絞り込み
差込角(mm[inch])
先端サイズ
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(149)
- NAC(長堀工業)(98)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(70)
- BAHCO(バーコ)(41)
- KTC(26)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
- Pro-Auto(20)
- DAYTONA(デイトナ)(16)
- STAHLWILLE(スタビレー)(15)
- PROXXON(プロクソン)(13)
- nepros(13)
- GEDORE(10)
- ハゼット(9)
- SIGNET(シグネット)(7)
- JTC(5)
- Wera(3)
- SK11(3)
- エイト(2)
- ベッセル(2)
- ブランドをもっと見る
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(7個)当日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回しセット内容TTX10/15/20/25/27/30/40差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4アズワン品番64-9674-56RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)100差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)73.5差込角(mm[inch])12.7(1/2)先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
3/8"DR.TSビットソケット
Pro-Auto¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。全長(mm)48差込角(mm)9.5寸法D(mm)17.8先端形状いじり止め穴付きTSビットソケットビット寸法(mm)22
ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-50H
DAYTONA(デイトナ)¥299税込¥3291個当日出荷材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-50H先端形状いじり止めトルクス差込角(inch)3/8
9.5mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長75mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)75差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状トルクス
T型トルクスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状T型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めペンタローブビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)23.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状イジリ止めペンタローブRoHS指令(10物質対応)対応
1/2DR 7PCS E型ヘクスローブソケットセット
SIGNET(シグネット)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷E型ヘクスローブソケット7PCセット。セット内容E12,14,16,18,20,22,24先端形状E型ヘクスローブ
TORXビットソケット
ハゼット(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)58寸法D(mm)25先端形状トルクス(ヘックスローブ)
1/4sqスタビヘックスローブビットソケット
DEEN¥882税込¥9701個当日出荷イベント機材関係のオクタノルムで良く利用されるサイズの極短ビットソケットです。全長(mm)19.5差込角(sq.)6.35[1/4]
ヘクサロビュラ穴用ソケット T-30
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-30先端形状トルクス差込角(inch)3/8
ヘクサロビュラ穴用ソケット T-20
DAYTONA(デイトナ)¥279税込¥3071個当日出荷材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-20先端形状トルクス差込角(inch)3/8
ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷いじり防止タイプのトルクス(R)ねじの締付け・緩め作業用です。用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。材質構造用鋼全長(mm)125差込角(mm)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)
トルクスソケットセットいじり防止タイプ・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。トラスコ品番396-4621セット内容3TX-T25H、T30 H、T40H、T45H、T50H、T55H質量(kg)0.4先端形状トルクス(いじり止め穴付)
9.5SQ ロングT型トルクスビットソケットセット
KTC¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番307-8183セット内容ロングT型トルクスビットソケットBT3-T20L/T25L/T27L/T30L/T40L/T45L/T50L/T55L、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)800先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
Z-EALトルクスビットソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980税込¥14,2781セット(8本組)当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)付属品ソケットレールトラスコ品番407-6206セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)440差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ショートトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,498~税込¥7,148~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ショートトルクスソケット(強力タイプ)にソケットホルダーが付属するソケットセットです。RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトトルクスプラスビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)58寸法D(mm)25先端形状トルクスプラス
インパクトトルクスビットソケット3/8"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応差込角(mm)9.5[3/8]寸法H(mm)20.6全長L(mm)92寸法D(mm)22先端形状トルクス(ヘックスローブ)
インパクトトルクスプラスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)75先端形状トルクスプラスビット寸法(mm)11.2
インパクトトルクスプラスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)35先端形状トルクスプラスビット寸法(mm)11.2
インパクトトルクスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)150先端形状トルクス(ヘックスローブ)ビット寸法(mm)11.2
ヘクサロビュラ穴用ソケット T-25
DAYTONA(デイトナ)¥289税込¥3181個欠品中材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-25先端形状トルクス差込角(inch)3/8
6.3sq.T型スタッビトルクスビットソケット
nepros¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。材質/仕上特殊工具鋼差込角(mm)6.35先端形状トルクスビット対辺T型トルクス
6.3sq.T型トルクスビットソケット
nepros¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。材質/仕上特殊工具鋼差込角(mm)6.35先端形状トルクスビット対辺T型トルクス
TPスタープラスソケット
JTC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から6日以内出荷全長(mm)48差込角(mm)9.5先端形状TPスタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
トルクスビットソケット(いじり止め穴なし) 3/8
PROXXON(プロクソン)¥3,098税込¥3,4081セット(7個)当日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回しセット内容T20/25/27/30/40/45/50差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8アズワン品番64-9674-54RoHS指令(10物質対応)対応
3/8 XZN(スプライン)トリプルスクエアビット
PROXXON(プロクソン)¥549税込¥6041個当日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し全長(mm)50.8差込角(mm)9.5先端形状XZN(スプライン)トリプルスクエア差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。用途ボルト・ナット回しセット内容[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)5.5差込角(mm)6.3/12.7規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)差込角(inch)1/4,1/2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1/2"(12.7mm)SQ. 3重4角ビットソケット(XZN規格)レールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥14,980税込¥16,4781セット(6点組)当日出荷セット内容M5、M6、M8、M10、M12、M14質量(g)500差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7(1/2)先端形状3重4角レール(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長50mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から5日以内出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状トルクス