絞り込み
差込角(mm[inch])
先端サイズ
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(150)
- NAC(長堀工業)(98)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(70)
- BAHCO(バーコ)(41)
- KTC(26)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
- Pro-Auto(20)
- DAYTONA(デイトナ)(16)
- STAHLWILLE(スタビレー)(15)
- PROXXON(プロクソン)(13)
- nepros(13)
- GEDORE(10)
- ハゼット(9)
- SIGNET(シグネット)(7)
- JTC(5)
- Wera(3)
- SK11(3)
- エイト(2)
- ベッセル(2)
- ブランドをもっと見る
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

TORXビットソケット(チタンコーティング)
ハゼット¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・電子機器など全長(mm)28先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥489税込¥5381個翌日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し全長(mm)33先端形状トルクス(いじり止め穴付)差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
3/4″SQヘクスローブビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷頑丈な圧入式の3/4”SQトルクスビットソケットです。寸法L2(mm)25先端形状ヘクスローブ全長L1(mm)80差込角(inch)3/4
1/2″SQヘクスローブビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌日出荷頑丈な圧入式の1/2”SQトルクスビットソケットです。先端形状ヘクスローブ差込角(inch)1/2
トルクスT型ソケット 差込角12.7xT55x75L
NAC(長堀工業)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トラスコ品番853-1721全長(mm)75サイズT55質量(g)128差込角(mm)12.7先端形状トルクスT型
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角9.52xE8x32L
NAC(長堀工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番853-1683全長(mm)32サイズE8質量(g)43差込角(mm)9.52先端形状E型トルクス
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角12.7xE18x80L
NAC(長堀工業)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷トラスコ品番853-1709全長(mm)80サイズE18質量(g)202差込角(mm)12.7先端形状E型トルクス
トルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。トラスコ品番810-9617セット内容4TX-T30H、T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H質量(kg)0.7先端形状トルクス(いじり止め穴付)
トルクスソケット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。全長(mm)74差込角(mm)12.7先端形状トルクス(いじり止め穴付)
(9.5SQ)T型トルクスビットソケットセット
KTC¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番307-8175セット内容T型トルクスビットソケットBT3-T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)610先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
T型いじり止トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm)
KTC¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷トラスコ品番307-8604セット内容BT3-T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H質量(g)610タイプスタンダード先端形状T型いじり止トルクス
1/2” インパクトソケット
BAHCO(バーコ)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷インパクト用ソケット トルクスE型です。用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)12.7
インパクトトルクスプラスビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)98寸法D(mm)25先端形状トルクスプラス
インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)98寸法D(mm)25先端形状トルクス(ヘックスローブ)
インパクトトルクスビットソケット3/8"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応差込角(mm)9.5[3/8]寸法H(mm)20.6全長L(mm)52寸法D(mm)22先端形状トルクス(ヘックスローブ)
へクスローブL型レンチセット
DEEN¥5,600税込¥6,1601セット当日出荷片側に穴を付ける事で、イジリ止めトルクスにも対応可能になっています。セット内容T10、15、20、25、27、30、40、45、50
ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-25H
DAYTONA(デイトナ)¥269税込¥2961個3日以内出荷材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-25H先端形状いじり止めトルクス差込角(inch)3/8
ヘクサロビュラ穴用ソケット T-50
DAYTONA(デイトナ)¥329税込¥3621個当日出荷材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-50先端形状トルクス差込角(inch)3/8
ヘクサロビュラ穴用ソケット T-45
DAYTONA(デイトナ)¥329税込¥3621個当日出荷材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-45先端形状トルクス差込角(inch)3/8
6.3sq.T型ロングトルクスビット
nepros¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。材質/仕上特殊工具鋼差込角(mm)6.35先端形状トルクスビット対辺T型トルクス
6.3sq.T型スタッビトルクスビットソケット7個組
nepros¥21,980税込¥24,1781セット9日以内出荷チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。用途トルクスねじの締結に使用。仕様差込数:10トラスコ品番206-8720セット内容ソケットホルダ、NQ4T8SS、10SS、T15SS、T20SS、T25SS、T27SS、T30SS材質/仕上特殊工具鋼質量(g)245差込角(mm)6.35ソケット内容NQ4T8SS/T10SS/T15SS/T10SS/T20SS/T25SS/T27SS/T30SS先端形状トルクスビットセット数7アズワン品番64-8626-75対辺トルクス
1/4"(6.35mm)H トルクスビット 全長25mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥699税込¥7691個5日以内出荷質量(g)4寸法L(mm)25差込角(mm)DIN3126 C6.3ビット寸法D(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ホールディングファンクションソケット8767C TORX ショートタイプ
Wera(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個翌日出荷から翌々日出荷材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5先端形状TORX
3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めペンタローブビットソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥14,980税込¥16,4781セット(9点組)欠品中差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状イジリ止めペンタローブRoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット・E型トルクスレンチセット
KTC¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット。幅広い作業範囲に対応する充実の入組。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。セット内容【19点】9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT3-T20H,T25H,T27H,T30H,T40H,T45H,T50H9.5sq.E型トルクスレンチ:B3-E5,E6,E7,ET8,E10,E11,E129.5sq.コンパクトフレックスラチェットハンドル:BRC3F9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW9.5sq.クイックスピンナ:BE3-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5質量(kg)1.6先端形状T型いじり止めトルクス・E型トルクスケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1