絞り込み
全長(cm)
ブランド
モノタロウ・エスコ・ペンギンエース・MECHANIX WEAR・富士グローブ・ユニワールド・おたふく手袋・DAYTONA(デイトナ)・TRUSCO・ヒメジグローブ・メカニクス・シモン・ミタニコーポレーション・ACE GLOVE(エースグローブ)・YETIAN(いえてん)・アトム・グローブマニア(川西工業)・JEFCOM(ジェフコム)・COVER WORK(カバーワーク)・ジェイワークスプランニング・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
428件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
  • ブレリス ストロングキャッチ 富士手袋工業(天牛)

    ブレリス ストロングキャッチ

    富士手袋工業(天牛)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    手の平側は、人工皮革に中心部分と指先にエンボス加工を施したポリウレタンで補強。抜群のグリップ力と耐久性を実現。 手の甲側は曲げ易さを考慮し、指先側と手首側のポリエステル部分を2分割。 色は目立ち過ぎないグリーン迷彩とブルー迷彩の2色を用意。
    材質人工皮革・ポリウレタン・ポリエステル入数(双)1
  • コンビグローブ オレゴン(OREGON)

    コンビグローブ

    オレゴン(OREGON)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    革製で手首はマジックテープ留め。グリップ性、操作性が高く、ヘッジトリマーや刈払機、草刈機などの使用に適しています。539171は伸縮性のある繊維素材とレザーの組み合わせ。適度に通気性もあり快適に使えます。
  • ツートングリップ TG-305 富士グローブ

    ツートングリップ TG-305

    富士グローブ
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    国産牛皮使用で手に馴染みます。PU指先補強で破れにくく、細かい作業も行えます。
    用途電気配線、組立作業に材質手の平/牛表皮、指先補強/合成皮革、手の甲/ポリエステル入数(双)1
  • PS-771 プロソウル 富士グローブ

    PS-771 プロソウル

    富士グローブ
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    高グリップ力のウェーブ加工人工皮革、親指から人差指まで人工皮革で強靭にガード、マジック付きで手首にフィットします。
    用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。材質手の平:人工皮革、手の甲:ポリエステル入数(双)1
  • リフロプロ 光グローブ ケイワーク

    リフロプロ 光グローブ

    ケイワーク(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1双
    4日以内出荷
    暗闇でも着用者の存在を明らかにする反射素材と一定時間発光する蓄光素材の両方を採用。 甲部に昼間でも視認性良好な蛍光素材を採用。 親指・人差し指のタッチパネル対応生地でスマホ・タブレットの操作が可能。 手の平にクッション付、親指股部に補強アテを採用。 手の平と指先のシリコンゴムで滑り止めを強化。
    材質【掌】人工皮革・シリコンゴム、【甲】ポリエステル、【手首】綿+ゴム入数(双)1機能タッチパネル対応、スマホ対応、タブレット対応
  • PUソフト手袋 ジェイワークスプランニング

    PUソフト手袋

    ジェイワークスプランニング
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    グリップ性に優れフィット感抜群 親指部分がパイル地になっていて汗を拭きとりやすい。
    用途軽作業・組立作業レッド材質(本体)ポリウレタン/その他入数(双)1材質(甲)ポリエステル
  • ユーティリティー MECHANIX WEAR

    ユーティリティー

    MECHANIX WEAR
    1,898税込2,088
    1双
    翌々日出荷
    手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。消耗の激しい親指と人差し指を補強しています。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
    用途多用途。造園、メンテナンス、修理、DIYなど。材質人工皮革厚さ(mm)0.8ブラック質量(g)70規格EN388入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0768袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1
  • ザ・オリジナル グリップ MECHANIX WEAR

    ザ・オリジナル グリップ

    MECHANIX WEAR
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    手のひら部分にArmortex[[R上]]を採用し、様々な環境下でも変わらない高いグリップ性を実現しました。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。 親指と人差し指の甲にArmortex[[R上]]を施し、耐摩耗性に優れています。 洗濯機で洗うことができます。
    用途メンテナンスや修理、製造、組み立て現場、DIYなど。材質Armortex[[(R)]]厚さ(mm)0.8ブラック質量(g)110規格EN388入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性1耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0762袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル1、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
  • 自衛隊グローブ コンバット ヒメジグローブ

    自衛隊グローブ コンバット

    ヒメジグローブ(4件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    用途ドライブ・サバイバル・その他材質本体:綿/手のひら:塩化ビニール(滑り止め加工付き)迷彩サイズフリー
  • 自衛隊グローブ ヒメジグローブ

    自衛隊グローブ

    ヒメジグローブ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    4日以内出荷
    全天候型『水洗い可能』で摩擦に強く、3Dモデル 立体縫製のため装着時手が疲れにくいです。 カラビナ対応モデル『意匠登録受願』、手の甲はナックルガード付き。 手のひら補強部分『Kevlar®:』糸縫製のため摩擦に強い! 全天候型でオールラウンドに使用できます。
  • AG6470  人工皮革S.W.A.T ACE GLOVE(エースグローブ)

    AG6470 人工皮革S.W.A.T

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    合成皮革(ナイロン不織布)を使用して、天然革により近い耐久性と伸縮性を実現しました。ぴったりフィットするレインジャータイプ。
    用途建設、電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業材質掌部/人工皮革、手の甲部/ポリエステル入数(双)1
  • グリップ手袋 ハンドバリア#60 シモン

    グリップ手袋 ハンドバリア#60

    シモン
    919税込1,011
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    甲部にポリエステルメッシュを使用し通気性・透湿性に優れています。 袖口パイルゴムマジック止め式でフィット感向上。
    材質ポリウレタン合成皮革/ポリエステルメッシュ入数(双)1加工甲部ポリエステルメッシュ機能通気性・透湿性材質(甲)ポリエステルメッシュ材質(掌側)ポリウレタン合成皮革材質(袖口)パイルゴムマジック止め式アテ有無アテ無袖口仕様パイルゴムマジック止め式
  • グリップ手袋 ハンドバリア#50 シモン

    グリップ手袋 ハンドバリア#50

    シモン(2件のレビュー)
    699税込769
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    甲部にポリエステルメッシュを使用し通気性・透湿性に優れています。 袖口パイルゴムマジック止め式でフィット感向上。
    材質ポリウレタン合成皮革/ポリエステルメッシュ入数(双)1加工甲部ポリエステルメッシュ機能通気性・透湿性材質(甲)ポリエステルメッシュ材質(掌側)ポリウレタン合成皮革材質(袖口)パイルゴムマジック止め式アテ有無アテ無袖口仕様パイルゴムマジック止め式
  • PUスマート グローブマニア(川西工業)

    PUスマート

    グローブマニア(川西工業)(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1双
    当日出荷
    手のひら全体に導電糸を使用しており、タッチパネルやスマートフォンが手袋を脱がずに操作が可能。 エンボス加工で抜群のスベリ止め効果。 洗って繰り返し使えます。
    材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%厚さ(mm)0.7ブラック入数(双)1機能導電性・耐薬品、タッチパネル対応、スマホ対応材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン材質(裏地)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様マジック式
  • ピーユー・キング ブラックXグレー LL おたふく手袋

    ピーユー・キング ブラックXグレー LL

    おたふく手袋
    1,098税込1,208
    1双
    6日以内出荷
    指又とナックルの関節部分にストレッチ素材を使用し、これまでにないフィット感を実現します。
    トラスコ品番599-7330材質掌部:豚革 甲部:綿 手首部:ゴムバンド付厚さ(mm)0.6ブラック×グレーサイズLL質量(g)62中指長(cm)9.0手のひらまわり(cm)21.0アズワン品番65-2023-77袖口仕様マジック式
  • ピーユー・キング ブラックXグレー L おたふく手袋

    ピーユー・キング ブラックXグレー L

    おたふく手袋
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    指又とナックルの関節部分にストレッチ素材を使用し、これまでにないフィット感を実現します。
    トラスコ品番599-7321材質掌部:豚革 甲部:綿 手首部:ゴムバンド付厚さ(mm)0.6ブラック×グレーサイズL質量(g)57機能ストレッチ性中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)20.0袖口仕様マジック式
  • ポリスジャパン G-202N ペンギンエース

    ポリスジャパン G-202N

    ペンギンエース
    2,698税込2,968
    1双ほか
    5日以内出荷
    従来の250%UPの強度を持つノンスリップライナーを全面に採用したスタンダードタイプ。手首マジック付きで手にピッタリとフィットします。警備、パトロール等に最適です。
    材質(裏)ポリウレタン材質(表)ポリウレタン
  • 作業用手袋 指守るくん2号 トゲグリップ 日本麻賜伍梅

    作業用手袋 指守るくん2号 トゲグリップ

    日本麻賜伍梅
    3,698税込4,068
    1双
    当日出荷
    強力トゲグリップ加工: 手のひら全面に施された独自の突起状グリップが、滑りやすい段ボールやプラスチックパレット、工具などをガッチリと保持。握り込みの力を軽減し、作業効率を高めます。全指プロテクター内蔵: 5本すべての指先に強化プラスチック製プロテクターを装備。1指あたり約80kgの荷重に耐え、衝突や挟まれによる怪我のリスクを低減します。柔軟・軽量設計: ポリエステルと人工皮革をベースにしたしなやかな素材構成で、指の曲げ伸ばしがスムーズ。長時間の作業でも手が疲れにくい快適なフィット感を実現しました。安全性と操作性の両立: 「滑らせない」グリップ性能と「守り抜く」保護性能を両立。不意の落下事故や接触事故から作業者の手を守ります。
    用途物流・倉庫センター: 段ボールの積み下ろし(デバンニング)、ピッキング、パレット運搬に。配送・引越し: 家電・家具の運搬、車両への積み込み、重機操作に。農業・園芸: 収穫したコンテナの運搬、農機具の操作、土木資材の取り扱いに。DIY・一般作業: 工具を多用する組み立て作業、アウトドア、各種メンテナンスに。トラスコ品番735-5296材質ポリエステル、ゴム、人工皮革厚さ(mm)1.3ブラックサイズL全長(cm)25中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22
  • 作業用手袋 指守るくん2号 スマートワーク 軽作業 日本麻賜伍梅

    作業用手袋 指守るくん2号 スマートワーク 軽作業

    日本麻賜伍梅
    3,698税込4,068
    1双
    当日出荷
    指先保護プロテクター内蔵: 全ての指先に強化プラスチック製プロテクター(1指あたりの耐荷重:約80kg)を内蔵し、軽作業中の打ち付けや挟まれから指先をガードします。強力なグリップ力: 手のひら部に滑り止め革とクロロプレンゴムを配置。段ボールや工具をしっかり保持でき、長時間の作業でも疲労を軽減します。優れた伸縮性と通気性: マイクロファイバーとスパンデックスの混紡素材により、手にしなやかにフィット。通気性も良く、ムレにくい快適な装着感を実現しました。
    用途倉庫・物流作業: ピッキング、梱包、荷積み・荷下ろし、配送・引越し作業に。軽作業・メンテナンス: 設備保守、ボルト・ナットの取り扱い、木工作業、DIYに。農業・園芸: 農作業、果樹の収穫、資材運搬に。一般作業: アウトドア、清掃作業、防災備蓄用に。材質マイクロファイバー、ステア生地(ポリエステル+スパンデックス)、クロロプレンゴム、合成皮革厚さ(mm)1.3イエロー
  • 作業用グローブ DEWALT(デウォルト)

    作業用グローブ

    DEWALT(デウォルト)
    6,298税込6,928
    1双
    翌日出荷
    汎用性の高い、中~厚手のパフォーマンスグローブです。手のひら部は、耐水性と耐油性のある素材で補強し滑りにくくなっています。2本の縫い糸を平行に縫製するタフスレッドダブルステッチで耐久性と長寿命を実現しています。親指と人差し指の間と指先を補強しています。Ulnalock TPRの面ファスナーで留めることで、手首にしっかりとフィットします。洗濯が可能です。
  • 手モリPRO   手の甲から指先までのプロテクター 緑興産

    手モリPRO 手の甲から指先までのプロテクター

    緑興産
    14,980税込16,478
    1双
    翌々日出荷
    オーバーグローブ式手袋は、挟まれ防止に特化した安全性の高い製品です。特殊な三層構造を持ち、高い保護性能を発揮します。この設計により、外部からの圧力や衝撃を効果的に吸収し、作業者の手を守ります。また、この手袋は簡単装着が可能であり、素早く取り付けられるため作業効率も向上させます。これにより、安全性と生産性の両立が実現され、多様な作業環境で活躍しています。
    用途指先保護具材質内層:ポリエステルニット、外層:合成皮革質量(g)80寸法中層:衝撃吸収材 3厚、中層:衝撃吸収材 5厚、中層:緩衝材 8厚サイズ(cm)25.5×18×1
  • ストレッチPU縫製手袋ショートタイプ COVER WORK(カバーワーク)

    ストレッチPU縫製手袋ショートタイプ

    COVER WORK(カバーワーク)
    639税込703
    1双
    5日以内出荷
    ストレッチ素材採用。高い伸縮性とフィット感。手袋内部が滑りにくい素材になっており作業性UP
    材質[本体]ポリエステル、[ベルト部]ポリウレタン、[手のひら]ポリウレタンブラック
  • 手袋 (合成皮革) エスコ

    手袋 (合成皮革)

    エスコ
    700税込770
    1双
    翌日出荷
    通気性が良く水に濡れても滑り難い。ゴム絞り。親指付根部に補強有。手首に開口部があり、着脱がスムーズに行えます。
    材質手の平:合成皮革厚さ(mm)1.1青/グレー材質(甲)ナイロンメッシュ
  • 手袋 (人工皮革) エスコ

    手袋 (人工皮革)

    エスコ
    715税込787
    1双
    翌日出荷
    柔らかく、摩擦に強い手袋です。マジックテープ止。指先滑り止め付き。水に濡れても滑りにくい。
    材質人工皮革厚さ(mm)0.65
  • THE MEISTER マイスター PRO SHOWA(ショーワグローブ)

    THE MEISTER マイスター PRO

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    【汗拭き機能】。親指部にタオル地を採用。作業中に素早く汗を拭けて、快適さをキープ。【指股補強】。摩耗しやすい親指と人差し指の間を補強。【グリップ力】。手のひらと補強部のスベリ止めで、しっかりグリップ。
    用途・運送・設備メンテナンス作業に 。・土木・建築作業に 。・DIYにもブラック材質(繊維部)【甲部】ポリエステル・綿・その他 【手のひら部】合成皮革 、スベリ止め:シリコーンゴム 【手首部】ナイロン・天然ゴム・その他、留め具:塩化ビニル樹脂・ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • THE MEISTER マイスター GUARD SHOWA(ショーワグローブ)

    THE MEISTER マイスター GUARD

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    【ナックルパッド付き】。手の甲のクッションパッドが、打ちつけから手を守る。【グリップ力】。ポリウレタンのドット形状のスベリ止めにより、しっかりグリップ。【手首までカバー】。カフ部分がロングタイプで、手首までしっかり保護。
    用途・運送・設備メンテナンス作業に 。・土木・建築作業に 。・DIYにもブラック材質(繊維部)【甲部】ポリエステル・ナイロン・その他 、パッド:ポリウレタン・その他 【手のひら部】合成皮革 【手首部】クロロプレンゴム・ポリエステル・ポリウレタン、留め具:塩化ビニル樹脂・ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • THE MEISTER マイスター FLEX SHOWA(ショーワグローブ)

    THE MEISTER マイスター FLEX

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    【タッチパネル対応】。グローブをしたままスマホや機器の操作が可能。※人差し指・親指のみ。摩耗や劣化により、機能が低下する場合があります。※手袋着用時において、使用環境や機種によりタッチパネルが反応しにくい場合があります。【フィット感】。薄くやわらかい素材で手によくフィットし、細かい作業がしやすい。【通気性】。手の甲に通気性があり、長時間の作業でもムレにくく快適。
    用途・運送・設備メンテナンス作業に 。・土木・建築作業に 。・DIYにもブラック材質(繊維部)【甲部】ナイロン・ポリウレタン、【手のひら部】合成皮革、スベリ止め:シリコーンゴム、パッド:ポリウレタン・天然ゴム、【手首部】ナイロン・天然ゴム・その他 、留め具:塩化ビニル樹脂・ナイロン材質(樹脂部)【甲部】シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KJ-270 富士グローブ

    KJ-270

    富士グローブ
    6,598税込7,258
    1双
    4日以内出荷
    高い防水性と透湿性を併せ持つ本体3層構造の頑丈バリアが安全性を確保する最強モデル。手袋内部に防水フィルムを入れ込み防水仕様に仕上げているので 、放水作業やレスキュー時でも内部に水が浸入せず作業性が落ちません。インナーに発熱ポリエステルを使用しているので、保温性も高く秋から冬にかけての活動にも最適。また、手の平は高耐久タイプの人工皮革を使用し4層構造で仕上げることで 。ガラスなどの破片なども握れるほど切り裂きに強く安全に手を守ります。またホールド感を高める為袖はロング形状仕様。4か所の反射材で視認性も確保し、指先は耐摩耗性に優れソフト感もあるNX3000を使用し耐久だけでなく細かな作業まで出来る様仕上げました。
    用途作業性 / 安全性 / 防水性 / 保温性 / ホールド感を兼ね備えた最強装備のレスキュー・消防グローブ KJ-270。ORインナー発熱ポリエステル・透湿防水フィルム機能指先補強・立体縫製・反射材・洗える・防水仕様・ガンカット(手の平に縫い目を無くした縫製。長時間の作業にも疲れが軽減されます。縫い目がないため糸切れが発生せず耐久性もアップされます。)材質(甲)高耐久人工皮革素材アラミド繊維
  • SW-708 オイルシンクロ 富士グローブ

    SW-708 オイルシンクロ

    富士グローブ
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    洗えます。柔らかく、作業性が抜群。乾いても硬くならない。色落ちしない
    材質牛床皮 伸縮性人工皮革 デニム生地サイズM
  • SW-708オイルシンクロ 富士グローブ

    SW-708オイルシンクロ

    富士グローブ
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    洗えます。柔らかく、作業性が抜群。乾いても硬くならない。色落ちしない
    材質牛床皮 伸縮性人工皮革 デニム生地
  • メカニクスグローブ (合成革) エスコ

    メカニクスグローブ (合成革)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1双(1双)
    翌日出荷
    手首を包み込むデザインで、簡単な着脱を実現しました。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。指の背面全体に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から 保護しつつ、柔軟性を向上させています。シームレスに包み込む指先デザインで摩耗しやすいポイントを取り除き、フィット感と操作性を向上させました。親指部分は補強されている為、耐久性があります。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可能。
    材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地厚さ(mm)0.6ハイビズオレンジ規格EN388 2111XシリーズFastFit
  • 人工皮革手袋SC-704 シンクロコンビ 富士グローブ

    人工皮革手袋SC-704 シンクロコンビ

    富士グローブ
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    高耐久の人工皮革です。人工皮革で摩擦に強いです。甲部に豚革を使用し手をガードします。
    材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:豚本革厚さ(mm)0.6ホワイト/グレー滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様マジック
  • 合成皮革手袋TE-007 PUテトラ 富士グローブ

    合成皮革手袋TE-007 PUテトラ

    富士グローブ
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    指先にジャストフィットする形状です。3Dエンボス加工により滑りにくく、濡れてもグリップ力が変わりません。軽量ですべりにくいので疲れません。日本製素材を使用しています。ポリウレタン生地使用で蒸れにくいです。
    材質手のひら部:合成皮革、手の甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.6サイズLL全長(cm)23中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)21滑り止め効果あり袖口仕様パイルゴムマジック
  • メカニクスグローブ (防水防寒) エスコ

    メカニクスグローブ (防水防寒)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1双(1双)
    翌日出荷
    伸縮性のある袖口が手首にしっかりフィットします。手の甲にある耐水性のSoftShellは、冷気の侵入を防ぎます。360°防水加工で手袋全体をカバーします。手袋の内側はフリース素材で暖かさと快適さを保ちます。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
    材質合成皮革厚さ(mm)1シリーズFASTFIT入数(双)1機能伸縮性、耐水性、防寒、タッチパネル対応
  • メカニクスグローブ (合成革) エスコ

    メカニクスグローブ (合成革)

    エスコ
    4,400税込4,840
    1双(1双)
    翌日出荷
    手の平に採用されたPadlockシリコングリップテクノロジーは、火器システムを握る際の制御性を効果的に向上させています。指のパターンが砂時計型になっており、関節周りのたるみを減らし、フィット感と操作性を向上させています。指先のロールオーバー構造により耐久性が高まり、指先の縫い目がなくなることで、より頑丈な仕上がりとなっています。指の関節部分のアイレットによる拡張領域により、指の柔軟性が向上します。親指の裏部分には、汗を拭きとる専用の素材を採用。タッチスクリーンに対応した二つの生地から構成される手のひら部分は、手の器用さと全体のフィット感を最大限に引き出します。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。耐摩耗性に優れています。
    材質樹脂部:シリコン 繊維部・手の平:合成皮革 手の甲:合成皮革、ナイロン、スパンデックス厚さ(mm)0.6シリーズSPECIALTY入数(双)1機能耐久性、柔軟性、耐摩耗性
  • メカニクスグローブ (合成革・指出し) エスコ

    メカニクスグローブ (合成革・指出し)

    エスコ
    4,100税込4,510
    1双(1双)
    翌日出荷
    手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。フィンガーレスデザインで機能性も抜群です。手の平のパッドが衝撃や振動を吸収します。通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。手首下部にナイロンループ付き。洗濯機洗い可。EN 13594耐衝撃規格適合。
    材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry厚さ(mm)0.8シリーズM-PACT入数(双)1機能耐久性、通気性、耐衝撃
  • ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) GRIPPS

    ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ)

    GRIPPS
    8,198税込9,018
    1双(1双)
    翌日出荷
    再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションでサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。衝撃吸収パディングと突き刺し防止のプロテクション付きです。カーボンニュートラルの認証を受けた産業用グローブで、ストラップ用アンカーポイントがあり、再生プラスチックとニトリルゴムでできています。
    仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】5耐切創性A5最大荷重(kg)2.3(Dリング)
  • メモグローブ コーコス信岡

    メモグローブ

    コーコス信岡
    1,798税込1,978
    1双
    3日以内出荷
    用途DIY。運送業。建設・土木業他一般作業入数(双)1素材【WEMOシート(甲部)】シリコンゴム・ポリエステル【掌部】合成皮革【マチ】ポリエステル【袖部】ネオプレン・ポリエステル
  • マジック止 床皮 おたふく手袋

    マジック止 床皮

    おたふく手袋
    629税込692
    1双
    当日出荷
    ズレにくいマジック止めタイプ
    用途自動車関連業。トラスコ品番835-5466材質牛革グレーサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • HAMAGLO BROWN 人工皮革 マジック YETIAN(いえてん)

    HAMAGLO BROWN 人工皮革 マジック

    YETIAN(いえてん)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1双
    4日以内出荷
    抜群の柔軟性・速乾性・耐久性を併せ持つ次世代のグローブ。天然を超える人工皮革。柔軟性を極めたからこそ実現した、抜群のフィット感!
    材質人工皮革サイズL入数(双)1機能柔軟性、速乾、耐久性
合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)