手モリPRO 手の甲から指先までのプロテクター
オーバーグローブ式手袋は、挟まれ防止に特化した安全性の高い製品です。特殊な三層構造を持ち、高い保護性能を発揮します。この設計により、外部からの圧力や衝撃を効果的に吸収し、作業者の手を守ります。また、この手袋は簡単装着が可能であり、素早く取り付けられるため作業効率も向上させます。これにより、安全性と生産性の両立が実現され、多様な作業環境で活躍しています。
- 用途
- 指先保護具
- 材質
- 内層:ポリエステルニット、外層:合成皮革
- 質量(g)
- 80
- 寸法
- 中層:衝撃吸収材 3厚、中層:衝撃吸収材 5厚、中層:緩衝材 8厚
- サイズ(cm)
- 25.5×18×1
- 内容量
- 1双
注意
※特殊な3層構造で衝撃を緩和します。※オーバーグローブ式を採用、作業性を損ないません。
※マジックテープで簡単装着。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
手袋 の新着商品
カテゴリ





















![シンガープラテLT SINGER(シンガー)[縫製用品] シンガープラテLT SINGER(シンガー)[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07433120-261117-02.jpg)
![シンガープラテMD-PF SINGER(シンガー)[縫製用品] シンガープラテMD-PF SINGER(シンガー)[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07433199-261117-02.jpg)
![シンガープラテMDライト SINGER(シンガー)[縫製用品] シンガープラテMDライト SINGER(シンガー)[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07433190-261117-02.jpg)
![シンガープラテ#8100PF 50枚入 SINGER(シンガー)[縫製用品] シンガープラテ#8100PF 50枚入 SINGER(シンガー)[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07433156-261118-02.jpg)
![シンガーポリグローブソフト箱入 SINGER(シンガー)[縫製用品] シンガーポリグローブソフト箱入 SINGER(シンガー)[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07433330-261117-02.jpg)
![シンガーポリグローブソフト袋入 SINGER(シンガー)[縫製用品] シンガーポリグローブソフト袋入 SINGER(シンガー)[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07433339-261117-02.jpg)


