絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(725)
- 太陽技研(55)
- OPTEX(オプテックス)(27)
- エスコ(19)
- アート(17)
- アイホン(11)
- エヌディーリース・システム(10)
- RS PRO(7)
- 神保電器(5)
- 鎌田信号機(4)
- TOA(4)
- 西敬(イカリボシ)(4)
- 日恵製作所(4)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- 安田(3)
- 旭光電機工業(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- キョウリツ サインテック(2)
- ブランドをもっと見る
特価

非常用埋込押釦Dプレート付
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様プレート付、ON保持形色レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39設置場所屋内
非常用押釦1a1b
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様ON保持形色レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×74×39設置場所屋内
電気錠2線化変換アダプター
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷材質カバー、ボディ:ABS樹脂、コードブロック:AWG24色ブラック質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~+50出力電圧(V)錠駆動時:DC19~28出力電流(A)許容:1.5以下(モーター起動時100mA以下)、0.5以下(モーター動作中)出力時間錠駆動時:900mS±100mS配線長電気錠操作ユイット~アダプタ:60、アダプタ~電気錠:10使用電線Φ0.65または0.5mm2、Φ0.9または0.75mm2使用環境湿度(%)95消費電流待機時:50mA以下、錠動作時:1.5A以下動作電圧(V)【2線入出力】待機時:DC11~17、錠動作時:DC21~29
非常用埋込押釦1a1bプレート付
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様プレート付、ON保持形色レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39設置場所屋内
12mm角型マグネットスイッチ b接点
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷付属品スイッチ/マグネット取付用なべタッピンネジ(3×8)4本、ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×12)2本、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:7、マグネット:6、ストッパー:6使用周囲温度(℃)-10~+45設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
12mm角型マグネットスイッチ b接点 薄型
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:7、マグネット:6使用周囲温度(℃)-10~+45設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
電気錠操作押釦(2線式)(開戸・開錠表示
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷玄関扉あるいは、門扉の近くに一カ所設置ください。電気錠の操作が大変便利になります。適合コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)材質カバー、ボディ、化粧カバー:ABS樹脂、取付枠:亜鉛銅板(t:1.5)色白質量(g)約75配線長50m使用電線Φ0.65、0.9または0.5mm2、0.75mm2
12mm防湿型マグネットスイッチ b接点
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷付属品スイッチ/マグネット/ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×10)6本、取扱説明書(本紙)1枚色グレー質量(g)スイッチ:41、マグネット:10、ストッパー:6使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
45mmマグネットスイッチ b接点 薄型
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:10、マグネット:8使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
12mm角型 埋込専用マグネットスイッチ b接点
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個欠品中付属品スイッチ/マグネット取付用皿小ネジ(M3.1×13)4本、取扱説明書(本紙)1枚色グレー質量(g)スイッチ:8、マグネット:12使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
20mmマグネットスイッチ b接点 薄型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:10、マグネット:8使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
非常用フットスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷仕様ON保持形色釦:レッド,保護カバー:ブラック電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×90×83設置場所屋内
7mm丸型浅型 埋込専用マグネットスイッチ b接点
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷付属品スイッチ/マグネット取付用皿タッピンネジ(2×5)4本、取扱説明書(本紙)1枚色グレー質量(g)スイッチ:5、マグネット:2使用周囲温度(℃)-10~+45設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
2線式電気錠用シークレットスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷使用場所・用途に応じて各種の住宅用電気錠システムをご用意しています。 2線式以外の電気錠にも接続可能。 訪問者の顔をチェックした後、施・解錠OK。 締め忘れ防止。 シークレットスイッチとの併用も可能。 EJ6711Bとセットでご使用ください。仕様2線式・埋込型色ブラックタイプ防雨型
2線式本締電気錠(門扉用)(本体・金具)
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷付属品キー3本付使用温度範囲(℃)-10~+50(但し氷結時の使用不可)定格電圧(V)駆動:DC24定格電流(A)駆動:0.35寿命20万回以上設置場所門扉用(防雨型)、屋外・屋内適合扉厚(mm)35~45