58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サキラック(ケーブル支持具用接着剤) SKMB1 ネグロス電工

    サキラック(ケーブル支持具用接着剤) SKMB1

    ネグロス電工
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    速硬化性でカートリッジ式のため、作業効率が上がります。
    種別シリル化ウレタン樹脂系接着剤(無溶剤)グレー容量(mL)333
  • サキラック(フラットデッキ用ケーブル支持具) ネグロス電工

    サキラック(フラットデッキ用ケーブル支持具)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1箱(20個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ドリルねじで任意の位置に取付できます。
  • サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGT型) ネグロス電工

    サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGT型)

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1箱(50個)
    当日出荷
    初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。 コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。 4色カラーで配線の識別が可能です。 手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。
    材質(本体)(基材)発泡ポリプロピレン(クッション層)発泡ポリエチレン
  • カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン無 未来工業

    カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン無

    未来工業
    3,998税込4,398
    1セット(50個)
    翌日出荷
    ドリル径Φ13mm!下穴が小さくて済みます。 取り付け簡単!ナットで締め付けるだけです。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 パッキン付は下穴からの水漏れが軽減できます。 豊富なカラーがあります。
    仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/19.7mm2適合デッキプレート厚 (0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ13mm)ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)14.4(1470)埋設深さ(mm)30
  • カラー・ヘッダーインサート (型枠用・樹脂釘) 未来工業

    カラー・ヘッダーインサート (型枠用・樹脂釘)

    未来工業
    3,298税込3,628
    1セット(20個)ほか
    翌日出荷
    釘は錆びない樹脂釘です。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 位置決めが簡単で、打ち込みが確実な2本釘付。 釘の出寸法が短かく、支保工にも当たりません。 ロングタイプは引抜強度に優れています。 オール樹脂製はヘッダー部も樹脂製です。 釘が天井に残りません。(簡単に折り取れます。) コンクリート、トロ防止片付です。 3分ボルト用は4色(赤・黄・青・緑)、ロングタイプとオール樹脂製、4分ボルト用は3色(赤・黄・青)あります。
  • サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGM型) ネグロス電工

    サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGM型)

    ネグロス電工
    3,798税込4,178
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    30mmのスリム幅で軽量間柱にフィットします。 初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。 コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。 手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。
    グレー材質(本体)(基材)発泡ポリプロピレン(クッション層)発泡ポリエチレン
  • サキラック(スプリング式インサート) ネグロス電工

    サキラック(スプリング式インサート)

    ネグロス電工
    64税込70
    1個
    4日以内出荷
    スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。 デッキヘの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。
    材質ポリエチレン適合ねじW3/8適合穴径(Φmm)Φ16
  • サキラック(ケーブル支持金具SK型) ネグロス電工

    サキラック(ケーブル支持金具SK型)

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    SK35-□はインサートへ押し込むだけで取付けできます。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SK910-55、SK910-110はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持金具に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
  • サキラック(ケーブル支持金具SKF型) ネグロス電工

    サキラック(ケーブル支持金具SKF型)

    ネグロス電工
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ケーブルをフラットに並べて配線できる支持金具です。 ケーブル支持部分は、ビニル被覆を施してあります。
    材質軟質塩化ビニル
  • カラー・ヘッダーインサート (型枠用) 未来工業

    カラー・ヘッダーインサート (型枠用)

    未来工業
    2,898税込3,188
    1袋(20個)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
  • 木製合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ 三門

    木製合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ

    三門
    26,980税込29,678
    1セット(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)17ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)30引抜強度(kN)(平均)14.6
  • デッキプレート用 インサート(箱入)一般設備用 三門

    デッキプレート用 インサート(箱入)一般設備用

    三門
    31,980税込35,178
    1セット(300個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂質量(kg)11.5ドリル径(Φmm)16ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)32.5引抜強度(kN)(平均)14.6
  • 合板型枠用 インサート(箱入) 三門

    合板型枠用 インサート(箱入)

    三門
    7,098税込7,808
    1セット(500個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂質量(kg)12ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)20引抜強度(kN)(平均)7.4
  • カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン付 未来工業

    カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン付

    未来工業
    5,798税込6,378
    1セット(50個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    ドリル径Φ13mm!下穴が小さくて済みます。 取り付け簡単!ナットで締め付けるだけです。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 パッキン付は下穴からの水漏れが軽減できます。 豊富なカラーがあります。
    仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/23.5mm2適合デッキプレート厚 (0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ13mm)ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)15.0(1530)埋設深さ(mm)30
  • インサート・アダプタ (カラー・ヘッダーインサート(断熱材・PC板用)用) 未来工業

    インサート・アダプタ (カラー・ヘッダーインサート(断熱材・PC板用)用)

    未来工業
    2,798税込3,078
    1セット(50個)
    翌日出荷
    吹き付け処理をする場合に使用します。
  • カラー・ヘッダーインサート (断熱材・PC板用) 未来工業

    カラー・ヘッダーインサート (断熱材・PC板用)

    未来工業
    5,698税込6,268
    1セット(50個)ほか
    翌日出荷
    断熱材・PC板・断熱材+デッキプレートに使用します。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。(4分ボルト用は赤・黄・青の3色です。)
  • ニューカラーインサート (型枠用) 未来工業

    ニューカラーインサート (型枠用)

    未来工業
    3,598税込3,958
    1セット(20個)ほか
    翌日出荷
    位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付) 釘が天井に残りません。 台座が広く、安定性があります。 コンクリート、トロ防止片付です。 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。) ※3分ボルト用は桃色もあります。 釘は6本止め(3本後打ち)までできます。 インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン) ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。 インサートハンマーで打ち込めます。
  • カラー・ヘッダーインサート (釘1本止・型枠用) 未来工業

    カラー・ヘッダーインサート (釘1本止・型枠用)

    未来工業
    4,398税込4,838
    1セット(20個)ほか
    翌日出荷
    安定感があり、打ち込みが非常に簡単な1本釘。 釘が天井に残りません。 ボルト挿入部が広くボルトのねじ込みが容易です。 インサート・ソケットレンチを使用すれば、釘の取り外しが簡単にできます。 インサートハンマー、ラクウチハンマーでも打ち込めます。
  • サキラック(スーパーEデッキ用ケーブル支持) ネグロス電工

    サキラック(スーパーEデッキ用ケーブル支持)

    ネグロス電工
    1,798税込1,978
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    天井内いんぺい配線工事を先行させることができます。 デッキプレートの溝を利用し、ワンタッチでケーブル支持が行えます。 SKESD2-Eは、追加配線に便利な結束バンド付きです。
    適合スーパーEデッキEZ50-600、EZ75-600材質ポリプロピレン
  • サキラック(ケーブル支持金具SKJ型) ネグロス電工

    サキラック(ケーブル支持金具SKJ型)

    ネグロス電工
    6,398税込7,038
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    脚立などを使用せず、デッキ上側から取り付けが行えるケーブル支持金具です。 予めインサートを組んでデッキの上側より取り付けが行えるため、デッキ下側から脚立等でケーブル支持金具をインサートへ取り付ける作業がなく、安全性・作業性が向上します。 ケーブル支持金具の開口部が広いため、外径の大きいケーブルの支持が行えます。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKJ910-55はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
    適合インサート:SKSP-W3-□表面処理電気亜鉛めっき(C)チューブ色
  • サキラック 円盤サート(ケーブル支持インサートSK1BD型) ネグロス電工

    サキラック 円盤サート(ケーブル支持インサートSK1BD型)

    ネグロス電工
    3,398税込3,738
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    型枠の撤去後、すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。 支持具1個で低圧屋内配線と弱電流電線を分けて支持できます。
    適合結束材幅:9.0mm以下材質(本体)ポリエチレン
  • クーラー用インサート 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    クーラー用インサート

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
  • 楽打ちインサートスティック 未来工業

    楽打ちインサートスティック

    未来工業
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    デッキプレートへのインサート取り付けが立ったまま連続で行えるので、作業が速く足腰への負担も軽減されます。スティックにインサートを入れるだけで取り付け準備完了。デッキプレートの穴に差し込みスティックを押し込むだけです。スティックにはインサート15個装填できます。透明なのでインサートの数や色が確認できます。(株)きんでん様との共同開発品です。
    適合カラー・ヘッダーインサート(デッキプレート用・ばねタイプ)W3/8用長さ(m)1.1
  • ネグストラットチャンネル ネグロス電工

    ネグストラットチャンネル

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1本
    16日以内出荷
    仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 木製合板型枠用(インサート)(箱入) 三門

    木製合板型枠用(インサート)(箱入)

    三門
    39,980税込43,978
    1セット(250個)
    翌々日出荷
    3本釘で自立します。 片手で簡単に打ち込めます。 型枠解体後、スラブの下から色が確認できます。 電設、防災など、軽量物吊り下げの設備工事に最適です。 型枠取り外し時、釘がコンパネに付いてゆきますので、天井に釘が残りません。 万一釘がスラブに残った場合は、ペンチなどで引き抜いてください。
    用途軽設備用、重設備用材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)19.7ねじの呼びW1/2引抜強度(kN)(平均)24.6有効埋設(mm)45
  • デッキプレート用(インサート)(箱入) 三門

    デッキプレート用(インサート)(箱入)

    三門
    45,980税込50,578
    1セット(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    インサートの固定にスプリングを採用しました。 踏みつけても倒れません。 ドリルなどであけた穴に手で差し込むだけで施工ができます。 デッキの上下から色の確認ができます。
    用途軽天工事用材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂質量(kg)19ドリル径(Φmm)16ねじの呼びW3/8引抜強度(kN)(平均)9.4有効埋設(mm)22.5
  • 合板型枠用 インサート(箱入)4分タイプ 三門

    合板型枠用 インサート(箱入)4分タイプ

    三門
    19,980税込21,978
    1セット(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)9.8ねじの呼びW1/2埋設深さ(mm)(有効)59引抜強度(kN)(平均)37.1
  • 合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ 三門

    合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ

    三門
    4,998税込5,498
    1セット(400個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)17ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)42.5引抜強度(kN)(平均)22.3
  • デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)4分 三門

    デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)4分

    三門
    4,998税込5,498
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)14.3ドリル径(Φmm)22ねじの呼びW1/2埋設深さ(mm)(有効)59引抜強度(kN)(平均)37.1
  • デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)3分 三門

    デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)3分

    三門
    28,980税込31,878
    1セット(250個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)11.5ドリル径(Φmm)16ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)42.5引抜強度(kN)(平均)20.8
  • インサート Panasonic(パナソニック)

    インサート

    Panasonic(パナソニック)
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    W3/8ボルト用のインサートです。 鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理
    ねじ(A)W3/8
  • 組立フレーム金具 ネグロス電工

    組立フレーム金具

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1個
    16日以内出荷
  • カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ) 未来工業

    カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ)

    未来工業
    4,998税込5,498
    1セット(20個)ほか
    翌日出荷
    取り付け簡単!下穴に押し込むだけ!ばねがデッキプレートとインサートを挟み込み、ガッチリ固定します。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 豊富なカラーがあります。
  • デッキテールインサート 未来工業

    デッキテールインサート

    未来工業
    4,898税込5,388
    1セット(50個)
    翌日出荷
    下穴わずかΦ10mm。小型電動ドリルで穴あけができます。 取り付け簡単!下穴をあけ、インサートを差し込むだけです。 ヘッダー部が低く配筋も苦になりません。 3色(赤・白・黄)あります。
    適合デッキプレート厚(0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ10mm)ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)7.16(730)埋設深さ(mm)18.5
  • 断熱材吹付用キャップ 未来工業

    断熱材吹付用キャップ

    未来工業
    2,798税込3,078
    1セット(50個)
    翌日出荷
    防火・断熱材吹付材からの保護に使用します。 カラー・ヘッダーインサート・デッキプレート用に差し込むだけです。 カラー・ヘッダーインサート・デッキプレート用に合わせた5色が揃えてあります。 取り外しに便利な丸フック付です。
  • ソケットレンチ ニューカラーインサート(断熱材用) 未来工業

    ソケットレンチ ニューカラーインサート(断熱材用)

    未来工業
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    電動ドリルによるニューカラーインサート(断熱材用)の断熱材へのねじ込みに使用します。※断熱材には予め下穴を開けてからご使用ください。(本品はねじ込み専用です。)
    適合締付トルク(N・m[kgf・cm])1.0~2.0[10.2~20.4]
  • ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用) 未来工業

    ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用)

    未来工業
    3,598税込3,958
    1セット(20個)
    翌日出荷
    結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
    仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/19mm寸法l(mm)19
  • ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚50mm以上用) 未来工業

    ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚50mm以上用)

    未来工業
    4,798税込5,278
    1セット(20個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
    仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/49mm下穴径(Φmm)木毛板:24、断熱材:19寸法l(mm)49
  • ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚30mm以上用) 未来工業

    ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚30mm以上用)

    未来工業
    3,598税込3,958
    1セット(20個)
    翌日出荷
    結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
    仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/29mm寸法l(mm)29
  • インサート・アダプター (カラーインサート〈防露型〉用付属品) 未来工業

    インサート・アダプター (カラーインサート〈防露型〉用付属品)

    未来工業
    5,698税込6,268
    1セット(100個)
    翌日出荷
    断熱材が厚くても型枠取り外し後、カラーインサートの色分けが簡単にできるアダプターです。 (断熱材厚が70mm以上の場合、カラーインサート・断熱材厚50mm以上用と組み合わせてご使用してください。) 結露防止効果がいっそうアップ! カラーインサートに差し込むだけですから、カラーインサートの埋込深さは変わりません。 カラーインサートに合わせた5色(赤・白・黄・青・緑)があります。
    仕様断熱材厚50mm以上用

ケーブル支持具』には他にこんなカテゴリがあります

インサート