絞り込み
エコロジープロダクト

インサート・ソケットレンチ
未来工業¥339~税込¥373~1個ほか翌日出荷カラー ・ヘッダーインサート(釘1本止・型枠用)の釘部の取り外しが簡単にできます。 スティックタイプは、脚立を使用することなく高所の釘部取り外し作業ができます。(ハンドタイプにVE16・C19等を取り付けることもできます。)仕様釘1本止・型枠用)用専用適合カラー・ヘッダーインサート(釘1本止・型枠用)
ニューカラーインサート (型枠用)ステンレス仕様(ナット・ワッシャー)
未来工業¥3,798税込¥4,1781セット(20個)翌日出荷位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付) 釘が天井に残りません。 台座が広く、安定性があります。 コンクリート、トロ防止片付です。 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。) ※3分ボルト用は桃色もあります。 釘は6本止め(3本後打ち)までできます。 インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン) ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。 インサートハンマーで打ち込めます。仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/40.6mm2ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)15(1530)埋設深さ(mm)30
ケーブル支持具
ニチフ¥3,398税込¥3,7381袋(5個)41日以内出荷ポケットにFケーブルを差し込むだけで、束配線の干渉発熱や絶縁劣化が防止できます。 ワンタッチで吊りボルトにも固定できます。 RoHS指令の規制適合品材質ポリプロピレン(UL94V-0)取付6本(最大)使用温度範囲(℃)-15~75寸法L(mm)89.5寸法t(mm)6寸法W(mm)91.5適合吊りボルトW3/8適合電線径(Φmm)Fケーブル/1.6、2.0、2.6の(2心、3心)作業温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
サキラック(フラットデッキ用ボックス・感知器取付ベース)
ネグロス電工¥2,298税込¥2,5281箱(10個)4日以内出荷ドリルねじで任意の位置に取り付けできます。適合鋼製アウトレットボックスデッキ厚:2.3mm以下材質ポリプロピレンねじ:電気亜鉛めっき(U)色グレー
サキラック(発泡断熱材用ケーブル保持具)
ネグロス電工¥1,898税込¥2,0881箱(20個)4日以内出荷ケーブルの屈曲による引抜き力に対して、2箇所の固定部が確実に保持します。 発泡断熱材壁面へワンプッシュで取り付けできます。 保持具1個で低圧屋内配線と弱電流電線を分けて保持できます。適合発泡断熱材厚:20mm以上色グレー材質(本体)ポリプロピレン板厚(mm)2
サキラック(デッキ用ボックス支持具)
ネグロス電工¥2,698税込¥2,9681箱(20個)4日以内出荷吊りボルト、インサートを使用せずに簡単にアウトレットボックスを取り付けできます。 HKL1、HK35と併用して感知器を取り付けできます。適合下穴径:Φ15~16mm材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
サキラック(デッキスラブ用ボックス支持金具)
ネグロス電工¥2,398税込¥2,6381箱(20個)4日以内出荷ガス式鋲打機で簡単に取り付けできます。 追加施工に対応できます。 HKL1、HK35と併用して感知器を取り付けできます。適合鋼製・樹脂製アウトレットボックス材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
サキラック(ケーブル支持金具SKLS型)
ネグロス電工¥999税込¥1,0991個4日以内出荷ケーブルと接触面積が広いため、ケーブルを傷めません。 CV、CVTケーブルなどの外径の大きいケーブルの支持に最適です。 多段吊りによるケーブル支持もできます。
サキラック(ケーブル支持インサートSK□CS型)
ネグロス電工¥3,598税込¥3,9581箱(50個)4日以内出荷Φ6の下穴へ差し込むだけで安定します。 バインド線ですぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。適合穴径(Φmm)6
サキラック 円盤サート(ケーブル支持インサートSK1BD型)
ネグロス電工¥3,398税込¥3,7381箱(50個)4日以内出荷型枠の撤去後、すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。 支持具1個で低圧屋内配線と弱電流電線を分けて支持できます。適合結束材幅:9.0mm以下材質(本体)ポリエチレン
サキラック 円盤サート(PC板用ケーブル支持インサート)
ネグロス電工¥1,598税込¥1,7581箱(20個)16日以内出荷SK1BH-□本体をPC型枠に両面テープで貼るだけです。 すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。適合結束材幅:9.0mm以下材質(本体)ポリエチレン
サキラック 円盤サート(ケーブル支持インサートSK1BH型)
ネグロス電工¥419~税込¥461~1袋(5個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷型枠の撤去後、すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。用途釘1本で取り付けできる木製型枠用のケーブル支持具です。材質(本体)ポリエチレン