絞り込み
ブランド
- D1ケミカル
- モノタロウ(99)
- NAKANO(6,710)
- JTC(1,822)
- ホンダ(1,816)
- メディアカバーマーケット(1,653)
- PROST's(986)
- RG(レーシングギア)(835)
- スバルアクセサリー(832)
- 工進(800)
- エスアンドエスサイクル(626)
- トヨタ(568)
- カーメイト(519)
- ボンフォーム(492)
- SPI(487)
- 槌屋ヤック(463)
- KTC(443)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](438)
- カーク産業(384)
- アイエルモータースポーツ(383)
- PIAA(371)
- ブランドをもっと見る

エステル系オイルメンテナンス剤SOD-1Plus(エスオーディーワンプラス)
D1ケミカル(30件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本(1L)ほか当日出荷から11日以内出荷SOD-1はエステルをベースとして製造された化学合成オイル添加剤で、エステルが持つ特性を最大限に生かして、幅広い種類の潤滑油に対応可能にしています。 車の使用過程(走行5000kmを目安)におけるエンジン油圧を利用した循環系統付着物の還元と性状アップを目的とした予防整備製品です。 排気ガスのCO、HC低下、燃費の改善、ローコストで各潤滑油に関わるトラブルを解消する事からまさに幅広い意味でのエコオイルと言えます。 九州各県及び、その他一部の自動車整備振興会の推奨により数多くの整備工場が取り扱っているだけでなく、トヨタ、ホンダを始めとする自動車メーカーも導入を図り、成果を上げています。 又全国のオートバックス指定商品になり各店舗に於いても積極的に導入が行われユーザーから高い評価を得ています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SOD-1 CLASSIC クラシックカー・多走行車両向け オイル添加剤
D1ケミカル¥15,980税込¥17,5781個(1L)7日以内出荷クラシックカーに求められる潤滑環境を考えた高粘度処方で、粘度と油膜厚を補い、大切な車両の保護をサポートします。1つの製品で、ほぼ全てのパーツに使用でき、「洗浄・保護・回復」の3つの機能で内部環境を整え、摩耗やにじみ漏れを抑制します。成分合成潤滑油基油、潤滑油添加剤その他【シェル四球摩耗試験】0.34mm使用方法オイル交換時に各総油量に対して必要量を計量カップで添加してください。対応全合成油・部分合成油・鉱物油、全ての規格、粘度グレードに対応引火点(℃)201~(COC法)流動点(℃)-42危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)【40℃】630【100℃】92危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL粘度指数238危険物の性状非水溶性