自動車用品 :「ピン」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
差込角(mm)12.7(1/2sq)
材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)
全長(mm)86
モノタロウ ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルに付属の丸ナット用ピンです。
用途モノタロウ ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルの丸ナット用ピンの交換用として
セット内容丸ナット用ピン8/6/10mm各2本
材質クロムバナジウム鋼(CRV-6150)
外形寸法(mm)8Φ×55×M6、6Φ×8Φ×55×M6、10Φ×8Φ×55×M6
表面処理ニッケルメッキ
1セット(6本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フューエルラインやバキュームラインの止めに使用する工具です。
コの時の間にホースを挟んで蝶ねじを締めるだけで簡単に使用可能です。
本体が小型なので狭い場所やバイクなどの入り組んだ箇所で便利です。
用途燃料ホース、バキュームホースへの使用に適しています。
適合径(Φmm)0~20
サイズ(mm)55×40×13
1セット(2個)
¥769
税込¥846
当日出荷
ジャッキアップの必需品。
2重ロックピン付。
高さ9段階調整可能。
約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に
能力(t)3(1セット)
質量(kg)6.4(1セット)
公差(高さ)±3%
最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み)
最低位(mm)280(床面~受け皿凹み)
取扱説明書(4.3MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。
再度ピンを押すと再使用可能です。
ご要望に応え、ヒューズホルダーセットの商品もご用意しました。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。
色肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色
適合ミニ平型ヒューズ及び低背ヒューズ
使用可能電圧(V)DC12・24
ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用
適合(車輌)2t以下
質量(kg)約1.6(1台)
能力(t)2(2台使用時)
最高位(mm)348
最低位(mm)292
寸法(mm)277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)
高さ(mm)1段時299・2段時332・3段時365
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。
アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに
材質ゴム
色黒
付属品ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm)
寸法(mm)555×150×100
質量(kg)4.5
下穴ドリル寸法(mm)14×160
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
穴あけ距離(mm)約325
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。
寸法(幅W×高さH)(mm)19.2×32.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使用可能電圧(V)DC12・24
二硫化モリブデンを高濃度に配合し、さらにグラファイト、銅微粒子を配合した耐熱グリースです。ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。
ブレーキシム以外にもマフラー取り付けボルトなど高温にさらされる箇所に使用可能です。半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ブレーキシム、ブレーキドラムアンカーピンや排気管取付けボルトのネジなどの高温になる箇所への使用が可能です。
成分植物油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、炭酸カルシウム、ベントナイト、アセトン
使用温度範囲(℃)800以下
外観銅褐色でペースト状
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(100g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。
再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。
色肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色
電流(A)-
許容電流(A)100
適合平型ヒューズ
セット内容5A(肌色)・7.5A(こげ茶色)・10A(赤色)・15A(水色)・20A(黄色)・25A(白色)・30A(緑色)×各1個
寸法(縦×横)(mm)約19.2×32.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使用可能電圧(V)DC12・24
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。
使用可能電圧(V)DC12・24
ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。
バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。
またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。
用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。
全長(mm)250
適合ホース外径(Φmm)12.5以下
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
常温、低温に関わらず非常に高い耐チッピング性があります。耐衝撃性、耐水性にも優れており、自動車の足回りへの損傷を軽減できるので錆びにくくなります。速乾タイプなので作業性も良いです。塗装後は画像の様な凹凸表面になります。
用途自動車の足まわりへの走行中の飛び石による損傷からの防止
成分ジメチルエーテル、トルエン、1-ブタノール、炭化水素樹脂、SBR樹脂、フタル酸ジイソノニル、キシレン樹脂、カーボンブラック、酸化亜鉛、りん酸亜鉛、三燐酸二水素アルミニウム、シリカ(結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素)、硬質砂岩、炭酸カルシウム
色黒
タイプ大凹凸タイプ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量252mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥729
税込¥802
当日出荷
フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。
真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用
セット内容両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.8mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
取扱説明書(0.6MB)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブルAV0.5sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。
OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。
(ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
用途DC12V車専用
付属品専用巾着袋
適合2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます)
寸法(mm)70×110×16
コード長さ(mm)550
ディスプレイ2インチ
使用環境温度(℃)0~50
定格作動電圧(V)DC12
言語表示英語
関連資料Pコード表(8.2MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
用途スズキ20P純正オーデオ
ピン数(ピン)20
ケーブルAVS0.5sq相当
適合スズキ20P純正オーデオ
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しに
メーカートヨタ・スズキ
ピン数(ピン)5P
ケーブルAVS0.5sq
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブルAVS0.5sq
アース端子黒色275mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
直径が30~35mmのハンドルに適合。
乗用車だけでなく、トラックやフォークリフトなどさまざまな車種にも取り付けられます。
大きめのグリップで、軽い力でもスムーズにハンドルを回すことができ、運転疲労を軽減します。
ネジやクランプを利用してハンドルにしっかり固定できるため、短時間で装着が完了し、安定性も高い。
用途駐車場での幅寄せ・車庫入れ時に
付属品滑り・傷防止パット
材質本体:PVC、金属リング:鉄製(メッキ処理)、固定ネジ:鉄製
全長(mm)94
色カーボン
寸法(Φmm)52(持ち手部)
取付け方法1.取付リングをハンドルの運転の妨げにならない場所に取付してください。2.取付リングに、付属のナット・ワッシャーで確実に固定してください。※強く固定しすぎるとハンドルにキズが付く恐れがあります。
適合ハンドルΦ30~35mm(直径)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。
鍵では無くダイヤルでロックしますので鍵を無くして解除が出来ないという不便がありません。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ375以下・ハンドル太さ:Φ45以下
適合ハンドル内径375mm以下、太さ45mm以下
付属品ドライバー(1本)、ピン(1本)
材質亜鉛、スチール、PVC、スポンジ
全長(mm)460~685
質量(kg)1.93
取扱説明書(4.8MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に
全長(mm)240
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
開口寸法(mm)14
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に
適合6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm
セット内容本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2
最大トルク(N・m)677(6角ナット)
取扱説明書(0.4MB)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
マフラーを取り外す際に・引っ張っても外しずらい抜け止めのついたマフラーハンガーを簡単に外す事ができるプライヤーです。(潤滑剤を塗っておくと通常より一段と外れやすくなります)
用途マフラーハンガーの取り外しに
幅(mm)(差込)20
全長(mm)280
ピンサイズ長さ:20mm・外径:Φ9.5mm・内径:Φ5.8mm
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。
セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個
全長(mm)750
質量(kg)1.2(本体のみ)
危険物の類別非危険物
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
少量の電流を長時間供給する能力に優れ、繰り返し放充電が可能なバッテリーです。
ボートやキャンピングカーの電源として適しています。
用途キャンピングカーの補助電源に
ボートの始動用電源に
魚群探知機の電源に
バスボートのエレキモーターの電源に
奥行(mm)173
駐車場や車道に設置する事により、走行中の車を減速・一時停止する効果があります。
黒と黄色で目立ちやすくドライバーからの視認性も高いので安全効果も見込めます。
用途駐車場、店舗の出入り口など
付属品アンカーピン( 径Φ10mm 長さ120mm )
材質ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スパークプラグのプラグキャップを取り外す際に使用する特殊工具です。
プラグキャップが固着して抜けない場合等で力を入れる必要がある際に有れば非常に便利な工具です。
先端はディッピング加工されているのでプラグを傷つけにくく、且つしっかりと挟んで外すことが可能です。
用途スパークプラグのプラグキャップの取り外しに
全長(mm)250
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。
用途ブレーキのディスクパット交換に
セット内容プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナットです。
用途ベアリングナットの着脱に
寸法(mm)(ピン中心から中心)50
質量(g)420
差込角(mm)12.7
ピン径(Φmm)6
適合車種スズキ ジムニー
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワゴンR等のスズキ軽自動車の冷却系ホースを固定しているホースクリップの脱着に使用する専用工具です。
ロックの位置が下方向に向いているスズキのワゴンR等の車両やプライヤでは作業が難しい状況の車種で大変便利です。
ホースクリップを開けたままで保持が可能なスクリュータイプなので、作業スペースの狭い場所でも作業可能です。
別売のクイックスピンナやエクステンションバーを一緒に使えばより作業が向上します。
用途ホースクリップの脱着に
全長(mm)90
差込角(mm)9.5(3/8)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。
用途自動車板金作業に
セット内容本体ASSY、絞りステンヘッド(荒)、絞りステンヘッド(細)、均しステンヘッド、均しアルミヘッド、ピンヘッド、抜きピン、六角レンチ、プラヘッド、銅ヘッド、ステンラインヘッド、丸ヘッド
ケース寸法(mm)310×150×45
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
横置きエンジンが多く、狭いエンジンルームでの作業が難しいミツビシ(三菱)車のタイミングベルト調整に役立ちます。
用途オートテンショナー取り付け時等に、テンショナープーリーに取り付け、タイミングベルトの張りを調整
材質S45C
差込角(mm)6.35
本体サイズ(mm)W25×D20×H18.5
ピン径(Φmm)3
適合車種ミツビシ製小型車
ピン開き(mm)14mm(ピン中心間の距離)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。