絞り込み
ブランド
  • IZUMI
  • モノタロウ(700)
  • MAZDA(マツダ)(216,634)
  • トヨタ(140,142)
  • ミツビシ(138,072)
  • ニッサン(87,646)
  • ホンダ(45,391)
  • 三菱ふそう(39,654)
  • スバル(36,125)
  • スズキ(21,193)
  • ダイハツ(16,061)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(2,007)
  • メディアカバーマーケット(1,655)
  • エスコ(1,035)
  • PROST's(985)
  • RG(レーシングギア)(838)
  • スバルアクセサリー(835)
  • 工進(801)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • カーメイト(597)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバーリング IZUMI

    ラバーリング

    IZUMI(57件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。
    材質ゴム幅(mm)37
  • 鉛製 打ち込みウエイトスチールホイール用 IZUMI

    鉛製 打ち込みウエイトスチールホイール用

    IZUMI
    2,498税込2,748
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
    材質
  • タイヤ溝デジタルデプスゲージ IZUMI

    タイヤ溝デジタルデプスゲージ

    IZUMI
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    測定単位(インチ/ミリ)の変更や都度ゼロ位置を合わせられるデプスゲージです。デジタル表示で自動的に電源の切れる省エネ設計。
    用途タイヤ溝の深さを測るツール測定範囲(mm)0~25.40使用温度範囲(℃)0~40電源コイン電池(SR44/LR44)本体寸法(mm)約60×113×15最小目盛(mm)0.01
  • タイヤクリームスポンジ IZUMI

    タイヤクリームスポンジ

    IZUMI(21件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ビードクリーム、タイヤワックス、タイヤの洗浄等、目的に合わせてご使用出来ます。
    材質ポリエチレン
  • 鉛製 貼付ウエイト 厚型バイク用(黒テープ) 5/10g刻みタイプ IZUMI

    鉛製 貼付ウエイト 厚型バイク用(黒テープ) 5/10g刻みタイプ

    IZUMI
    2,998税込3,298
    1箱(1.44kg)
    当日出荷
    二輪用で粘着力の強い厚型の貼り付けウエイトです。国内で洗練された鉛に、バランスウェイトの規格を大幅に上回る粘着力をもつ強力両面テープを使用しております。
    用途二輪用バランスウエイト仕様強力接着(寒冷地等にも)セット内容5+10g×6個×16本材質幅(mm)13厚さ(mm)5(※テープ含む)ブラック塗装タイプ5/10g刻み
  • 鉛製 貼付ウエイト 薄型少量(黒テープ) IZUMI

    鉛製 貼付ウエイト 薄型少量(黒テープ)

    IZUMI(10件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(1.44kg)ほか
    当日出荷
    鉛製の薄型ウェイト 定番商品でよく使われる方にお勧めです。
    仕様強力接着(寒冷地等にも)材質厚さ(mm)3.8(テープ)黒
  • リフトパット IZUMI

    リフトパット

    IZUMI(16件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。 軽量かつ耐久性に優れています。
    材質ポリエチレン幅(mm)150厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅20/深さ10
  • エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン片口) IZUMI

    エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン片口)

    IZUMI(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。 バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。 一方方向よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
    弁の種類クローズタイプ
  • 鉛製 貼付ウエイト 厚型バイク用(黒テープ) IZUMI

    鉛製 貼付ウエイト 厚型バイク用(黒テープ)

    IZUMI
    2,998税込3,298
    1箱(1.44kg)
    当日出荷
    仕様強力接着(寒冷地等にも)材質幅(mm)13厚さ(mm)5(テープ)黒タイプ5/10g刻み
  • 鉛製貼付ウエイト超薄型(ブラック塗装) IZUMI

    鉛製貼付ウエイト超薄型(ブラック塗装)

    IZUMI
    5,798税込6,378
    1箱(3kg)
    当日出荷
    ブラックホイールに最適な艶を半分消した黒塗装の貼付けバランスウェイトです。通常の薄型よりも更に薄いタイプの3.3mm厚で、インチダウン等でキャリパーとの隙間に余裕がない場合等にご使用頂けます。また厚みが薄いことにより、ウエイト鉛が曲がりやすいのでホイール曲面となじみやすくなっております。品質は自動車メーカー採用の国内で洗練された鉛に、バランスウェイトの規格値を大幅に上回る粘着力をもつ強力両面テープを使用。
    用途乗用車用仕様強力接着(寒冷地等にも)セット内容5+10g×5個×40本材質幅(mm)20厚さ(mm)3.3(※テープ含む)ブラック塗装タイプ5/10g刻み
  • エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン両口) IZUMI

    エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン両口)

    IZUMI(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。 バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
    弁の種類クローズタイプ
  • エアーチャック(オープンタイプ/スリム両口ヘッド) IZUMI

    エアーチャック(オープンタイプ/スリム両口ヘッド)

    IZUMI(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端がスリム形状になっており、奥まった箇所へのバルブなどに使用できるヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
    弁の種類オープンタイプ
  • 貼付ウエイトリムーバブルツール IZUMI

    貼付ウエイトリムーバブルツール

    IZUMI
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    面倒だった貼付け鉄製ウエイトも簡単に剥がせます。ヘラ状のものでは剥がしにくかった作業も簡単に行えます。先端部分が薄く設計されている為、作業もスピーディに行えます。耐久性も抜群。
    用途バランスウェイトはがし全長(mm)155質量(g)165刃幅(mm)28材質(刃)焼き入れ特殊鋼
  • タイヤクリームスポンジ(粗め) IZUMI

    タイヤクリームスポンジ(粗め)

    IZUMI
    799税込879
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ビードクリーム、タイヤワックス、タイヤの洗浄等、目的に合わせてご使用出来ます。
    材質ポリエチレン
  • 鉄製 貼付ロールウエイト(高粘着タイプ) IZUMI

    鉄製 貼付ロールウエイト(高粘着タイプ)

    IZUMI(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(5kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリウレタンフォームを基材とした両面テープで、柔軟性と接着特性を併せ持っています。 バランスウェイトの規格値を大幅に上回る強力な接着力が特徴です。 鉛製のウェイトは、主にこちらのテープを採用しております。
    仕様強力接着(寒冷地等にも)材質鉄(鉛レス)幅(mm)20厚さ(mm)4(両面テープ含)(テープ)黒
  • リフトパット ロングタイプ IZUMI

    リフトパット ロングタイプ

    IZUMI(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。 お車のサイズに合わせてお選びいただけます。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
  • タイヤゲージ用スペアホース IZUMI

    タイヤゲージ用スペアホース

    IZUMI(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    長さ(cm)50先端形状1/4”PFメネジ
  • リフトパット ショートタイプ IZUMI

    リフトパット ショートタイプ

    IZUMI(8件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット(4個)
    当日出荷から7日以内出荷
    セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 高密度な材質により、耐久性/強度が非常に優れています。
    材質ポリエチレン幅(mm)150寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
  • エアーチャック(クローズタイプ/ストレート片口) IZUMI

    エアーチャック(クローズタイプ/ストレート片口)

    IZUMI(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    シンプルなストレートタイプ。 全長が長いので奥まった場所へのエアーの充填などに最適です。
    タイプ片口、グリップ付ロング弁の種類クローズタイプ
  • 鉛製 貼付ウエイトロール巻タイプ(薄型)黒テープ IZUMI

    鉛製 貼付ウエイトロール巻タイプ(薄型)黒テープ

    IZUMI(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(5kg)
    当日出荷
    鉛製の貼付けウェイト(ロール型)です。 最後まで無駄なく使えて経済的です。 日本製鉛および高粘着両面テープ使用しており安定した品質です。
    仕様強力接着(寒冷地等にも)材質厚さ(mm)3.8(テープ)黒
  • エアーチャック(クローズタイプ/スリム両口ヘッド) IZUMI

    エアーチャック(クローズタイプ/スリム両口ヘッド)

    IZUMI(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端がスリム形状になっており、奥まった箇所へのバルブなどに使用できるヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
    弁の種類クローズタイプ
  • バッファソリューション(スプレー) IZUMI

    バッファソリューション(スプレー)

    IZUMI
    999税込1,099
    1缶(500cc)
    当日出荷
    接着式バランスウェイトを貼り付ける際の脱着・洗浄用としてお使い頂けます。その他タイヤ修理及びチューブ修理の前処理にもお使い頂けます。
    用途脱脂・洗浄用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • 鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL6シリーズ(純正厚型フランジ用) IZUMI

    鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL6シリーズ(純正厚型フランジ用)

    IZUMI
    2,998税込3,298
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    鉛レスウェイトの鉄製打込みタイプです。 厳重な品質管理で安定した品質で、打込みやすく尚且つ保持力のある設計となっております。 防錆面では規格をはるかに超える耐食性のあるコーティングを施しております。
    材質鉄(鉛レス)爪幅(mm)6.5塗装防錆コーティング
  • エアーチャック(オープンタイプ/ノーマル両口ヘッド) IZUMI

    エアーチャック(オープンタイプ/ノーマル両口ヘッド)

    IZUMI
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルで使いやすいスタンダードタイプのヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
    弁の種類オープンタイプ
  • 鉄製 打ち込みウエイトスチールホイール用 SPシリーズ IZUMI

    鉄製 打ち込みウエイトスチールホイール用 SPシリーズ

    IZUMI
    2,998税込3,298
    1箱(50個)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    鉛レスウェイトの鉄製打込みタイプです。 厳重な品質管理で安定した品質で、打込みやすく尚且つ保持力のある設計となっております。 防錆面では規格をはるかに超える耐食性のあるコーティングを施しております。
    材質鉄(鉛レス)爪幅(mm)1.8塗装防錆コーティング
  • 鉄製 貼付ロールウエイト(ちぎれ防止基材仕様) IZUMI

    鉄製 貼付ロールウエイト(ちぎれ防止基材仕様)

    IZUMI
    6,998税込7,698
    1箱(5kg)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ポリエチレンフォームを基材とした両面テープで、特殊な加工が施されており、バランスウェイトを剥がす際の糊残りがしにくいので、作業効率がアップします。
    仕様ちぎれ防止基材仕様(はがしやすく、のり残りしにくい)材質鉄(鉛レス)幅(mm)20厚さ(mm)4(両面テープ含)シルバーテープ地色
  • 単品貼り付けウエイト IZUMI

    単品貼り付けウエイト

    IZUMI
    1,998税込2,198
    1箱(40g×17個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛製の薄型ウェイトです。各グラムごとにカット済みで、そのままご使用いただけます。黒テープ(強力粘着)と白テープ(初期接着に優れる)をご用意しております。
    材質幅(mm)20厚さ(mm)3.8(テープ含む)
  • 鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL1シリーズ(汎用1ピース薄型/純正薄型フランジ用) IZUMI

    鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL1シリーズ(汎用1ピース薄型/純正薄型フランジ用)

    IZUMI
    2,898税込3,188
    1箱(50個)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    鉛レスウェイトの鉄製打込みタイプです。 厳重な品質管理で安定した品質で、打込みやすく尚且つ保持力のある設計となっております。 防錆面では規格をはるかに超える耐食性のあるコーティングを施しております。
    材質鉄(鉛レス)爪幅(mm)3.6塗装防錆コーティング
  • エアーチャック(クローズタイプ/ノーマル両口ヘッド) IZUMI

    エアーチャック(クローズタイプ/ノーマル両口ヘッド)

    IZUMI
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルで使いやすいスタンダードタイプのヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
    弁の種類クローズタイプ
  • リフトパット エコノミータイプ IZUMI

    リフトパット エコノミータイプ

    IZUMI(6件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット(4個)
    当日出荷
    セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 コストを抑えたエコノミーパットです。性能的には十分な強度、耐久性があります。
    材質ポリエチレン長さ(mm)330幅(mm)160厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
  • カッティングツールセット IZUMI

    カッティングツールセット

    IZUMI(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    インナーナットが破損して取り外せない場合に、ガス溶接で切断するような作業を必要とせずに、簡単に短時間で取り外すことができる工具です。 出張作業に携帯すると便利
  • 折りたたみリフトパット IZUMI

    折りたたみリフトパット

    IZUMI
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    従来のリフトパット・ロングタイプを折りたためるようにしました。使用しない時など、収納場所をとらずに便利です。
    材質ポリエチレン長さ(mm)1300幅(mm)145厚さ(mm)80溝幅(mm)20溝深さ(mm)10
  • エアーチャック(二輪車用/丸型) IZUMI

    エアーチャック(二輪車用/丸型)

    IZUMI(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ヘッドのバルブ口金とパイプが直角になってますので、二輪車に最適です。
    タイプ片口、グリップ無丸型接続方式Φ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)
  • エアーチャック(二輪車用/T型) IZUMI

    エアーチャック(二輪車用/T型)

    IZUMI
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    ヘッドのバルブ口金とパイプが直角になってますので、二輪車に最適です。 一方は自転車専用のバルブ(英国式バルブ)、一方は二輪車・自動車用のバルブの2構造になっています。
    タイプT型両口、グリップ無ショート
  • ダブルエアーチャック IZUMI

    ダブルエアーチャック

    IZUMI
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷