絞り込み
ブランド
  • SWAGE-LINE
  • モノタロウ(708)
  • MAZDA(マツダ)(217,211)
  • トヨタ(140,440)
  • ミツビシ(138,092)
  • ニッサン(88,187)
  • ホンダ(44,601)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,482)
  • スズキ(21,214)
  • ダイハツ(16,113)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,977)
  • メディアカバーマーケット(1,501)
  • エスコ(1,303)
  • PROST's(992)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(843)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(593)
  • SPI(504)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅ワッシャ SWAGE-LINE銅ワッシャSWAGE-LINE(2件のレビュー)
439税込483
1セット(4枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
【SWAGE LINE クラッシュワッシャ】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
材質
バンジョーボルト SWAGE-LINEバンジョーボルトSWAGE-LINE(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
【SWAGE LINE バンジョーボルト】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
材質ステンレス
ラバーブッシュ SWAGE-LINEラバーブッシュSWAGE-LINE(3件のレビュー)
539税込593
1セット(2個)
当日出荷
【SWAGE LINE ホースクランプ】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
材質ラバーサイズOD14.5×ID7.2×L24
バンジョーアダプター SWAGE-LINEバンジョーアダプターSWAGE-LINE(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
【SWAGE LINE バンジョーアダプター】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
材質ステンレスサイズAN3
キャリパーアダプター SWAGE-LINEキャリパーアダプターSWAGE-LINE(2件のレビュー)
1,188税込1,307特価
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
【SWAGE LINE キャリパーアダプター】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。
材質ステンレスねじサイズAN3(3/8-24unf)
I字ステー SWAGE-LINEI字ステーSWAGE-LINE
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
材質スチール表面処理カチオン塗装
ホースクランプ SWAGE-LINEホースクランプSWAGE-LINE
859税込945
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
【SWAGE LINE ホースクランプ】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
Uクリップ SWAGE-LINEUクリップSWAGE-LINE(3件のレビュー)
539税込593
1セット(2個)
欠品中
【SWAGE LINE クリップ&スペーサー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
材質スチール
フレアナットアダプター SWAGE-LINEフレアナットアダプターSWAGE-LINE(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
【SWAGE LINE フレアナットアダプター/ブリーダプラグ】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。
材質真鍮ねじサイズAN3(3/8-24unf)
L字ステー SWAGE-LINEL字ステーSWAGE-LINE
1,198税込1,318
1個
当日出荷
【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
材質スチール表面処理カチオン塗装
コンビネーションアダプター SWAGE-LINEコンビネーションアダプターSWAGE-LINE
1,898税込2,088
1セット(2個)
3日以内出荷
【SWAGE LINE コンビネーションアダプター/バンジョー変換アダプター】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。
セット内容銅ワッシャ(Φ10/1mm厚)4枚材質ステンレスサイズAN3(3/8-24unf)
ブリーダプラグ SWAGE-LINEブリーダプラグSWAGE-LINE(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2個)
当日出荷
【SWAGE LINE フレアナットアダプター/ブリーダプラグ】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。
材質ステンレスねじサイズM8 × P1.00
アルミクラッシュワッシャ SWAGE-LINEアルミクラッシュワッシャSWAGE-LINE
339税込373特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
【SWAGE LINE クラッシュワッシャ】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
材質アルミ寸法(Φmm)10厚さ(mm)1
3WAYブロック SWAGE-LINE3WAYブロックSWAGE-LINE
2,898税込3,188
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
【SWAGE LINE 3WAY/2WAYブロック】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ
コの字ステー SWAGE-LINEコの字ステーSWAGE-LINE
2,198税込2,418
1セット
当日出荷から4日以内出荷
【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
材質スチール表面処理カチオン塗装
ホースクランプステー SWAGE-LINEホースクランプステーSWAGE-LINE
2,598税込2,858
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
クリップセット SWAGE-LINEクリップセットSWAGE-LINE(1件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
【SWAGE LINE クリップ&スペーサー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製) SWAGE-LINEステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製)SWAGE-LINE(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
用途1台分のセットになります。スチール製ホースエンド。ステンレス製は別品番。
2WAYブロック SWAGE-LINE2WAYブロックSWAGE-LINE
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
【SWAGE LINE 3WAY/2WAYブロック】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ穴径M10×P1.00 貫通-M8×P1.25 貫通
3WAYブロック SWAGE-LINE3WAYブロックSWAGE-LINE
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
【SWAGE LINE ナローフィッティング用ブロック (SWAGE-LINE専用)】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ
ステッカー SWAGE-LINEステッカーSWAGE-LINE
299税込329
1セット(2枚)
33日以内出荷
【SWAGE LINE SWAGE LINE パーツその他】 SWAGE LINE ロゴ ステッカーです(2枚入り)。※ロゴマーク部寸法 30mm×73mm
寸法(mm)35×85
スパイラルチューブ SWAGE-LINEスパイラルチューブSWAGE-LINE
299税込329
1セット
4日以内出荷
【SWAGE LINE SWAGE LINE パーツその他】 スパイラルチューブ #3ホース用 1mです。
適合#3ホースホワイト(半透明)長さ(m)1
2WAYブロック SWAGE-LINE2WAYブロックSWAGE-LINE
3,500税込3,850
1セット
4日以内出荷
【SWAGE LINE ナローフィッティング用ブロック (SWAGE-LINE専用)】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ
3-2WAYブロック SWAGE-LINE3-2WAYブロックSWAGE-LINE
4,598税込5,058
1セット
3日以内出荷
【SWAGE LINE 3WAY/2WAYブロック】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ穴径メス凸 M10×P1.00-Φ8.5貫通
クリップスペーサー SWAGE-LINEクリップスペーサーSWAGE-LINE
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
材質アルミ表面処理アルマイト
クラッチラインアダプター SWAGE-LINEクラッチラインアダプターSWAGE-LINE
1,798税込1,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
【SWAGE LINE クラッチラインアダプター】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。
材質ステンレスサイズAN3(3/8-24unf)セット内容Oリング(内径Φ5.8/太さΦ1.9)1個
バンジョー返還アダプター SWAGE-LINEバンジョー返還アダプターSWAGE-LINE(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(2個)
4日以内出荷
【SWAGE LINE コンビネーションアダプター/バンジョー変換アダプター】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。
セット内容銅ワッシャ(Φ10/1mm厚)4枚材質ステンレスサイズΦ10ねじサイズM10×P1.00 L14 凹
ステンレスメッシュ・リアブレーキホースKIT(ホースエンド/ステンレス製) SWAGE-LINEステンレスメッシュ・リアブレーキホースKIT(ホースエンド/ステンレス製)SWAGE-LINE
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO 3996規格を元に作成された日本工業規格JIS D2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。 フロントのみビッグキャリパーを装着されているユーザー様におススメです。車種によりブレーキホースの本数は異なります。
用途リア用材質ホースエンド(スチール)
ステンレスメッシュ・リアブレーキホースKIT(ホースエンド/スチール製) SWAGE-LINEステンレスメッシュ・リアブレーキホースKIT(ホースエンド/スチール製)SWAGE-LINE
9,898税込10,888
1セット
4日以内出荷
スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO 3996規格を元に作成された日本工業規格JIS D2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。 フロントのみビッグキャリパーを装着されているユーザー様におススメです。車種によりブレーキホースの本数は異なります。
用途リア用材質ホースエンド(スチール)
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製) SWAGE-LINEステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製)SWAGE-LINE(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。