絞り込み
ブランド
- ピグ
- モノタロウ(700)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- トヨタ(140,135)
- ミツビシ(138,065)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(45,386)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,123)
- スズキ(21,192)
- ダイハツ(16,059)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,007)
- メディアカバーマーケット(1,655)
- エスコ(1,033)
- PROST's(985)
- RG(レーシングギア)(838)
- スバルアクセサリー(835)
- 工進(801)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(597)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ピグ(R)リペアパティ
ピグ¥18,980~税込¥20,878~1箱(6本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷・強力な補修が可能です。 ・スチール、ガラス、石材、プラスチックなど、ほとんどの材質に対応する補修が簡単にできます。 ・エポキシ剤、硬化剤が一つのチューブに入っています。よく混ぜるだけで使用できます。 ・混ぜてから約2分で硬化開始し、約60分で完全に硬化します。 ・ドリルでの穴、ネジ穴を作り、やすりをかけ、研磨し、塗装することもできます。 ・耐熱温度は-40~121℃。一時的であれば149℃まで対応可能です。 ・無害ですので水道管の補修にもお使いいただけます。 溶剤が含まれていないため、非揮発性製品です。用途・燃料タンク、ドラム缶に空いた穴の補修用 ・コンクリートのひび割れ補修種別厚付けパテ材質エポキシ樹脂を主体とする色白タイプ標準型研磨可能時間(分)80危険物の類別非危険物硬化剤比率10-20%RoHS指令(10物質対応)対応
ピグ(R)ヒンジリッドドラムファンネル(カバー付)
ピグ¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷ドラム缶にぴったりフィットします。 いつものドラム缶がオープンドラム缶のような使い勝手になり、廃油の移し替えが安全に容易になります。 ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。 約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。 耐久性の高いポリエチレン製。錆びや腐食がありません。 ポップアップゲージ(DRM618、DRM245、DRM317)と併用できます。用途廃油の移し替え材質低密度ポリエチレン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)560×290
ポリバープレスファンネル
ピグ¥33,980税込¥37,3781個当日出荷通気管つきで、液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。 フタは施錠でき、誤注入の心配がありません。 スチール製、プラスチック製のドラム缶に使用することができます。 真鍮製のネジつき挿入部は、ドラム缶注入口にぴったりフィットします。用途ドラム缶用の漏斗として、プラスチック製ドラム缶に材質ポリエチレン高さ(mm)280寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×280危険物の類別非危険物
ピグヘビーデューティポリスピルコンテイメントパレット 2ドラム缶用 ドレンつき
ピグ¥149,800税込¥164,7801台欠品中ドラム缶から漏洩する液体を保持し、屋外への流出を防ぎます。 丈夫で、扱いやすい高さのドラム缶用パレットです。 滑り止め防止の格子は取り外しが可能です。 ドラム缶を乗せたままフォークリフトで移動することができます。用途ドラム缶や薬品等の液体取り扱い時や移動時の漏洩対策にトラスコ品番250-1884材質サンプ:低密度ポリエチレン、格子板(パレット上面):ポリエチレン質量(kg)36.3色黒高さ(mm)222タイプドラム缶2缶用奥行(mm)1016間口(mm)1676危険物の類別非危険物差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)178×114差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)178×114
ピグヘビーデューティポリスピルコンテイメントパレット 4ドラム缶用 ドレンつき
ピグ¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷ドラム缶から漏洩する液体を保持し、屋外への流出を防ぎます。 丈夫で、扱いやすい高さのドラム缶用パレットです。 滑り止め防止の格子は取り外しが可能です。 ドラム缶を乗せたままフォークリフトで移動することができます。用途ドラム缶や薬品等の液体取り扱い時や移動時の漏洩対策にトラスコ品番250-1887材質サンプ:低密度ポリエチレン、格子板(パレット上面):ポリエチレン質量(kg)63.5色黒高さ(mm)222タイプドラム缶4缶用奥行(mm)1588間口(mm)1588危険物の類別非危険物差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)178×102差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)178×102
ピグ(R)ドラムファンネルストレイナー
ピグ¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷廃液の中の破片や異物がドラム缶内部に混入するのを防止します。 ステンレススチール製。耐薬品性にすぐれ、錆や腐食がありません。 ピグ(R)ヒンジリッドドラムファンネル(品番:DRM672)、ピグ(R)ドラムファンネル(品番:DRM611B)に使用することができます。用途ドラム缶への異物混入防止材質ステンレス鋼危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)75×40
ピグウォッシュブロッカーダイク
ピグ¥69,980税込¥76,9781箱3日以内出荷清掃時に洗浄剤がドライエリアに流れ出すのを防ぐブロッカーです。床面にしっかりと密着し、液体をブロックします。洗って何度でも繰り返し使用できます。必要な長さにハサミで簡単にカットできます。色は、よく目立つイエローグリーンです。用途工場、スーパー、公共エリア等、清掃時に洗浄剤がドライエリアに流れ出すのを防ぎたい時に。














![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765265-260723-02.jpg)


![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)


![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)