カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車用オイル・ケミカル(1)
      • 自動車補修部品(138)
      • バッテリー・電装(22)
      • 整備工具・収納(1)
      • ガレージ機器・整備設備(1)
      • 鈑金・塗装(1)
      • 洗車・清掃(1)
      • カー用品(98)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

自動車用品 :「n-box」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
  • n-box フィルター
  • n-box jf3
  • n-box jf1
263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業)ボールジョイントブーツOHNO(大野ゴム工業)(657件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアコンフィルター モノタロウエアコンフィルターモノタロウ(1136件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(466件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(301件のレビュー)
999税込1,099特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷から4日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
SUトリツケフック カーメイトSUトリツケフックカーメイト(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
ステーセットSUの取付けに必要な車種別専用設計の取付フック
用途システムキャリアINSU用取付フック
Renogy 100W 12V N型高効率 ソーラーパネル RENOGY JAPANRenogy 100W 12V N型高効率 ソーラーパネルRENOGY JAPAN
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
用途最先端技術による優れた性能優れたセル効率と長寿命、安定した高性能により、どんな環境でも信頼できるエネルギーを供給します。卓越した効率と出力向上Renogy 100W 12V N型ソーラーパネルは、25%の変換効率を実現し、従来のP型パネルと比較して20W多くの出力を提供します。この向上した性能により、より多くのエネルギーを生み出し、時間とともに大きな節約を実現します。高温環境でも最適な性能従来のP型に比べて低い温度係数を持ち、モジュール表面温度の上昇による発電効率の低下を抑制します。高温環境でも安定した性能を発揮し、オフグリッド用途に最適です。長期的な信頼性を誇るプレミアム構造精密に設計されたこのパネルは、低鉄強化ガラス、POEフィルム、N型セル、TPTバックシート、IP67ソーラーコネクタ、IP65ジャンクションボックス、そして耐久性に優れたアルミフレームを採用しています。これらの高品質なコンポーネントが、優れた耐久性と信頼性の高い性能を長年にわたり提供します。先進の16バスバー技術16本のバスバー(16BB)セル技術を搭載したこのパネルは、エネルギー変換効率を向上させるとともに、耐久性も強化されています。先進的な設計により、マイクロクラックのリスクを最小限に抑え、長寿命と安定した出力を保証します。強化アルミフレームで最大の耐久性を実現1.1mm以上の厚さを持つ頑丈なアルミ合金フレームは、従来品のパネルと比較して優れた強度と保護性能を提供します。この強化されたフレームにより、強風や積雪などの過酷な気象条件にも耐える能力が向上しています。コントローラーとの広範な互換性開放電圧が25V未満に設計されているため、このパネルは99%のMPPTおよびPWMチャージコントローラーと互換性があります。これにより、さまざまなソーラーシステムに対応する柔軟な選択肢となります。コンパクト設計で簡単な設置と拡張性この100W N型ソーラーパネルは、従来のP型パネルよりも8%軽量で11%小型化されています。コンパクトなサイズにより、設置が簡単で、パネルの拡張スペースも確保できます。寸法(mm)865×578×30質量(kg)5.9モジュール効率:0.2電圧(V)最大システム:600DC最大出力(W)公称:100開放電圧(V)公称 (Voc):22.79ヒューズ容量(A)最大直列:15動作温度(℃)-40~90各種認証CE、ISO 9001取扱説明書(0.62MB)短絡電流(A)公称 (Isc):5.31動作電圧(V)公称最大出力(Vmp):19.97動作電流(A)公称最大出力 (Imp):5.01
ブレーキシュー(ハーフタイプ) MKカシヤマブレーキシュー(ハーフタイプ)MKカシヤマ(260件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1セット(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
4,098税込4,508特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
エアーフィルター EXCEL(エクセル)エアーフィルターEXCEL(エクセル)(663件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
タペットカバーパッキン SUNタペットカバーパッキンSUN(108件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルフィルター 東洋エレメントオイルフィルター東洋エレメント(20件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から8日以内出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
エアフィルター 和興フィルタテクノロジーエアフィルター和興フィルタテクノロジー(131件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
エンジンメカハンガ KTCエンジンメカハンガKTC
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
近年多くの車に採用されている衝撃吸収ボディ車に対応します。フェンダーに傾斜があったり前下がりの場合でも、地面に対して平行に、安定したセッティングが可能です。従来品では対応できない、フェンダーリブが短く、フェンダー間にセットできない車種にも対応します。エンジン保持状態で車両の移動及びリフト昇降作業が可能です。ブリッジを斜めにセットできるので、ベルト交換時に、ベルト上からブリッジをずらした使用が可能です。。後付方式のウインチを採用。駆動部の左右付け替えが容易にでき、任意の位置に移動できます。車両をリフトアップした状態でも、チェーンホイルによりウインチを遠隔作業できます。
用途自動車用エンジンの保持専用工具です。その他本製品は、車両のフェンダー取付ボルト・フロントサポート取付ボルト・ストラットタワー取付ボルトに4本のフットをセットして使用します。フットをセットするボルトをセットポイントと呼びます。適合FF車の軽自動車から普通自動車のエンジンに対応します。(フェンダー及びストラットタワー、フロントサポート取付ボルトのない車種、トラック、1BOXを除く)適合詳細エンジン質量:最大使用荷重=2450N[250kgf]車幅:ブリッジ最大スライド幅=1550mmエンジンルーム長さ:フット最大スライド幅=810mmエンジンルーム窪み幅:スライドバー可変角度=32°(片側)エンジンルーム高低差:高さ調整フット伸縮長さ=50mmフェンダー傾斜角度:20秒以内セットポイントとなるボルトの最大外径:17.5mmセットポイントとなるボルトの最大高さ:20mmトラスコ品番117-7051質量(kg)16(ウインチ:6)
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター関連資料(0.74MB)
リブエースベルト 5PK バンドー化学リブエースベルト 5PKバンドー化学(86件のレビュー)
1,390税込1,529
1本
当日出荷から100日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数5ベルト形PK
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(49件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
エアコンフィルター(スタンダードタイプ) 和興フィルタテクノロジーエアコンフィルター(スタンダードタイプ)和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
エアコンフィルター(花粉対応タイプ) PITWORK(日産)エアコンフィルター(花粉対応タイプ)PITWORK(日産)(79件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
エアコンフィルター 国内生産 MLITFILTER (エムリットフィルター)エアコンフィルター 国内生産MLITFILTER (エムリットフィルター)(4件のレビュー)
2,468税込2,715
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」
オイルシール(ホンダ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ホンダ)武蔵オイルシール工業(41件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から12日以内出荷
メーカーホンダ
Mタッチ ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車Mタッチ ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
ドライブシャフトを分解せずにブーツ交換が可能です。
メーカーホンダ
ブレーキパッド(KPタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(KPタイプ)DIXCEL(ディクセル)(17件のレビュー)
3,040税込3,344
1セット(4枚)
当日出荷から4日以内出荷
適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!
用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
ツインパワーマグネットオイルフィルター PIAAツインパワーマグネットオイルフィルターPIAA(35件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
画期的な「2連濾紙」+マグネットリング採用によりエンジン効率をUP。 2連濾紙+超大型マグネット、磁石の力で鉄粉を取る。 【2連濾紙】サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。 独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造によりろ過性能を極限まで追求し、可能な限り圧力損失提言を実現。ライフサイクルを確保。 【大口径エントランスホール】パワーエントランスホール。オイルエントランス穴の形状を拡大。 開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。 【マグネットリングプレート】張大型マグネットリング。100ミリテスラ(1000ガウス)の強力パワーでオイルフィルター内に流れ込む鉄粉を強力吸着。 インナーチューブの外側で鉄粉を事前に吸着することで2連濾紙への負担を軽減。
ラジエーター 国産乗用車用 CoolingDoorラジエーター 国産乗用車用CoolingDoor(58件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌日出荷
長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
用途乗用車の補修用保証期間18か月
ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(ECタイプ)DIXCEL(ディクセル)(23件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(4枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
エアーエレメント 東洋エレメントエアーエレメント東洋エレメント(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
エアフィルタは大量に通過する空気の流れを阻害することなく、エンジンに有害な不純物を取り除き、綺麗な空気をエンジンに供給する役目をしています。
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
スタビライザーリンク GMBスタビライザーリンクGMB(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から90日以内出荷
タイロッドエンド 555(スリーファイブ)タイロッドエンド555(スリーファイブ)(25件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から81日以内出荷
アッパーマウントキット GMBアッパーマウントキットGMB(19件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷から3日以内出荷
エアーフィルター UNION(ユニオン産業)エアーフィルターUNION(ユニオン産業)(148件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から5日以内出荷
背高RV用ボディーカバー(ミニバン・コンパクト&レジャーミニカー) アラデン背高RV用ボディーカバー(ミニバン・コンパクト&レジャーミニカー)アラデン(21件のレビュー)
6,333税込6,966
1個
当日出荷から3日以内出荷
☆愛車保護用軽量でコンパクト!!ミニバン・コンパクト&レジャー!大型吸盤一点固定式!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。屋外駐車であっても雨風から車を保護する。ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。盗難防止!盗難・イタズラも防止できる風飛び防止ベルト付き。車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。強風対策!ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。
用途車用カバー材質ポリエステル100%(撥水加工、カラーコーティング)平織り生地
ディスクパッド ミヤコ自動車ディスクパッドミヤコ自動車(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(4枚)
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキディスクローターというホイールハブに取り付けた円盤状のプレートをブレーキキャリパーという油圧ピストンで両側から挟みこみ制動させます。そのキャリパーの接触部にブレーキパッドを使用しており、摩擦力を制動力へと変えます。
分割式ドライブシャフトブーツ スピージー分割式ドライブシャフトブーツスピージー(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
用途分割式ドライブシャフトブーツ
ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTCベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用JTC(8件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
ブレーキローター(KDタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキローター(KDタイプ)DIXCEL(ディクセル)(3件のレビュー)
6,240税込6,864
1セット(2枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
ブレーキパッドが馴染みやすい表面研摩加工!
用途ローター研摩よりお財布に優しい!新品交換でリフレッシュ!仕様部分防錆処理済み
ドアバイザー・サイドバイザー 和研工業ドアバイザー・サイドバイザー和研工業(8件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
用途自動車用サイドバイザー
ディスクロータ(ホンダ) 昭和自動車ディスクロータ(ホンダ)昭和自動車(11件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から翌々日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用