絞り込み
変換タイプ
ブランド
ATEN・RS PRO・Vodaview・ZATTA・カモン・サンコー[日用品]・サンワダイレクト
PCアクセサリーとは、パソコンの周辺機器のことです。ここではACアダプタやマウス&スキャナーポケットなど多彩なアイテムを扱っています。特にモバイルPC用ACアダプタは、外出先で電源供給ができない場所での使用の際に便利です。他にもテンキーやマウスなどがセットになったトラベルキット、足元のケーブルをスッキリ収納するためのタップ用マグネットまで豊富なラインナップが充実しているのが特徴。オフィスや出張などの場で活躍するアイテムが揃っており、お持ちの機材と組み合わせて使うことができます。

金メッキRCA分配アダプタ RCAP-RCAJ×2
カモン¥129税込¥1421個当日出荷RCAコネクタを2分配するアダプタ。 オーディオ出力を分岐したい場合に便利。タイプRCAプラグ-RCAジャック(赤/白)×2
変換アダプタ
サンワダイレクト¥2,198税込¥2,4181個当日出荷2.5インチHDDやSSDが電源不要でUSB接続出来る変換アダプタ 工具不要。 HDD・SSDのSATAコネクタにこの変換アダプタを接続し、PCにUSB接続するだけで使えます。 USB3.0対応で高速伝送 最大6GbpsのSATAⅢに対応(USB3.0の最大理論値は5Gbps)付属品本体×1、取扱説明書(保証書付き)×1仕様チップ:JMICRON社製 JMS578セット内容本体×1、取扱説明書(保証書付き)×1ケーブル長(m)0.287対応OSWindows11、10、8.1、8、7※この表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標です。使用チップJMICRON社製 JMS578対応機種Windowsパソコン ※USB3.0/2.0を搭載したパソコン。USB2.0対応のUSBポートに接続した場合は、USB2.0転送速度にのみ対応します。インターフェースUSB/USB Ver. 3.0準拠(USB仕様Ver. 2.0上位互換)HDD側/SATA(SATAⅢ対応)ドライブサイズ2.5インチHDD/SSD対応インチサイズ2.5容量(TB)(対応最大)2
VGA to HDMI 変換アダプタ 音声データ伝送タイプ 1.8m
ZATTA¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷VGA(D-sub15pin)と音声をHDMIへ変換するケーブルです。用途VGA信号と音声信号をHDMI出力へ変換する電源USB A(DC5V 1A)ケーブル長(m)1.8オス形状VGA(オス)・ミニジャック(オス)・HDMI(オス)変換タイプオス - オス
RS PRO インターフェイスアダプタ
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷RS Pro フィードスルーミニディスプレイRS Pro XLR パネル取り付けフィードスルーミニディスプレイポートは、定格電圧 250 ac 、定格電流 15 です。ハウジング材質は金属製です。このポートは、業務用 家庭用オーディオ、放送、産業用途など、さまざまな用途で使用できます。ポートは別の性別 と物理的に互換性がありますE.オス又はメスで、信頼性が高く長寿命の構造です。23 mm 又は 25 mm ピッチのセンターに取り付けることができます特長と利点ねじ止めRoHS指令(10物質対応)対応
MiniDisplayPort to VGA 変換アダプタ
Vodaview¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷MiniDisplayPortからVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。仕様HDCP:非対応色白規格(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(VGA)VESA VGAコネクタ形状MiniDisplayPort 20ピン (オス) - D-sub 15ピン(メス)分類MiniDisplayPort信号をVGA信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドケーブル長(cm)18RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
ビデオアクセサリー
ATEN¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷ディスプレイのEDIDを記憶してエミュレートするVGA EDID保持器です。 VGA入力機器にEDID情報を提供し、ビデオ解像度を効率的に最適化します。 どのようなビデオ機器の構成でもスムーズな表示を実現します。用途ディスプレイのEDID保持に付属品RS-232設定ケーブル×1、USB・DC電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1仕様接続デバイス間におけるEDID通信を自動的に管理、ビデオ入力機器をLED表示EDIDモード選択 ( デフォルト、学習、カスタマイズ)、EDID通信を自動的に管理質量(kg)0.15色ブラック消費電力(W)0.13(DC5V/1BTU)電源バスパワーコネクタ形状DVI-Iメス - DVI-Iメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×78×25対応ワイド画面解像度、ホットプラグ、ラックマウント、ファームウェアアップグレード使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8303-79RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100接続台数(入力/出力)1対応解像度HDTV解像度 (プリセット): 480i、480p、720i、720p、1080i、1080p (1,920×1,080)、VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA (1,920×1,200)メス形状DVI-I変換タイプメス - メス![変換アダプタ サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
変換アダプタ
サンコー[日用品]¥5,498税込¥6,0481台当日出荷HDMI入力をコンポジット出力へ変換するコンバーターです。自宅で眠っていた古いTVやビデオを蘇らせます。コンポジットしかない(HDMIが無い)TVでも、HDMI出力に対応したゲーム機やスマホ、レコーダーの映像を映すことができます。音声出力もできます。用途ケーブル変換用に。トラスコ品番868-8143セット内容miniUSBケーブル (※HDMI、AVケーブルは付属いたしません)材質プラスチック幅(mm)67高さ(mm)21奥行(mm)54電源(V)接続機器より給電 (給電量が不足の場合には、USBから要供給)保証期間6カ月対応解像度640×480@60Hz / 800×600@60Hz / 1280×720@60Hz / 1280×1024@60Hz、1360×768@60Hz / 1600×1200@60Hz映像出力アナログコンポジット映像入力HDMI1.3
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










![変換アダプタ サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)

![変換アダプタ サンコー[日用品] 変換アダプタ サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![USB-Micro変換コネクタ GB[制御機器] USB-Micro変換コネクタ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137912-261106-02.jpg)

![miniUSB-microUSB変換アダプター GB[制御機器] miniUSB-microUSB変換アダプター GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139951-261106-02.jpg)

![ジェンダーチェンジャー25ピンオス-オス GB[制御機器] ジェンダーチェンジャー25ピンオス-オス GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139506-261106-02.jpg)

![変換コネクタミニDIN4ピンジャック-ミニDIN4ピンジャック GB[制御機器] 変換コネクタミニDIN4ピンジャック-ミニDIN4ピンジャック GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137266-261106-02.jpg)









![USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] U型 クリアブラック FUHA-CCD114U [8K] フリーダム USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] U型 クリアブラック FUHA-CCD114U [8K] フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028739-261029-02.jpg)
![USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] 垂直L型 クリアブラック FUHA-CCD113SL [8K] フリーダム USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] 垂直L型 クリアブラック FUHA-CCD113SL [8K] フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028836-261029-02.jpg)
![USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] 水平L型 クリアブラック FUHA-CCD112FL [8K] フリーダム USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] 水平L型 クリアブラック FUHA-CCD112FL [8K] フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028538-261029-02.jpg)