絞り込み
ブランド
- エア・ウォーター
- モノタロウ(79)
- JTC(223)
- デンゲン(164)
- エスコ(160)
- 武蔵ホルト(114)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(101)
- REX(レックス)[自動車用品](72)
- SOFT99(70)
- KTC(66)
- 旭エンジニアリング(49)
- ミヤサカ工業(47)
- Petronas(46)
- PERMATEX(44)
- PITWORK(日産)(40)
- カストロール(37)
- エム・あい(36)
- 呉工業(クレ)(36)
- BLUESTAR(36)
- Noxudol(ノックスドール)(34)
- DJ(ドライブジョイ)(34)
- ブランドをもっと見る
特価

シャーシブラック油性
エア・ウォーター¥15,980税込¥17,5781箱(420mL×24本)3日以内出荷自動車のシャーシ部分の防災・防音・摩擦防止に使用できます。 金属に対する密着性がよく、冬期、雨期に乾燥性が早く、防錆性、耐候性、耐衝撃性に優れています。用途車検・整備・塗装剤。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー・速乾タイプ
エア・ウォーター¥15,980税込¥17,5781箱(840mL×24本)当日出荷ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。 エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄が素早くできます。 制動装置を分解せずに洗浄することができます。用途自動車用ブレーキ装置の洗浄。成分イソヘキサン・エタノールタイプ速乾危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13.92L危険物の性状非水溶性
KC-2813 スーパーメンテ防錆浸透潤滑剤 420ml
エア・ウォーター¥1,498税込¥1,6481本当日出荷金属の防錆・潤滑剤・水置換性。本品は多目的に作られた強力な浸透力で潤滑を与え錆を防止いたします。腐食した金属表面にすばやく浸透し錆の下の金属表面に作用し潤滑性を与えます。錆について固着したボルトや水溶性のナット等にスプレーしますと驚くほどの速さで動くようになります。用途内容量:420ml。ケース入数:24本容量(mL)420危険物の類別非危険物
ブレーキラバーグリススプレー
エア・ウォーター¥26,980税込¥29,6781箱(300mL×24本)3日以内出荷高純度二硫化モリブデンを配合しすべてのブレーキシリンダのゴムカップ及びブレーキ関連部分に使用できます。 ライニングの表面には絶対に使用しないでください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シャーシブラック水性
エア・ウォーター¥18,980税込¥20,8781箱(480mL×24本)3日以内出荷内容液や水溶性の塗装剤ですので作業性にすぐれ簡単に使用できます。 安全性の高い水溶性シャーシ用防錆塗装剤で、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。用途自動車の防錆・保護塗料。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー
エア・ウォーター¥13,980税込¥15,3781缶(18L)4日以内出荷ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。 エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄が素早くできます。 制動装置を分解せずに洗浄することができます。用途自動車用ブレーキ装置の洗浄。成分イソヘキサン・エタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
KC-3122 キャブコンディショナー・泡 420ml
エア・ウォーター¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷燃焼吸入排気系のカーボン落とし。シリンダーへッド、インテークマニホールド等排気系のカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を強力な浸透、溶解力で除去しクリーンにします。用途内容量:420ml。ケース入数:24本容量(mL)420危険物の類別非危険物
シャーシクリア水性
エア・ウォーター¥17,980税込¥19,7781箱(420mL×24本)3日以内出荷自動車のシャーシ部分の防災・防音・摩擦防止に使用できます。 特殊透明樹脂を使用した塗装剤です。内容物が水溶性のため作業性に優れ簡単に使用できます。用途水性クリアタイプ。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
シャーシブラック水溶性
エア・ウォーター¥14,980~税込¥16,478~1缶(14kg)ほか3日以内出荷水溶性のシャーシ塗装剤です。 引火性や悪臭のない無公害塗装剤です。用途車検・整備・塗装剤。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
耐熱塗料
エア・ウォーター¥1,040税込¥1,1441個欠品中エンジン・マフラー・ストーブ等の耐熱用塗料。自動車のマフラーをはじめ、ストーブ、焼却炉、スチーム等をワンタッチで塗装できる特殊耐熱塗料です。成分トルエン色ブラック内容量(mL)220耐熱温度(℃)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性























![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)