絞り込み
ブランド
  • KYK
  • モノタロウ(75)
  • エスコ(146)
  • デンゲン(115)
  • 武蔵ホルト(74)
  • JTC(69)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(65)
  • REX(レックス)[自動車用品](65)
  • SOFT99(64)
  • 呉工業(クレ)(36)
  • DJ(ドライブジョイ)(31)
  • ダイゾーニチモリ(28)
  • KTC(27)
  • ミヤサカ工業(27)
  • PERMATEX(26)
  • LIQUI MOLY(24)
  • TRUSCO(23)
  • エム・あい(22)
  • BLUESTAR(22)
  • 旭エンジニアリング(21)
  • SIGNET(シグネット)(19)
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンシステムリカバリーG KYK

    エンジンシステムリカバリーG

    KYK
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    燃料ラインや燃焼室内部に溜まったカーボン等の汚れを洗浄し、エンジンを本来の性能に回復させるガソリンエンジン車専用の燃料系統洗浄剤です。高濃度のポリエーテルアミン洗浄剤(PEA)が噴射ノズル・吸気バルブ・燃焼室内部のカーボンデポジットを強力に除去します。特殊気化性防錆材により燃料系統全体を防錆します。燃焼効率の向上による有害排気ガスの低減・クリーン化を実現しました。エンジン内部のクリーン化により、燃費を改善します。直噴エンジン車やエコカー(ハイブリッド車・アイドリングストップ機構搭載車)・軽自動車にも効果的です。
    用途自動車用燃料系統の清浄のための燃料助剤に。トラスコ品番254-3946材質石油系溶剤、ポリエーテルアミン清浄剤、防錆剤色黄色容量(mL)300容量(L)0.3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • スーパーグレードクーラント KYK

    スーパーグレードクーラント

    KYK
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    ラジエーターやエンジンの材質を問わずに強力な防錆効果を長期間発揮する長寿命タイプのクーラントです。高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用できます。消泡剤配合により、劣化したクーラントの気泡の発生を防止し、エンジンの冷却効率を高めて、オーバーヒートを予防します。凍結温度-40℃で日本全国で使用できます。全量交換により、通常使用で4年間又は10万km交換不要の長寿命クーラントです。最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
    用途エンジン冷却液。材質主成分:有機酸系防錆剤(ノンアミン)タイプ希釈不要容量(L)200凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
  • スーパーディーゼルクーラント JIS KYK

    スーパーディーゼルクーラント JIS

    KYK
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を発揮しますのでディーゼル(トラック・バス・建設機械等)に最適なロングライフクーラントです。 。防錆剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません。(ノンアミンクーラント)。ガソリン車にも使用できます。
    用途エンジン冷却液:2種・LLCトラスコ品番207-3670材質エチレングリコール(86~90wt%)色青容量(mL)18000容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
  • スーパーディーゼルクーラント(ピンク) KYK

    スーパーディーゼルクーラント(ピンク)

    KYK
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(18L)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
自動車用オイル・ケミカル