8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
腐食防止用のバッテリーグリース。バッテリー交換時などに使用することで、バッテリー端子や電気接続プラグ、コネクタ部の腐食や酸化を防止します。漏電や接触抵抗を防ぎバッテリーの寿命を延ばします。漏電や、酸化、硫化などの腐食の防止 。接触抵抗を低減 。プラスチックにも使用可能
用途バッテリーグリス 使用方法汚れた施工箇所をクリーニングし、バッテリークランプグリースを塗布します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1個(50g)
999 税込1,099
当日出荷

20870 セラテック LIQUI MOLY 動画あり
摩耗と摩擦抵抗を低減させる、使用過程車に最も適した添加剤。セラテックに含まれる特殊なセラミック粒子が金属表面の細かい凹凸に吸着し、摩耗と摩擦抵抗(フリクションロス)を低減させます。また、化学反応による表面処理により、金属の接触面をより滑らかにします。この2つの要素により、静寂性向上、燃費向上、出力向上はもちろん、エンジンとトランスミッションの耐久性を大幅にアップさせ、その効果は約50,000kmまで持続します。この製品自体の耐久性で、オイルの耐久性が50,000kmになるという事ではありません。金属表面を化学的に滑性化し、マイクロセラミックによりコーティング 。エンジンレスポンスと操作性を向上 。温度依存をしない安定した性能を発揮、優れた耐熱性と極圧安定性でエンジンを保護 。マイクロセラミック粒子が細かく(<0.5μm) 微粒子フィルターにも使用可能 。表面処理効果は50,000 kmまで長期持続(オイルの耐久性が50,000kmになるということではありません)。ガソリン・ディーゼルを問わず、乗用車および商用車のエンジンはもちろん、自動車以外のエンジン、コンプレッサー、ポンプ、マニュアルトランスミッションの潤滑油に使用可能 。ターボチャージャー・触媒コンバーター・DPF付き車両にも使用可能
用途エンジンオイル・ギアオイル添加剤(過程車向けエンジン保護剤) 使用方法最大5リットルのエンジンオイルまたはギアオイルに対し本製品1本 (300 ml) を注入してください。注入前によく振ってからご使用ください。オイル交換は車両ごとに推奨されている期間で行ってください。オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
6,898 税込7,588
当日出荷

バッテリー端子の腐食防止用グリーススプレー。バッテリー交換時などに使用することで、バッテリー端子や電気接続プラグ、コネクタ部の腐食や酸化、硫化を防止します。漏電や接触抵抗を防ぎバッテリーの寿命を延ばします。漏電や、酸化、硫化などの腐食の防止 。接触抵抗を低減 。プラスチックにも使用可能
用途バッテリーグリススプレータイプ 使用方法汚れた施工箇所をクリーニングし、本製品を静かに振ってから塗布します。スプレーした後、すぐに電源に接続せず、10分程度の蒸発乾燥時間を確保してください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

二硫化モリブデン(MoS2)を主原料としたオイル添加剤 。二硫化モリブデンの潤滑増強剤がエンジン内部のあらゆる摩擦面や摺動面の金属表面に高負荷潤滑膜を形成、摩擦抵抗を低減しスムーズな稼働を実現します 。摩耗率の低減や高い作動信頼性は化学的にも証明されており、車両の燃費やオイル消費を抑制します 。初めてエンジンオイル添加剤を使ってみたいという方にお勧めです
用途エンジンオイル添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 関連資料(0.98MB) (0.98MB) 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

モリジェンニュージェネレーション 5W-30 LIQUI MOLY 動画あり
革新的技術のモリジェン添加剤を配合したオールマイティなプレミアムエンジンオイル。厳選された高品質のベースオイルと高度な添加剤テクノロジーの組み合わせにより造られた、超高性能なローフリクションエンジンオイル。オイルカラーは蛍光グリーン。特別に配合されたMolygen添加剤は、高いせん断安定性で最適な粘度を長期間保持します。超高性能なタングステンベースの潤滑剤が金属表面に被膜を形成。摩擦抵抗を極限まで低減し金属部分を摩耗から保護します。
適合車ガソリン用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN(LIQUI MOLYレコメンド) SAE5W-30 ベースオイル水素化分解合成油 ILSACGF-5(LIQUI MOLYレコメンド) 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モリジェンニュージェネレーション 5W-40 LIQUI MOLY 動画あり
革新的技術のモリジェン添加剤を配合したオールマイティなプレミアムエンジンオイル。厳選された高品質のベースオイルと高度な添加剤テクノロジーの組み合わせにより造られた、超高性能なローフリクションエンジンオイル。オイルカラーは蛍光グリーン。特別に配合されたMolygen添加剤は、高いせん断安定性で最適な粘度を長期間保持します。超高性能なタングステンベースの潤滑剤が金属表面に被膜を形成。摩擦抵抗を極限まで低減し金属部分を摩耗から保護します。
適合【主な油種】(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB229.5、BMW Longlife-01、Volkswagen Audi VW502 00/505 00、PORSCHE A40、RENAULT RN0700/0710、Fiat 9.55535-H2/N2/Z2 適合車ガソリン・ディーゼル用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN(LIQUI MOLYレコメンド) SAE5W40 ベースオイル水素化分解合成油 ACEAA3/B4(LIQUI MOLYレコメンド) 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

革新的技術のモリジェン添加剤を配合したオールマイティなプレミアムエンジンオイル。厳選された高品質のベースオイルと高度な添加剤テクノロジーの組み合わせにより造られた、超高性能なローフリクションエンジンオイル。オイルカラーは蛍光グリーン。特別に配合されたMolygen添加剤は、高いせん断安定性で最適な粘度を長期間保持します。超高性能なタングステンベースの潤滑剤が金属表面に被膜を形成。摩擦抵抗を極限まで低減し金属部分を摩耗から保護します。
適合車ガソリン用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE0W-20 ベースオイル水素化分解合成油 ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モリジェンニュージェネレーション 10W-40 LIQUI MOLY 動画あり
革新的技術のモリジェン添加剤を配合したオールマイティなプレミアムエンジンオイル。厳選された高品質のベースオイルと高度な添加剤テクノロジーの組み合わせにより造られた、超高性能なローフリクションエンジンオイル。オイルカラーは蛍光グリーン。特別に配合されたMolygen添加剤は、高いせん断安定性で最適な粘度を長期間保持します。超高性能なタングステンベースの潤滑剤が金属表面に被膜を形成。摩擦抵抗を極限まで低減し金属部分を摩耗から保護します。
適合【主な油種】(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB229.3、Volkswagen Audi VW501 01/502 00/505 00、PEUGEOT CITROEN(PSA) B71 2300、RENAULT RN700/0710、Fiat 9.55535-G2 適合車ガソリン・ディーゼル用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISL SAE10W-40 ベースオイル水素化分解合成油 ACEAA3/B4(LIQUI MOLYレコメンド) 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)