ATF D-ⅢRoadpartner(マツダ)(4件のレビュー)欠品中
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)20規格デキシロンⅢ規格品交換目安2万km走行毎もしくは2年毎の定期交換を推奨します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ディーゼルエクストラDH-2Roadpartner(マツダ)欠品中
SAE10W-30容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20Lベースオイル鉱物油JASO規格DH-2危険物の性状非水溶性
ロングライフクーラント(LLC)Roadpartner(マツダ)(10件のレビュー)当日出荷
ノンアミンタイプで環境にも優しい仕様です。
長期間にわたって強力な防錆防食効果を発揮します。
成分エチレングリコール.モリブデン酸ナトリウム凍結温度(℃)/LLC混合比(%)<-15/-容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL危険物の性状水溶性
ジャバラ式パーツクリーナーRoadpartner(マツダ)6日以内出荷
ブレーキ装置等自動車部品の洗浄、機械部品の油脂汚れ落し等、様々な部位の洗浄に欠かせない必須アイテムです。
第二石油類を使用し、可燃ガス(LPG)も使用しないので安全です。
従来の840mLロング缶約2本分と同等の洗浄力効果があり経済的です。
空き缶処理の問題と手間を解消した環境にも配慮した商品です。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3