自動車用オイル・ケミカル :「エアー加圧式」の検索結果
このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
関連キーワード
最高170cmまで受皿を上げることが可能。
受皿は回転が可能。
標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。
受皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネット付属。
タンク内の廃油量をお知らせするレベルガイド付き。
大容量80Lタンク タンク内の排油はエアーを利用して簡単に排出可能。
タンク容量(L)80
仕様廃油排出/エアー加圧式
付属品ワイドアダプター、ネット
材質受皿/PP、タンク/スチール
質量(kg)31
サイズ(cm)45×45×122~170
直径(Φcm)受皿/38
耐熱温度(℃)受皿/120
高さ(cm)受皿/122~170の間で調整可能
危険物の類別非危険物
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
上抜き・下抜き両方に対応。全高を押さえ、1Boxタイプのリフトアップ時にも安心。ストレートハンドルの採用で収納時にスペースをとりません。廃油排出が楽なエア加圧式。レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
容量(L)(廃油受皿)12
タンク容量(L)80
付属品【吸引ノズル】GOD-5X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ5×700/GOD-6X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ6×700/GOD-8X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)・Φ8×700/GOD-7X1000F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ7×1000/GOD-5X700M、メタル 真鍮、Φ5×700/GOD-6X700M、メタル 真鍮、Φ6×700、【吸引アダプタ】GOD-ADA フォルクスワーゲン専用、GOD-ADB BMW専用
質量(kg)29
ホース径(Φmm)(排出)19×2m
キャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80
危険物の類別非危険物
入力用エアカプラー日東工器20PM
廃油排出方法エア加圧式
1個
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
上抜き下抜き両方に対応!、透明シリンダ-で排出状態が一目瞭然。廃油を見ながらお客さまと対話ができる。
容量(L)12(廃油受皿)
仕様エア加圧式廃油排出/径440×高さ160mm
トラスコ品番117-5518
質量(kg)32
キャスター径(Φmm)150前方(固定)
危険物の類別非危険物
入力用エアカプラー日東工器20PM
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルチェンジャー 手動式 ポータブル
モノタロウ
¥9,398
税込¥10,338
軽量・ポータブルタイプで簡単携帯!
電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます!
ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません!
抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付
吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類)
水槽などの水替えにもどうぞ
用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に
付属品ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。
受け皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネットを付属。
タンク内の廃油量をお知らせする、フロート式の満タンお知らせガイド。
容量50Lタンク タンク下部に廃油排出バルブを装備。
タンク容量(L)50
材質受皿/PP、タンク/PE、センターパイプ/アルミ、ハンドル/スチール
直径(Φcm)受皿/38
耐熱温度(℃)受皿/120、タンク/100
危険物の類別非危険物
手動とエアーどちらでも使用が可能なので大変便利です。ローダウン車にも使用可能です。
用途エンジンオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業。
付属品メインホース1本(1500mm)・吸い込みノズル4本(Φ9.6×400mm:透明・Φ6×720mm:乳白色・Φ6×725mm:ブルー・Φ7×865mm:ブラック・プラグ(1/4カプラ20PMタイプ)
タンク容量(L)9.5(使用可能容量)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×265×650
質量(kg)4.5
耐熱温度(℃)60(本体)
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。
受け皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネット付属。
タンク内の廃油量をお知らせする、フロート式のお知らせガイド。
容量3Lタンク タンク下部に廃油排出バルブを装備。
タンク容量(L)30
材質受皿/PP、タンク/PE、センターパイプ/アルミ、ハンドル/スチール
直径(Φcm)受皿/38
耐熱温度(℃)受皿/120、タンク/100
危険物の類別非危険物
車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
タンク容量(L)9
適合レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイク
タイプ負圧式
作動方式手動用
チューブ全長(m)1.1
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
持ち運び可能な小型上抜き専用タイプ。
出張整備に便利。
タンク容量(L)全容量/24有効容量/20
トラスコ品番117-7058
質量(kg)13.7
キャスター径(Φmm)125(固定)
危険物の類別非危険物
入力用エアカプラー日東工器20PM
廃油排出方法手動式
吸引ホース(Φ/m)19/2
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。
本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーも電気もいらないシンプル設計。大きな受け皿と使いやすさで作業がカンタン!!
用途廃油処理に
タンク容量(L)30
仕様最高位1620mm、最低位1220mm、受け皿直径440mm、キャスター付
パイプ径(Φmm)50
危険物の類別非危険物
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
材質(ノズル)ナイロン(金属軸芯入)
危険物の類別非危険物
上抜き下抜き両方に対応。
透明シリンダーで排出状態が一目で分かる多機能タイプです。
廃油排出が楽なエア加圧式。
レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
質量(kg)32
タンク容量(L)80
ホース長さ(m)2(排出ホース)
ホース径(Φmm)19(排出ホース)
キャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80
全容量(L)廃油受皿:12
危険物の類別非危険物
入力用エアカプラー日東工器20PM
廃油排出方法エア加圧式
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
エア加圧式でタンクに溜まった廃油処理も簡単。
作業高さに合わせて、廃油受皿の高さ調節が可能。
スムーズな移動と安定した作業が行える、ブレーキ付きキャスター。
タンク内の廃油量が一目でわかる、本体側面のレベルゲージ。
本体パイプ内には廃油の逆流を防止する逆止弁付き。
飛散防止マット(オプション)を使用すると、受皿からの廃油の飛散を防止します。
接続ホースセット(オプション)を使用すると、ダイアフラムポンプと接続して廃油排出することができます。
用途エンジンオイルの排出
質量(kg)30
ホース長さ(m)1.6
ホース径(Φmm)9.5
全容量(L)廃油受皿:17
危険物の類別非危険物
入力用エアカプラー日東工器20PM相当
廃油排出方法エア加圧式
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。