カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車用オイル・ケミカル
        • ATF/CVTF(10)
        • 添加剤(1)
        • オイル機器(4)

自動車用オイル・ケミカル :「CVT」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
関連キーワード
  • cvtフルード
  • cvtf
  • cvtオイル
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Transmax CVT カストロール

    Transmax CVT

    カストロール(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1缶(20L)
    13日以内出荷
    低温時の流動性に優れているので、走行直後からのCVTの性能をフルに発揮させます。 安定した高温時の粘度により、高速走行時においてもCVTの変速を司るベントプーリーをスムーズに駆動させます。 部分合成油の採用により、安定した油膜の強さが保たれるため、高い焼付き防止性能を発揮します。
    用途トヨタ・日産・マツダ・三菱・スズキ・ダイハツの金属ベルト式CVT車におすすめ適合国産CVT車(ホンダCVT車は除く)種類CVTF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • CVTトランスミッションオイル Premium Gear CVTF-Multi J&Aオイル

    CVTトランスミッションオイル Premium Gear CVTF-Multi

    J&Aオイル
    2,998税込3,298
    1缶(1L)ほか
    5日以内出荷
    J&Aオイル CVT車用CVTF CVTトランスミッションオイルです。 チェーンの駆動部または金属ベルトの摩擦特性を重要し、更に高性能基油及特殊添加剤が配合され、CVTFの働きによっての伝達効率が大幅にアップします。 優れた耐熱性及び酸化安定性により、長期間使用でも安定した性能を維持出来ます。
    種類CVTF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成油危険物の性状非水溶性
  • ホンダ ウルトラ HMMF ホンダ

    ホンダ ウルトラ HMMF

    ホンダ(10件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1缶(4L)
    当日出荷
    CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
    適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid CVT 1 ZF[自動車用品]

    ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid CVT 1

    ZF[自動車用品]
    4,498税込4,948
    1本(1L)
    4日以内出荷
    ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid CVT 1。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
    用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】AUDI主な適合純正品番BMW 0 136 3760 429 15483 22 0 136 37683 22 0 429 154 | GENERAL MOTORS 19260800危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid CVT 2 ZF[自動車用品]

    ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid CVT 2

    ZF[自動車用品]
    4,498税込4,948
    1本(1L)
    4日以内出荷
    ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid CVT 2。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
    用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】MERCEDES-BENZ主な適合純正品番MERCEDES-BENZ 236.20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ワンシールストップリーク RISLONE

    ワンシールストップリーク

    RISLONE(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(325mL)
    当日出荷
    エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステからのオイル漏れ止め剤です。ガソリン、ディーゼル共に使用可能です。
    用途自動車用エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステオイル漏れ止め剤適合車ガソリン車・ディーゼル車使用量エンジンオイル4~6Lに1本、ミッションオイル9Lに1本、パワステオイル2.5Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
  • Classic ATF Kendall

    Classic ATF

    Kendall(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1缶(3.78L)ほか
    当日出荷
    AT、CVT、パワステに兼用可能なミッションオイル
    用途マリントランスミッション油(AT仕様)として トリムタブ、チルト用、乗用車の油圧駆動ファン油として トラックのキャビンヘッド油圧油として 一般(建機)油圧作動油(粘度ISO VG32)として 産業用トルクコンバーター油として 4WD専用デフオイル(例:ホンダDPSF)として 6速スポーツタイプM/T車ギアオイルとして種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • アイシン(AISIN) AFG  輸入車用 ATF 20L ATF4020 アイシン精機

    アイシン(AISIN) AFG 輸入車用 ATF 20L ATF4020

    アイシン精機
    59,980税込65,978
    1缶(20L)
    6日以内出荷
    安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード
    種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • オイルファンネル JTC

    オイルファンネル

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ホンダ軽自動車CVTオイル交換に最適! 先端ノズル2種類
    材質プラスチック寸法(mm)170×140×205ノズル長(mm)290、フレキシブルノズル:120~215ノズル内径(Φmm)9危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ATF タイプH カストロール

    ATF タイプH

    カストロール(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    独自技術を採用しているホンダAT/CVT車には、ユニークで高性能なフルード特性が要求されます。 ホンダ車専用に開発されたATF タイプHはトルクを効率良く伝達しながら、シフトショックを大幅に低減します。高温酸化安定性に優れ、ATFの酸化劣化及びAT/CVT内部でのスラッジ発生を抑制し、安定した振動(シャダー)防止により、長期にわたり燃費の良い快適な走行が持続します。
    用途ホンダAT車。ホンダCVT車種類ATF/CVTF容量(L)20規格ホンダAT車、ホンダCVT車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油JASO規格1A適合RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • アイシン(AISIN) AFG 輸入車用 ATF4L ATF4004 アイシン精機

    アイシン(AISIN) AFG 輸入車用 ATF4L ATF4004

    アイシン精機
    11,980税込13,178
    1缶(4L)
    8日以内出荷
    安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード
    種類ATF容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ATF オイル注入器 輸入車用セット JTC

    ATF オイル注入器 輸入車用セット

    JTC
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様輸入車17PCSセット、汎用アダプター付き、車種別アダプター13種類、排出能力:75cc/サイクル、ホースサイズ:3/8" 1400mm寸法(mm)330×260×650タンク容量(L)9.5(0.5Lごとにメモリ表示あり)適合車種フォード・VW、AUDI[2007年以降AT用]・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI[2015年以降 7速DSG]、A4/A5/A6・MINI CVT用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 注入アダプター&輸入車セット JTC

    注入アダプター&輸入車セット

    JTC
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    適合車種フォード・VW,AUDI2007年以降AT用・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI 2015年以降 7速DSG、A4/A5/A6 ・MINI CVT用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • MINI用アダプター JTC

    MINI用アダプター

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    用途JTC4144AN用オプションアダプター適合車種MINI_CVT用危険物の類別非危険物ねじサイズM14X1.5PRoHS指令(10物質対応)対応
  • Transmax FE マルチビークル カストロール

    Transmax FE マルチビークル

    カストロール(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1缶(20L)
    8日以内出荷
    独自のスムーズドライブテクノロジー(TM)と全合成油の組み合わせで、AT本来の性能を長期間にわたり維持します。 よりスムーズなAT変速性能。大きなトルクでも確実に伝達。低粘度でありながら優れたAT保護性能。
    用途車用ATFオイル適合国産AT車(スリップ制御ロックアップが設定されている車種、およびトヨタオートフルードWS指定のハイブリッド車 ※CVT車は除く)種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油JASO規格JASO 1A LVRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル