カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車用オイル・ケミカル
        • LLC(クーラント)(52)
        • 添加剤(1)
        • オイル機器(5)
        • 補修剤(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

自動車用オイル・ケミカル :「LLC」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
関連キーワード
  • llc 緑
  • llc 青
  • llc クーラント・不凍液
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ

    LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品

    モノタロウ(1323件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(2L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性
  • LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ

    LLC (クーラント・不凍液)

    モノタロウ(504件のレビュー)
    849税込934
    1本(2L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
    用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
  • スーパーLLC再生強化剤 FALCON

    スーパーLLC再生強化剤

    FALCON(132件のレビュー)
    299税込329
    1本(200mL)
    当日出荷
    純正のスーパーLLCに使用されている有機酸系防錆剤を主成分としていますので、消耗した防錆剤の機能を回復させ劣化したLLCを強化します。 スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。 消泡剤をバランスよく配合していますので、劣化したLLCの気泡発生を防止し、オーバーヒートを予防します。
    内容量(mL)200危険物の類別非危険物
  • ラクラククーラント 古河薬品工業

    ラクラククーラント

    古河薬品工業(148件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(2L)
    当日出荷
    希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
    成分エチレングリコールその他凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • そのまんまクーラント ジョイフル

    そのまんまクーラント

    ジョイフル(55件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(2L)ほか
    当日出荷
    主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
    成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要材質エチレングリコール、防錆剤、色素凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物
  • スーパーLLC用補充液 FALCON

    スーパーLLC用補充液

    FALCON(31件のレビュー)
    259税込285
    1本(300mL)
    当日出荷
    スーパーLLC(長寿命タイプ)に使用されている有機酸系防錆剤を重点的に配合し、各種防錆剤を添加したLLC補充液です。 エチレングリコールを通常よりも高濃度(51wt%)に配合していますので、スーパーLLCは勿論、従来のLLCにもご使用いただけます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わず使用でき、特にアルミ部品に対して強力な防錆効果を発揮します。 メーカー別の液色に対応して緑、赤色を準備しておりますので、純正品と同色をお選びいただけます。
    内容量(mL)300
  • スーパーロングライフクーラント PITWORK(日産)

    スーパーロングライフクーラント

    PITWORK(日産)(10件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    希釈品ですので濃度を薄めずそのままご使用ください。 交換は、車種によって対象が異なります。
    タイプ希釈不要危険物の類別非危険物
  • LLC補充液パウチパック ジョイフル

    LLC補充液パウチパック

    ジョイフル
    4,498税込4,948
    1袋(2L)
    当日出荷から6日以内出荷
    環境にやさしいエコパックのクーラント液 ダイレクトタイプ。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • LLC EXTEND ESPER

    LLC EXTEND

    ESPER
    1,298税込1,428
    1本(2L)ほか
    翌日出荷
    高純度のエチレングリコールに特殊添加剤を配合した、優れた防食・防錆効果を発揮する長寿命タイプの不凍液です。清浄な水で希釈済みですので、車検・点検整備時にそのままご使用いただけます。
    仕様希釈不要成分エチレングリコール、防錆剤希釈倍率希釈不要凍結温度(℃)-36危険物の類別非危険物
  • 長寿命LLCタイプ スーパークーラント 5L ジョイフル

    長寿命LLCタイプ スーパークーラント 5L

    ジョイフル
    5,898税込6,488
    1缶(5L)
    当日出荷
    4年間・8万キロまで対応可能。希釈不要でそのまま使用OK。
    成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/52タイプ希釈不要容量(L)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2820mL危険物の性状水溶性
  • スーパーサーモLLC タイプSプラス BILLION

    スーパーサーモLLC タイプSプラス

    BILLION(8件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(4L)
    8日以内出荷
    ストリートでの確実な冷却とスポーツ性能を高めたクーラント。 ノーマルエンジン、ライトチューニングエンジン用に開発した高性能スポーツタイプLLC、「タイプS」のリニューアル版です。 新素材TMBグリエサーの配合により、従来品より熱交換スピードが向上し、コストパフォーマンスに優れ、また、強力な防錆材、不凍液が配合されていますので、通常のクーラントと同様に、1年を通じてオールシーズン使用することができます。
    成分エチレングリコール凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/-タイプ希釈不要ピンク容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
  • プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器 ミヤコ自動車

    プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器

    ミヤコ自動車
    9,998税込10,998
    1個(20L)
    当日出荷
    有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。
    用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
  • スーパーサーモLLC タイプPGプラス BILLION

    スーパーサーモLLC タイプPGプラス

    BILLION
    4,298税込4,728
    1本(2L)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    サーキット走行で確実な冷却を実現。オールシーズン使用可能なスポーツクーラント。 主成分にプロピレングリコールを採用し、TGBグリエサーを配合した比熱と熱交換スピードに優れるレーシングスペックのクーラントです。 サーキットでの確実な冷却を実現しながらも、不凍効果は-20℃を確保していますので、1年を通して安心して使用できる高性能LLCです。
    成分プロピレングリコール凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-タイプ希釈不要イエロー危険等級凍結温度(℃)-20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • LLCパフォーマンスリカバリー (LLC Performance Recovery) アイシン精機

    LLCパフォーマンスリカバリー (LLC Performance Recovery)

    アイシン精機
    1,598税込1,758
    1個(300mL)
    8日以内出荷
    内容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • スーパーサーモLLC タイプRプラス BILLION

    スーパーサーモLLC タイプRプラス

    BILLION(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(2L)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    サーキット・ストリートでの優れた冷却性能とロングライフ性能を両立させたスポーツクーラント。 チューニングエンジンやハイパワーエンジンに対応する、TGBグリエサー配合の高性能ロングライフクーラントです。 通常のLLCに比べて、沸騰により発生する泡が極めて小さく、液化しやすいため、熱吸収性、放熱性に優れます。 もちろんハードなサーキット走行にも威力を発揮します。
    成分エチレングリコール凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/-タイプ希釈不要グリーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • LLCバキュームチャージャーデジタル プロステップ

    LLCバキュームチャージャーデジタル

    プロステップ
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
    用途エンジン冷却水のLLC交換仕様LLC注入時間:60秒真空到達度-0.098MPa危険物の類別非危険物
  • LLCバキュームチャージャーバイク用 プロステップ

    LLCバキュームチャージャーバイク用

    プロステップ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
    用途エンジン冷却水のLLC交換危険物の類別非危険物到達真空度(MPa)-0.098時間(s)LLC注入時間:60
  • マリンロングライフクーラントLLC-3000(ノンアミンタイプ) YAMAHA(ヤマハ)

    マリンロングライフクーラントLLC-3000(ノンアミンタイプ)

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,798税込3,078
    1本(2L)ほか
    6日以内出荷から18日以内出荷
    ヤマハオーナーズマニュアル、サービスガイド指定品 ヤマハマリンディーゼルエンジンに最適のノンアミンクーラントです。 凍結防止はもちろん、防錆・防蝕効果にも優れ、冬期は間接冷却用不凍液、夏には、冷却液として使用できます。 キャピテーション防止のための特殊添加剤入り
    成分エチレングリコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • LLCバキュームチャージャーアナログ プロステップ

    LLCバキュームチャージャーアナログ

    プロステップ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
    用途エンジン冷却水のLLC交換仕様LLC注入時間:60秒真空到達度-0.098MPa危険物の類別非危険物
  • プレミアムクーラント 希釈済 ミヤコ自動車

    プレミアムクーラント 希釈済

    ミヤコ自動車(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(2L)
    当日出荷
    有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。「注入日」を記載するシールが付属されています。
    用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
  • BILLION ビリオン スーパーサーモLLC タイプRプラス  20L BSL-RP20 BILLION

    BILLION ビリオン スーパーサーモLLC タイプRプラス 20L BSL-RP20

    BILLION
    29,980税込32,978
    1缶(20L)
    6日以内出荷
    チューニングエンジンやハイパワーエンジンに対応する、TGBグリエサー配合の高性能ロングライフクーラントです。通常のLLCに比べて、沸騰により発生する泡が極めて小さく、液化しやすいため、熱吸収性、放熱性に優れます。もちろんハードなサーキット走行にも威力を発揮します。
    タイプ希釈不要容量(L)20液色グリーン危険物の類別非危険物
  • そのまま使える ロングライフクーラント シーシーアイ(CCI)

    そのまま使える ロングライフクーラント

    シーシーアイ(CCI)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    薄めずにそのまま使えるクーラント液
    成分エチレングリコール質量(kg)約2.2タイプ希釈不要寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×110×245
  • BILLION ビリオン スーパーサーモLLC タイプPGプラス  20L BSL-PGP20 BILLION

    BILLION ビリオン スーパーサーモLLC タイプPGプラス 20L BSL-PGP20

    BILLION
    36,980税込40,678
    1缶(20L)
    6日以内出荷
    主成分にプロピレングリコールを採用し、TGBグリエサーを配合した比熱と熱交換スピードに優れるレーシングスペックのクーラントです。サーキットでの確実な冷却を実現しながらも、不凍効果は-20℃を確保していますので、1年を通して安心して使用できる高性能LLCです。
    タイプ希釈不要容量(L)20液色イエロー危険物の類別非危険物
  • クーラント補充液 古河薬品工業

    クーラント補充液

    古河薬品工業(26件のレビュー)
    289税込318
    1本(400mL)
    当日出荷
    JIS規格のロングライフクーラントを、高純度精製水で33vol%に希釈した専用液です。耐久性に優れたノンアミンタイプの金属防錆剤を使用しており、冷却系統内部に使用されている金属材料に対し優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を抑制します。消泡剤を配合していますので、冷却液の泡立ちを抑え、冷却効率を高めます。ゴム、プラスチック部品に悪影響がありません。
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-タイプ希釈不要内容量(mL)400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングライフクーラント JIS ESPER

    ロングライフクーラント JIS

    ESPER
    1,698税込1,868
    1本(2L)ほか
    翌々日出荷
    エスパーロングライフクーラントは防食・防錆性に優れたJIS規格適合品です。凍結防止性能も高いオールシーズンタイプの製品です。
    成分エチレングリコール、防錆剤希釈倍率要希釈(30~60%)危険等級凍結温度(℃)-15~-51危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • AISIN Long Life Coolant (Green) 2L LLCAZ-9006 AISIN

    AISIN Long Life Coolant (Green) 2L LLCAZ-9006

    AISIN
    1,598税込1,758
    1個(2L)
    7日以内出荷
    Green交換目安5年或いは100000km凍結温度(℃)【原液】 -40危険物の類別非危険物
  • クーラント補充液 FALCON

    クーラント補充液

    FALCON(30件のレビュー)
    249税込274
    1本(300mL)
    当日出荷
    目べりしたクーラントや不凍液に補充してください。 エチレングリコールをベースに特殊添加剤と防錆清浄剤を配合した補充液です。 本品には赤色と緑色がありますが、性能はまったく同等です。現在、使用中のものと違う色を補充しても効力には関係ありませんが、なるべく同色を使用してください。
    内容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • コック バッグインボックス用 大 モノタロウ

    コック バッグインボックス用 大

    モノタロウ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    モノタロウLLC(クーラント/不凍液) バッグインボックスの専用コックです。
    適合モノタロウ LLC (クーラント・不凍液)材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物
  • 尿素水タンク 20L ノズル付 ヒシエス

    尿素水タンク 20L ノズル付

    ヒシエス
    1,898税込2,088
    1缶
    当日出荷
    尿素水専用タンクになります。尿素水の小分けに便利です。
    用途ディーゼル車などの補充に。付属品ノズルセットS 1本、キャップ50N 2個、中栓(プルリング)1個トラスコ品番658-3549材質ポリエチレン容量(L)20危険物の類別非危険物
  • スーパーロングライフクーラント エコ ジョイフル

    スーパーロングライフクーラント エコ

    ジョイフル(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(0.5L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    4年間、8万Kmまで対応。希釈不要そのまま使用でOK
    成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/52タイプ希釈不要危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液希釈不要危険物の性状水溶性
  • クーラントサプリメント スリーボンド

    クーラントサプリメント

    スリーボンド(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(100mL)
    当日出荷
    超長期寿命型クーラント対応のクーラントサプリメントです。超長期寿命型クーラントにおいても長期に使用された場合は成分中の添加剤を消耗します。この消耗した添加剤を補給しクーラントを強化することによって、ラジエータを錆やオーバーヒートから守ります。
    用途自動車用、冷却水用添加型強化剤。消耗した添加剤を補給、クーラントを強化します成分複合グリコール・防錆剤・消抱剤使用方法1.作業時はエンジンを止めてから冷却水系統を点検し、液量不足、不良箇所、又は汚れ、錆があればトラブルの原因となるので補修して下さい。2.冷却水が汚れている場合、冷却水濃度が規定以下の場合は冷却水を交換して下さい。3.上記2項目をチェックした上でラジエータ容量8Lに対し、本品1本(100mL)注入。4.注入後エンジンを始動し、5分程度アイドリングを行い、その後エンジンを停止し冷却水系統に漏れがないことを確認し作業終了。内容量(mL)100使用の目安ラジエータ容量8Lに対し本品1本(100mL)注入危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • クーラントアップ ミヤコ自動車

    クーラントアップ

    ミヤコ自動車(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(100mL)
    当日出荷
    消耗したクーラントに添加することで防錆力を復活、ラジエターの性能を安定・長寿命化させ、オーバーヒートによるエンジントラブルを予防します。
    用途自動車用ラジエター冷却水添加強化剤です。内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
  • プレミアムクーラント 原液 バックインボックス ミヤコ自動車

    プレミアムクーラント 原液 バックインボックス

    ミヤコ自動車
    14,980税込16,478
    1個(20L)
    当日出荷
    有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。原液タイプの商品です。
    用途自動車用クーラント液希釈率(%)50付属品コック付種別原液タイプ希釈して使用危険物の類別非危険物
  • クーラントリファイン 武蔵ホルト

    クーラントリファイン

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(250mL)
    当日出荷
    クーラントの性能が上がったことによりクーラントの交換需要は激減。 クーラントの性能を復活させる添加剤の需要が今後高まると推測 自家用の新車のほとんどに注入されているスーパークーラント(長寿命)の経年劣化した性能を蘇らせます。 ラドウェルド成分を配合することにより、漏れ止め・漏れ予防品としても使用可能。 輸入車にも使用可能。 防錆剤や消泡剤を配合し、冷却性能を復活 特殊微粒子がラジエーターの微細な亀裂や穴(直径0.5mmまで)をふざぎ、漏れを止める。 あらかじめ注入することで、漏れ止め予防効果を発揮。
    用途スーパークーラント対応の性能復活剤内容量(mL)250危険物の類別非危険物
  • 不凍液PT 20L 古河薬品工業

    不凍液PT 20L

    古河薬品工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    冬期の凍結防止用として半年間ご使用いただけます。 耐熱性に優れたノンアミンタイプの防錆剤を使用しており、冷却液系統に使用されている金属材料に対して優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を防止します。 高温安定性に優れた消泡剤を配合していますので、気泡の発生を抑えます。
    用途エンジン冷却液:AFトラスコ品番334-9347使用温度範囲(℃)-15~-50容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L希釈率(%)30~60危険物の性状水溶性
  • クーラント・トリートメント Holts

    クーラント・トリートメント

    Holts
    619税込681
    1個
    当日出荷
    2年以上使用したクーラント液の防錆効果が復活します。消泡性が向上しオーバーヒートを予防します。オールラジエータータイプなのでほとんどの車に使用できます。
    成分エチレングリコール・防錆剤・消泡剤トラスコ品番521-8964容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • エンジン洗浄剤G 古河薬品工業

    エンジン洗浄剤G

    古河薬品工業
    449税込494
    1個
    当日出荷
    エンジン内部のクリーンアップ、噴射ノズル・バルブのカーボン除去効果で燃焼効率を改善します。
    用途自動車用燃料系統洗浄のための燃料助剤トラスコ品番436-3657材質石油系溶剤淡黄色透明容量(mL)180容量(L)0.18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
  • ハイパーループ スーパークーラント RISLONE

    ハイパーループ スーパークーラント

    RISLONE
    3,798税込4,178
    1本(473mL)
    3日以内出荷
    クーラント液の表面張力を低下させる能力(動的表面張力低下能)に優れ、かつ低起泡性をもたらします。熱伝導率工場に対して特に有効で、エンジン駆動中の温度を低下させます。オーバーヒートを予防し、サビ&腐食を防止します。添加の安全性を確保したうえ、最大馬力を発揮し、冬季のエンジンでもスムーズに始動します。 添加後、約20分で効果を発揮します。
    用途ガソリン車、ディーゼル車のオーバーヒート防止。グリーン系タイプ希釈不要内容量(mL)473使用量クーラント液11L以下に1/2、11~19Lに1本危険物の類別非危険物
  • クーラントチャージⅡ ダイゾーニチモリ

    クーラントチャージⅡ

    ダイゾーニチモリ
    1,398税込1,538
    1本(300mL)
    翌々日出荷
    NR-16の後継商品です。 輸入車への対応が可能です。 ラジエター(LLC)に注入するだけで劣化したクーラントの性能を復活させます。 防錆性能の復活・消泡性能の復活・キャビテーションによるウォーターポンプの摩耗を防止します。 長寿命タイプ(スーパークーラント)にも使用可能。 エア抜き困難車には時間の省略化ができます。 廃クーラントが発生しませんので、環境への影響を配慮できます。
    内容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • 1.0L クーラント液 エスコ

    1.0L クーラント液

    エスコ(1件のレビュー)
    1,220税込1,342
    1個
    翌々日出荷
    用途凍結防止、防錆・潤滑効果、夏期のオーバーヒート防止等に成分エチレングリコール(92%)・防錆剤エスコ品番EA922AB-72危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量920mL危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル