絞り込み
ブランド
  • WOLF'S HEAD
  • モノタロウ(4)
  • JTC(148)
  • KTC(61)
  • ミヤサカ工業(38)
  • エム・あい(34)
  • エスコ(26)
  • REX(レックス)[自動車用品](21)
  • TRUSCO(18)
  • HASCO(14)
  • KOTO(12)
  • ヤマダコーポレーション(11)
  • PRESSOL(9)
  • 日平機器(8)
  • ザーレン(8)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
  • エーモン(6)
  • ダイヤ精工(6)
  • フルプラ(5)
  • JUSTRITE(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンマンブレーキブリーダー(負圧式ベージックタイプ) WOLF'S HEAD

    ワンマンブレーキブリーダー(負圧式ベージックタイプ)

    WOLF'S HEAD
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    欠品中
    ショップエアーを利用して負圧を発生させます。ブレーキフルードの交換・エア抜きが一人でできます。
    用途負圧を利用し、ブレーキフルードを交換するための工具です。ホース長さ(m)(シリコン)1タンク容量(mL)1100推奨エアー圧(MPa)0.6危険物の類別非危険物
  • 出張用オイルパン8L WOLF'S HEAD

    出張用オイルパン8L

    WOLF'S HEAD
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(8L)
    5日以内出荷
    長さ(mm)570幅(mm)320深さ(mm)130危険物の類別非危険物
  • 緊急簡易ポンプ WOLF'S HEAD

    緊急簡易ポンプ

    WOLF'S HEAD
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    ガソリン等の吸い上げが簡単です。ホース付
    用途緊急簡易ポンプ長さ(mm)(ポンプ)140ホース長さ(m)(吸い上げ側)1、(出口側)2危険物の類別非危険物
  • ポータブルベアリングパッカー WOLF'S HEAD

    ポータブルベアリングパッカー

    WOLF'S HEAD
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    5日以内出荷
    テーパーローラベアリングのグリス詰めが、手を汚さずにできます。蓋上部のグリスニップルからグリスをグリスガンで注入します。
    用途ベアリングにグリスを注入するための工具です。寸法(mm)101×101×180質量(g)660危険物の類別非危険物適合ベアリング外径(Φmm)50~95
  • エンジンオイルファンネルキット WOLF'S HEAD

    エンジンオイルファンネルキット

    WOLF'S HEAD
    ¥9,398税込¥10,338
    1セット
    欠品中
    幅広い国産車に対応。半透明のオイルジョッキなので、オイルの入り状況が分かります。保管時にゴミの侵入を防ぐフタ付き
    用途車両エンジンに接続し、エンジンオイルやオイル添加剤等を注入する工具です。セット内容本体×1、アタッチメント6種、エルボー×1寸法(mm)250(全長:本体)×Φ95(上部:ヒンジ含まず)×Φ29(下部:差込部)質量(g)320(アタッチメント含む)本体質量(g)163危険物の類別非危険物アタッチメント【黄】車種:トヨタ・ダイハツ(一部)、口径:M37×P3.0、【橙】車種:トヨタ・レクサス、口径:M40、【緑】車種:ホンダ・日産・スズキ、口径:M32×P3.5、【赤】車種:スバル、口径:M42×P4.5、【灰】車種:マツダ、口径:M35×P4.0、【青】車種:マツダ・フォード、口径:M33.5
  • GP-10A用ホース780mm WOLF'S HEAD

    GP-10A用ホース780mm

    WOLF'S HEAD
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    スチール製吸引ホース(青)
    用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)780(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約6危険物の類別非危険物
  • オイルドレン50L WOLF'S HEAD

    オイルドレン50L

    WOLF'S HEAD
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    5日以内出荷
    オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。
    用途自動車のオイル回収機高さ(mm)(受け皿範囲)920~1460、(廃油排出バルブ取付)150タンク容量(L)50開口寸法(mm)(受け皿)Φ大400/小550(付属品)危険物の類別非危険物収納寸法・高さ(mm)950(ハンドル高さ)
  • オイルドレン30L WOLF'S HEAD

    オイルドレン30L

    WOLF'S HEAD
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    6日以内出荷
    オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。
    用途自動車のオイル回収機高さ(mm)(受け皿範囲)800~1050、(廃油排出バルブ取付)150タンク容量(L)30開口寸法(mm)(受け皿)Φ大550/小400(付属品)危険物の類別非危険物収納寸法・高さ(mm)880(ハンドル高さ)
  • オイルテスター WOLF'S HEAD

    オイルテスター

    WOLF'S HEAD
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    オイルの汚れ状況が一目瞭然。新油との汚れの差が一目でわかり、ATF交換もスムーズ。カプラ式で脱着簡単。エンジンオイル等にも使用可能。目安オイルは入替することができます。
    ホース長さ(cm)約69.5危険物の類別非危険物
  • オイルシリンジ1500cc WOLF'S HEAD

    オイルシリンジ1500cc

    WOLF'S HEAD
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    ホース先端にキャップが付いているので液だれしません。エンジンオイル・ギアオイル・ブレーキフリュード・LCCに使用できます。
    用途オイル用材質樹脂製容量(cc)1500危険物の類別非危険物
  • オイルファンネル WOLF'S HEAD

    オイルファンネル

    WOLF'S HEAD
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    5日以内出荷
    用途オイルや水をこぼさず注入します。材質PP長さ(mm)約350ホース長さ(mm)(内径)約9×(長さ)約600危険物の類別非危険物内径(mm)約160
  • GP-10A用ホース420mm WOLF'S HEAD

    GP-10A用ホース420mm

    WOLF'S HEAD
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキエア抜き用ホースセット
    用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)420(アタッチメント含まず)ホース長さ(mm)300ホース外径(Φmm)約7危険物の類別非危険物
  • GP-10A用ホース450mm WOLF'S HEAD

    GP-10A用ホース450mm

    WOLF'S HEAD
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)450(アタッチメント含まず)ホース長さ(mm)420ホース外径(Φmm)約10危険物の類別非危険物
  • GP-10A用ホース420mm WOLF'S HEAD

    GP-10A用ホース420mm

    WOLF'S HEAD
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)420(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約6.4危険物の類別非危険物
  • GP-10A用ホース425mm WOLF'S HEAD

    GP-10A用ホース425mm

    WOLF'S HEAD
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)425(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約8.5危険物の類別非危険物
  • エアー式オイルチェンジャー WOLF'S HEAD

    エアー式オイルチェンジャー

    WOLF'S HEAD
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    オイルを負圧により吸引・回収する工具です。
    付属品メインホース×1(約1500mm)・ブレーキ用ホース×1(約420mm)・吸い込みノズル4種(外径Φ×mm):6×780(青色・鉄心入り)、8.5×425、6.4×420、10×450材質ポリエチレン質量(kg)約2.8タンク容量(L)9.5使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60危険物の類別非危険物本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×530
  • 400mm延長パイプ WOLF'S HEAD

    400mm延長パイプ

    WOLF'S HEAD
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    8日以内出荷
    T-50D接続用延長パイプ
    用途受け皿を高い位置にしたい時に。長さ(mm)約400危険物の類別非危険物
  • 700mm延長パイプ WOLF'S HEAD

    700mm延長パイプ

    WOLF'S HEAD
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    5日以内出荷
    T-30D接続用延長パイプ
    用途受け皿を高い位置にしたい時に。長さ(mm)約700危険物の類別非危険物
オイル機器