絞り込み
ブランド
  • ミヤサカ工業
  • モノタロウ(4)
  • JTC(148)
  • KTC(61)
  • エム・あい(34)
  • エスコ(26)
  • REX(レックス)[自動車用品](21)
  • TRUSCO(18)
  • WOLF'S HEAD(18)
  • HASCO(14)
  • KOTO(12)
  • ヤマダコーポレーション(11)
  • PRESSOL(9)
  • 日平機器(8)
  • ザーレン(8)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
  • エーモン(6)
  • ダイヤ精工(6)
  • フルプラ(5)
  • JUSTRITE(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一斗缶用バルブ ミヤサカ工業

    一斗缶用バルブ

    ミヤサカ工業(16件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
    用途油、水、洗剤、アルコール他。適合ペール缶、一斗缶材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS寸法(mm)70×55×150接続口径JISB型口金Φ40質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)適合外径(Φmm)40専用バルブ径(Φmm)15 (1/2)接続口径(Φmm)JIS型口金40危険物の類別非危険物
  • コッくん Pタイプ ミヤサカ工業

    コッくん Pタイプ

    ミヤサカ工業(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
    適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類洗剤、クリーナー、食油、水など質量(g)約86タイプ加工油・潤滑液専用寸法(高さH×幅W)(mm)113×110危険物の類別非危険物
  • Oリング ミヤサカ工業

    Oリング

    ミヤサカ工業(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    付属品白色パッキン適合機種MWC-40BS危険物の類別非危険物
  • コッくんBタイプ バイトン仕様 ミヤサカ工業

    コッくんBタイプ バイトン仕様

    ミヤサカ工業(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
    用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
  • コッくんSUSタイプ ミヤサカ工業

    コッくんSUSタイプ

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
    用途液体の小分け作業に。トラスコ品番437-2131材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFE質量(g)610タイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤吐出口径41×32.5mm(外径)使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)危険物の類別非危険物
  • コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様 ミヤサカ工業

    コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 繰り返し使用でき、経済的です。 パッキンがバイトン仕様のため、耐油性・耐アルコール性に優れております。
    用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)49×40幅W×全長(mm)60×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
  • コッくんBタイプ(Φ50用) ミヤサカ工業

    コッくんBタイプ(Φ50用)

    ミヤサカ工業
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! 溶剤を除くほとんどの液体に対応 黄銅性1/2フルボアタイプ ニッケルメッキクローム仕上げ アルコール可 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
    用途口金Φ50用材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(幅W×高さH)(mm)55×150適合外径(Φmm)50専用危険物の類別非危険物
  • 工業 エアー穴キャップポンチセット ミヤサカ工業

    工業 エアー穴キャップポンチセット

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番858-5873アズワン品番1-3832-13危険物の類別非危険物
  • 出光樹脂缶用アダプター ミヤサカ工業

    出光樹脂缶用アダプター

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    出光樹脂缶の口に取り付けて、コッくんPタイプ又はBタイプを取り付けます。
    用途出光樹脂缶からの液体の小分けに。トラスコ品番858-5872材質PP樹脂アズワン品番1-3832-11危険物の類別非危険物
  • こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラント ミヤサカ工業

    こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラント

    ミヤサカ工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ペール缶、一斗缶に簡単に取付可
    用途油・水・洗剤、アルコール他適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS質量(g)約290タイプ黄銅製1/2フルボアバルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150吐出口径(Φmm)15(1/2)接続口径(Φmm)JISB型口金:40使用缶ペール缶、一斗缶危険物の類別非危険物
  • コッくん取付部強化タイプ ミヤサカ工業

    コッくん取付部強化タイプ

    ミヤサカ工業(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
    用途液体の小分け作業に。材質取付部:ステンレス(SUS303)バルブ:BS(NicrP)パッキン:NBR質量(g)580外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体溶剤を除くほとんどの液体使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
  • コッくんウォーター(ポリタンネジ径Φ50用) ミヤサカ工業

    コッくんウォーター(ポリタンネジ径Φ50用)

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    大型回転ツマミで使い易いです。 ツマミ操作は約90度以内でスムーズに出量の調整ができます。 吐出ヘット部が回転するので付着液の液ダレを軽減します。 肉厚仕様で強度を考慮しています。
    用途ポリタンクからの小分けに仕様ポリタンねじ径Φ50mmトラスコ品番868-4316セット内容エアー抜きキャップ材質PP樹脂危険物の類別非危険物
  • コッくん 爪 ミヤサカ工業

    コッくん 爪

    ミヤサカ工業
    2,398税込2,638
    1組
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • コッくんPタイプ ミヤサカ工業

    コッくんPタイプ

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ワンタッチ給油栓 コッくんクイック Φ40 ミヤサカ工業

    ワンタッチ給油栓 コッくんクイック Φ40

    ミヤサカ工業
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    大量吐出で素早い給油が可能。吐出量は従来品の2倍以上。高粘度の液体もスムーズに吐出。誰でも簡単にワンタッチ脱着可能。液こぼれなくスムーズな小分けが可能。注ぎ口が回転するので付着液の液だれを防止。ツマミ操作は90度内で軽くてスムーズな注ぎ量の調整が可能。ツマミの色分けで液体の種類分けも可能。繰返し使用でき経済的。
    材質PP(コック)/NBR(パッキン)寸法(mm)131×124質量(g)115使用可能液体工作油・切削油・研磨油・エンジンオイルなど危険物の類別非危険物口金寸法(mm)(外径×口径)41×32.5
  • コッくんオイル ミヤサカ工業

    コッくんオイル

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターPタイプセット ミヤサカ工業

    樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターPタイプセット

    ミヤサカ工業
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    モービル(金属・樹脂缶)、キャッスルなど充填口ペール缶に対応。誰でも簡単にワンタッチ脱着。液こぼれなくスムーズな小分けが可能。注ぎ口が回転するので付着液の液だれを防ぐ。ツマミ操作は90度内で軽くスムーズな注ぎ量の調整が可能。ツマミの色分けで液体の種類分けも可能。繰返し使用でき経済的。
    材質PP(本体)/POM(コック)/NBR(パッキン)寸法(mm)111×135質量(g)102使用可能液体工作油・切削油・研磨油・エンジンオイルなど危険物の類別非危険物口金寸法(mm)(外径×口径)41×32.5
  • ワンタッチ給油栓 コッくん エルボ 通常仕様 Oリング付き(NBR) ミヤサカ工業

    ワンタッチ給油栓 コッくん エルボ 通常仕様 Oリング付き(NBR)

    ミヤサカ工業
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    コッくんのエルボ注ぎ口です。(補修用パーツ)
    危険物の類別非危険物
  • コッくんSUSタイプ ミヤサカ工業

    コッくんSUSタイプ

    ミヤサカ工業
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番754-9156危険物の類別非危険物
  • コッくんトーユ ミヤサカ工業

    コッくんトーユ

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    灯油ポリタンク専用コックです。 3Lが10秒で給油されスピードが速いです。 手に灯油が付かず、たれない新スライドノズル機構です。 レバー操作でぴったりストップできます。
    適合【ポリタンク】日本ポリエチレンブロー製品工業会推奨品トラスコ品番781-1772セット内容エアー抜きキャップ、予備フエルト材質POM材樹脂全長(mm)154寸法(幅W×奥行D)(mm)60×129使用可能液体灯油危険物の類別非危険物ねじ径(Φmm)【ポリタンク】50
  • 樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターQタイプセット ミヤサカ工業

    樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターQタイプセット

    ミヤサカ工業
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    モービル(金属・樹脂缶)、キャッスルなど充填口ペール缶に対応。誰でも簡単にワンタッチ脱着。液こぼれなくスムーズな小分けが可能。注ぎ口が回転するので付着液の液だれを防ぐ。ツマミ操作は90度内で軽くスムーズな注ぎ量の調整が可能。ツマミの色分けで液体の種類分けも可能。繰返し使用でき経済的。
    材質PP(本体)/POM(コック)/NBR(パッキン)寸法(mm)124×141質量(g)131使用可能液体工作油・切削油・研磨油・エンジンオイルなど危険物の類別非危険物口金寸法(mm)(外径×口径)41×32.5
  • 一斗缶用スタンド SUS製 ミヤサカ工業

    一斗缶用スタンド SUS製

    ミヤサカ工業
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
    用途一斗缶の台に適合一斗缶(18リットル)トラスコ品番802-1370材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×405アズワン品番1-2823-02危険物の類別非危険物
  • コッくんドラム缶用1インチタイプ ミヤサカ工業

    コッくんドラム缶用1インチタイプ

    ミヤサカ工業
    37,980税込41,778
    1個
    欠品中
    1インチフルボアバルブで大量吐出ができます。
    用途ドラム缶からの液体の小分け作業に適合缶:ドラム缶(専用アダプタ必要)、一斗缶、ペール缶トラスコ品番802-1368材質取付:ステンレス(SUS303)、バルブ:BS(NicrP)、エルボ:PPレッド質量(g)915外径×内径(Φmm)缶口金寸法:41×32.5(JIS-B型口金B40/一斗缶・ペール缶使用時:JIS-B型口金B40)外径(Φmm)缶吐出口:41×32.5幅W×全長(mm)55×200使用流体溶剤を除くほとんどの流体危険物の類別非危険物
  • ドラム缶用アダプター ミヤサカ工業

    ドラム缶用アダプター

    ミヤサカ工業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番437-1984アズワン品番1-3832-12危険物の類別非危険物
  • ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット ミヤサカ工業

    ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット

    ミヤサカ工業
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    給油速度が3L/10秒と速いため、短時間で給油ができます。 注ぎ口のフエルトで残油を吸収するので一切たれません。 新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。 専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。
    用途18Lポリタンク用(幅190mm、ねじ径Φ50)トラスコ品番792-0849材質コック本体:POM/スタンド:鉄(粉体塗装)危険物の類別非危険物本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×440×650
  • ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用 ミヤサカ工業

    ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用

    ミヤサカ工業
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の1/2フルボアバルブを採用しています。 注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。 新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。
    用途ホームタンクからの給油にトラスコ品番792-0831材質注ぎ口:POM/バルブ:SUS取付RC1/2(管用テーパーめねじ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×180流量(L/min)14危険物の類別非危険物
  • 一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶共用スタンド 鉄製 ミヤサカ工業

    一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶共用スタンド 鉄製

    ミヤサカ工業
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶を常時横置きで保持するスタンドです。
    用途一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶の台にトラスコ品番802-1372材質幅(mm)570高さ(mm)570奥行(mm)320対応一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶アズワン品番1-2823-03危険物の類別非危険物
  • コッくん Pタイプ(ブレーキ油・クーラント仕様) ミヤサカ工業

    コッくん Pタイプ(ブレーキ油・クーラント仕様)

    ミヤサカ工業(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
    適合ブレーキ油、クーラント液材質PP質量(g)約86タイプブレーキ油・クーラント液専用寸法(高さH×幅W)(mm)113×110危険物の類別非危険物
  • 樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターBタイプセット ミヤサカ工業

    樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターBタイプセット

    ミヤサカ工業
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    モービル(金属・樹脂缶)、キャッスルなど充填口ペール缶に対応。誰でも簡単にワンタッチ脱着。液こぼれなくスムーズな小分けが可能。注ぎ口が回転するので付着液の液だれを防ぐ。バルブは1/2フルボアタイプ。レバーの色分けで液体の種類分けも可能。繰返し使用でき経済的。
    材質BS(コック)/PP(取付部)/NBR(パッキン)寸法(mm)55×155質量(g)290使用可能液体工作油・切削油・研磨油・エンジンオイルなど危険物の類別非危険物口金寸法(mm)(外径×口径)41×32.5
  • ワンタッチ給油栓 コッくんクイック Φ50 ミヤサカ工業

    ワンタッチ給油栓 コッくんクイック Φ50

    ミヤサカ工業
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    大量吐出で素早い給油が可能。吐出量は従来品の2倍以上。高粘度の液体もスムーズに吐出。誰でも簡単にワンタッチ脱着可能。液こぼれなくスムーズな小分けが可能。注ぎ口が回転するので付着液の液だれを防止。ツマミ操作は90度内で軽くてスムーズな注ぎ量の調整が可能。ツマミの色分けで液体の種類分けも可能。繰返し使用でき経済的。
    材質PP(コック)/NBR(パッキン)寸法(mm)131×119質量(g)118使用可能液体工作油・切削油・研磨油・エンジンオイルなど危険物の類別非危険物口金寸法(mm)(外径×口径)49×40
  • 一斗缶用卓上ラック ミヤサカ工業

    一斗缶用卓上ラック

    ミヤサカ工業
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    一斗缶を常時横置きで保持する卓上ラックです。
    用途一斗缶の台に適合一斗缶(18リットル)トラスコ品番802-1373材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×370×100アズワン品番1-3837-02危険物の類別非危険物
  • ペール缶用卓上ラック ミヤサカ工業

    ペール缶用卓上ラック

    ミヤサカ工業
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    ペール缶を常時横置きで保持する卓上ラックです。
    用途ペール缶の台に適合ペール缶トラスコ品番802-1374材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×390×65アズワン品番1-3837-01危険物の類別非危険物
  • ペール缶用スタンド SUS製 ミヤサカ工業

    ペール缶用スタンド SUS製

    ミヤサカ工業
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    ペール缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
    用途ペール缶の台に適合ペール缶トラスコ品番802-1371材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×380アズワン品番1-2823-01危険物の類別非危険物
  • コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバー緑 ミヤサカ工業

    コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバー緑

    ミヤサカ工業
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番802-1365危険物の類別非危険物
  • コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバー黄 ミヤサカ工業

    コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバー黄

    ミヤサカ工業
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番802-1369危険物の類別非危険物
  • コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバーオレンジ ミヤサカ工業

    コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバーオレンジ

    ミヤサカ工業
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番802-1366危険物の類別非危険物
  • 工業 コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバー赤 ミヤサカ工業

    工業 コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバー赤

    ミヤサカ工業
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番802-1367危険物の類別非危険物
  • こっくんBタイプ(50Φ用) ブレーキ油・クーラント ミヤサカ工業

    こっくんBタイプ(50Φ用) ブレーキ油・クーラント

    ミヤサカ工業
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ペール缶、一斗缶に簡単に取付可
    用途油・水・洗剤、アルコール他適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS質量(g)約290タイプ黄銅製1/2フルボアバルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150吐出口径(Φmm)15(1/2)接続口径(Φmm)JISB型口金:50使用缶ペール缶、一斗缶危険物の類別非危険物
オイル機器