絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • JTC(148)
  • KTC(61)
  • ミヤサカ工業(38)
  • エム・あい(26)
  • エスコ(26)
  • WOLF'S HEAD(18)
  • HASCO(17)
  • REX(レックス)[自動車用品](14)
  • KOTO(12)
  • PRESSOL(9)
  • 日平機器(8)
  • ザーレン(8)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
  • エーモン(6)
  • ダイヤ精工(6)
  • フルプラ(5)
  • JUSTRITE(5)
  • SIGNET(シグネット)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO

    樹脂製給油コック キューちゃん

    TRUSCO(27件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
    用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ適合一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
  • 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん TRUSCO

    一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん

    TRUSCO(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
    用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番450-2698幅(mm)300質量(kg)4.5材質(本体)スチール表面処理メラミン焼き付け塗装適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上危険物の類別非危険物
  • 空気穴不要型給油コック TRUSCO

    空気穴不要型給油コック

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。 脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。
    用途ペール缶・一斗缶のコックに。トラスコ品番194-9215材質/仕上本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂質量(g)760口径(Φmm)41適合サイズ(mm)【一斗缶口径】40使用流体低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等レバー色アズワン品番64-8623-03使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物口金寸法(mm)41
  • オイルサクションガンホース付ガン TRUSCO

    オイルサクションガンホース付ガン

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます。
    付属品ホース付き材質スチール危険物の類別非危険物
  • 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー TRUSCO

    一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。 油(液体)の残量が少なくなったら缶を傾斜させ底の残りを給油できます。 車輪付のホルダーに載せたままで缶の取り外しが可能なので移動や交換が簡単です。
    用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。材質本体:スチール(塗体焼き付け塗装)幅(mm)420キャスター65適合容器一斗缶・ペール缶
  • 給油用ポンプ TRUSCO

    給油用ポンプ

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    空気圧で給油する電池のいらないエコ灯油ポンプです。10~20回ポンプを押した後、ガンを握って給油し、ガンレバーを離すと給油がピタッと止まる微量調整が可能です。JIS規格の灯油タンクの給油口、外径50、65mmに対応可能です。
    用途灯油、軽油。水。(飲用水にはご使用できません)トラスコ品番195-5365材質EPDM全長(mm)660吐出量(L/min)6アズワン品番64-8639-89危険物の類別非危険物
  • 樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO

    樹脂製給油コック キューちゃん

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。パッキンをフッ素ゴムに変え溶剤への対応が可能になりました(シンナーは使用不可)。
    用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:FKM高さ(mm)110奥行(mm)140適合流体油類、洗剤液、アルコール、エタノール危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0905
  • 缶スタンド 缶保くん本体スチール製据え置きタイプ TRUSCO

    缶スタンド 缶保くん本体スチール製据え置きタイプ

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番116-3790幅(mm)412質量(kg)8.1適合容器一斗缶・ペール缶危険物の類別非危険物
  • オイルサクションガンホース・ノズル付ガン TRUSCO

    オイルサクションガンホース・ノズル付ガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    付属品ホース・ノズル付きトラスコ品番102-9893材質スチール寸法(mm)(出油口)12.8全長(mm)460質量(kg)1.24容量(mL)1000油槽径(Φmm)63危険物の類別非危険物
  • 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー専用ホルダー 車輪付き TRUSCO

    一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー専用ホルダー 車輪付き

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1台
    32日以内出荷
    缶とりー用の一斗缶ホルダーです。 単品でも一斗缶やペール缶の保管や移動に便利です。
    用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。幅(mm)380キャスター径(Φmm)Φ50収納本数(本)1アズワン品番64-8574-01危険物の類別非危険物
  • オイラー用ノズルフレキ TRUSCO

    オイラー用ノズルフレキ

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    フレキノズルは曲げられます。接続ねじ径は1/4です。
    用途TRUSCO製オイラー用のノズルです。ねじ径1/4適合機種TOC200、300、500材質塩化ビニール(PVC)半透明品名フレキノズル危険物の類別非危険物
  • 缶スタンド缶保くん 本体スチール製 キャスター付タイプ TRUSCO

    缶スタンド缶保くん 本体スチール製 キャスター付タイプ

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。油(液体)の残量が少なくなってきたら、板を前に移動することで缶を傾斜させ、底の残りを給油しやすくなります。段積みが可能(2段まで)です。
    用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番395-0270材質本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)幅(mm)435高さ(mm)618奥行(mm)440本数(適合)1本適合容器一斗缶・ペール缶危険物の類別非危険物
  • 缶保くん用アジャスト金具 TRUSCO

    缶保くん用アジャスト金具

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1組
    当日出荷
    用途一斗缶、ペール缶用スタンド缶保くん用の棚落下防止。トラスコ品番450-2701質量(g)700表面処理メラミン焼き付け塗装(本体)、三価ユニクロメッキ(取付ボルト・フランジナット)危険物の類別非危険物本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)前:296.3×30.5×45(×1個)、後:65×250×45(×2個)
  • 真鍮製給油コックキューちゃん TRUSCO

    真鍮製給油コックキューちゃん

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
    用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油適合ペール缶、一斗缶材質本体:真鍮、パッキン:NBR、取付部・エルボ:ポリプロピレン(PP)奥行(mm)147危険物の類別非危険物パッキンNBR
  • オイルサクションガンノズル TRUSCO

    オイルサクションガンノズル

    TRUSCO
    649税込714
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番114-1069適合機種TOSG-1000材質スチール全長(mm)240質量(g)79危険物の類別非危険物
  • オイルサクションガンホース TRUSCO

    オイルサクションガンホース

    TRUSCO
    169税込186
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質PVC危険物の類別非危険物
  • 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304 TRUSCO

    一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。薬品にも対応可能なSUS304製です。
    用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番855-7795質量(kg)4.5適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ8 1138
  • オイラー用ノズル固定100mm TRUSCO

    オイラー用ノズル固定100mm

    TRUSCO
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    先端に若干の角度を付け、曲げてあります。接続ねじ径は1/4です。
    用途TRUSCO製オイラー用のノズルです。トラスコ品番366-9033適合機種TOC200、300、500材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)100質量(g)17品名固定ノズルねじ径1/4本体寸法(mm)60×60×125危険物の類別非危険物
オイル機器