オイルポンプとは、エンジンオイルやミッションオイルなどを給油する際に、オイルを送出させる機器です。手動式のレバーポンプは、井戸汲み方式でドラム缶などからオイルを汲み上げます。軽油や灯油などの注入には、ポンプ部分を押して、オイルを吸い上げる手軽なハンディポンプが便利です。4L缶用のポンプは、文字通り、4L缶に装着して使用。ペール缶用のオイルポンプは、20Lのペール缶からの注入が可能であり、ノズルホルダーが付いているものもあります。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合容器から絞り込む
  • サイフォンオイルポンプ SIGNET(シグネット)

    サイフォンオイルポンプ

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    液体を吸い上げるための手動ポンプです。液体に挿入し、数回ポンピングを行えば抽出が始まります。様々な液体抽出やオイル交換などの作業で役立ちます。逆流防止弁付きです。
    用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質PVC寸法(mm)ポンプ:103×47質量(g)160使用可能液体ガソリン、軽油、灯油、オイル類、その他水性媒体危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)820
  • ペール缶用オイルポンプ JTC

    ペール缶用オイルポンプ

    JTC(12件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付
    寸法(mm)Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ)適合容器ペール缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給油用ポンプ TRUSCO

    給油用ポンプ

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    空気圧で給油する電池のいらないエコ灯油ポンプです。10~20回ポンプを押した後、ガンを握って給油し、ガンレバーを離すと給油がピタッと止まる微量調整が可能です。JIS規格の灯油タンクの給油口、外径50、65mmに対応可能です。
    用途灯油、軽油。水。(飲用水にはご使用できません)トラスコ品番195-5365材質EPDM全長(mm)660吐出量(L/min)6アズワン品番64-8639-89危険物の類別非危険物
  • ペールポンプS AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペールポンプS

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    缶からの小分けに便利です。 工場美化に役立ちます。 操作はいたって簡単! ピストン部を上下するだけで吐出します。 いつでも、どこでも、だれでも簡単に使用できます。 使用後の後片付けが便利! ピストンを持ち上げた時に吐出します。 使い終わったら、ポンプ内に残液が残りませんので使用後の処理が便利です。 取付けはワンタッチ ペール缶、一斗缶の取り出し口にアダプターをはめこむだけで取付けは完了です。
    付属品PVC(Φ12×35cm)トラスコ品番111-4514適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ材質本体:スチール(クロムメッキ) パッキン:PA質量(kg)1.0使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)6(吐出)最大吐出量(L/min)200cc/1ストロークホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)0.35使用流体オイル、灯油、軽油使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式危険物の類別非危険物
  • 2in1 オイルポンプ SIGNET(シグネット)

    2in1 オイルポンプ

    SIGNET(シグネット)
    1,998税込2,198
    1セット
    翌々日出荷
    ポンピングすることで効率的に液体移送することができます。ホースを交換することでエアーポンプとしても使用できます。本体はポリプロピレン製で軽量、液体量を目視できるよう白透明のバレルを採用します。ホース接続部はクイックコネクトフィッティングで抜き差しがスムーズです。。
    用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質PP (本体) 、PVC (チューブ)長さ(mm)エアーチューブ:400質量(g)380本体寸法(mm)225×45容量(cc)200危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)液体:1350
  • 飲料水用ポンプ 土井金属化成

    飲料水用ポンプ

    土井金属化成(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    水や飲料水を小分けするときに便利です。
    トラスコ品番361-0822材質ポリエチレン全長(mm)650ホース長さ(m)0.565吐出量(L/min)6危険物の類別非危険物
  • メーター JTC

    メーター

    JTC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    用途JTC1033・TWHO-20Lの各オイルポンプの流量計として使用仕様本体メス1/4 変換アダプター1/2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 緊急簡易ポンプ WOLF'S HEAD

    緊急簡易ポンプ

    WOLF'S HEAD
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    ガソリン等の吸い上げが簡単です。ホース付
    用途緊急簡易ポンプ長さ(mm)(ポンプ)140ホース長さ(m)(吸い上げ側)1、(出口側)2危険物の類別非危険物
  • 6.0L オイルポンプ エスコ

    6.0L オイルポンプ

    エスコ
    18,500税込20,350
    1個
    翌日出荷
    吸入ホースが細く長いのでどこでも簡単に作業できます。 持ち運びにも便利で、手動操作なので出張修理にも最適です。 ポンピングでのエンジンオイル、ATF、ギアオイルなどの吸入が可能です。
    エスコ品番EA991CR-6直径(Φmm)【本体排出口】25容量(L)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)23×550(ポンプ含)危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)20
  • ポンプASSY JTC

    ポンプASSY

    JTC
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    TWH21-O用ポンプのみ
    危険物の類別非危険物
  • オイルポンプメンテナンスキット JTC

    オイルポンプメンテナンスキット

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    TWH21-O用ポンプオーバーホールOリングセットです。 パーツNo:P2・P3・P10(各2個入り)、P7・P9・P15・P16・P17・P19(各1個入り)
    危険物の類別非危険物
  • キャスター(2個セット) JTC

    キャスター(2個セット)

    JTC
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    JTC1033用補充パーツ キャスター (ボルト・ナット・ワッシャー付)
    危険物の類別非危険物
  • タンクのみ JTC

    タンクのみ

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    JTC1033用
    危険物の類別非危険物
  • ゴム栓(タンク上蓋用) JTC

    ゴム栓(タンク上蓋用)

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC1033用
    危険物の類別非危険物
  • ホースのみ JTC

    ホースのみ

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    JTC1033用
    危険物の類別非危険物
  • 電動オイルポンプ(カプラ・ホース付) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動オイルポンプ(カプラ・ホース付)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません、万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。
    用途高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。ギアオイル、エンジンオイルの移送に。トラスコ品番336-0101材質本体:スチール、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR)電流(A)4.5電源(V)AC200揚程(m)30電源コード(m)0.08リード線吐出量(L/min)15危険物の類別非危険物
  • 電動オイルポンプ(吸入パイプ・ホース付) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動オイルポンプ(吸入パイプ・ホース付)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。ホース延長可能です。ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません、万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。
    用途高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。ドラム缶からのオイルの移送に。トラスコ品番336-0100材質本体:スチール、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR)電源(V)AC200揚程(m)30電源コード(m)0.08リード線吐出量(L/min)15ホース長さ(mm)2400危険物の類別非危険物
  • 電動ポンプユニット ヤマダコーポレーション

    電動ポンプユニット

    ヤマダコーポレーション
    429,800税込472,780
    1台
    7日以内出荷
    油脂庫外の屋内に設置し、油脂庫内にあるオイルを配管などで新油を吸引・圧送するのに便利です。電動ポンプによる圧送で、静かで脈動の無いスムーズなオイル供給が可能です。先止め状態になると、配管内圧力を検知してポンプが自動停止します。コンパクトな箱形で見た目もスッキリしています。
    用途新油の圧送用。危険物の類別非危険物
  • LDS-90D2 ルブドラムセット ヤマダコーポレーション

    LDS-90D2 ルブドラムセット

    ヤマダコーポレーション
    399,800税込439,780
    1台
    22日以内出荷
    台車に200Lドラム缶を搭載する可搬型のオイルポンプセットです。
    用途車両や機械へのオイル給油に便利です。危険物の類別非危険物
  • LDS-110R2 ルブドラムセット ヤマダコーポレーション

    LDS-110R2 ルブドラムセット

    ヤマダコーポレーション
    689,800税込758,780
    1台
    22日以内出荷
    台車に200Lドラム缶を搭載する可搬型のオイルポンプセットです。
    用途車両や機械へのオイル給油に便利です。危険物の類別非危険物
  • LDS-110K2 ルブドラムセット ヤマダコーポレーション

    LDS-110K2 ルブドラムセット

    ヤマダコーポレーション
    679,800税込747,780
    1台
    22日以内出荷
    台車に200Lドラム缶を搭載する可搬型のオイルポンプセットです。
    用途車両や機械へのオイル給油に便利です。危険物の類別非危険物
  • LDS-110D2 ルブドラムセット ヤマダコーポレーション

    LDS-110D2 ルブドラムセット

    ヤマダコーポレーション
    559,800税込615,780
    1台
    22日以内出荷
    台車に200Lドラム缶を搭載する可搬型のオイルポンプセットです。
    用途車両や機械へのオイル給油に便利です。危険物の類別非危険物
オイルポンプ