オイル機器とは、オイルに関する作業を行うときに作業効率をよくするために使う道具の総称です。例を挙げると、自転車の作業の際に用いるブレーキオイルチェンジャーや工作機械の作動油を冷却するオイルコンなどがあります。オイル機器の特徴は、機械に使われているオイルを押し上げたり、温度上昇を防ぐ目的の装置が多いことです。オイル機器は、車の整備を行う現場や機械を使用して生産を行っている工場などで頻繁に利用されています。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
533件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイル処理ボックス モノタロウ

    オイル処理ボックス

    モノタロウ(3447件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
    用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
  • ポイパック エーモン

    ポイパック

    エーモン(50件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
    用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理にセット内容吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド材質吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66危険物の類別非危険物
  • オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウ

    オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き

    モノタロウ(63件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
    用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物
  • オイル受皿 エーモン

    オイル受皿

    エーモン(41件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    注ぎ口・目盛り付で使いやすい。
    用途自動車やバイクのオイル交換時の受皿に便利。靴や小物の整理に。材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物
  • 給油ポンプ エーモン

    給油ポンプ

    エーモン(18件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
    用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。危険物の類別非危険物
  • 一斗缶用バルブ ミヤサカ工業

    一斗缶用バルブ

    ミヤサカ工業(16件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
    用途油、水、洗剤、アルコール他。材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS適合ペール缶、一斗缶寸法(mm)70×55×150接続口径JISB型口金Φ40質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)適合外径(Φmm)40専用バルブ径(Φmm)15 (1/2)接続口径(Φmm)JIS型口金40危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ 2リッター フルプラ

    オイルジョッキ 2リッター

    フルプラ(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    オイルなど液体の移し替えに適しています。
    質量(g)280容量(L)2本体寸法(mm)300×144×295ノズル長(mm)140危険物の類別非危険物
  • ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) エスコ

    ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)

    エスコ(3件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1個
    欠品中
    適合ギアオイル、灯油、潤滑油エスコ品番EA990XD-1材質スチール全長(mm)1300質量(kg)3.5吐出量(mL/ストローク)280危険物の類別非危険物
  • オイルジョウゴ エーモン

    オイルジョウゴ

    エーモン(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。 分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。
    用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。伸縮範囲(mm)140~270ノズル取り外し可危険物の類別非危険物
  • オイルノズル エーモン

    オイルノズル

    エーモン(23件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    エア抜きパイプ付きでエンジンオイルがスムーズに流れて使いやすい。 オイル缶に取り付けできるから便利。オイル交換作業のマストアイテムです。
    用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。対応3、4、18、20L缶対応危険物の類別非危険物
  • フレキシブルじょうご セフティー3

    フレキシブルじょうご

    セフティー3(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    農機具等の燃料注ぎに最適なじょうごです。取っ手付きのため効率よく作業できます。ジャバラ部分は曲がりやすく自由が利き便利です。コシアミ付きのため燃料タンク等へゴミ等の侵入を防ぎます。ジャバラ部を外して通常のじょうごとしても使用出来ます。
    用途トラクター、コンバイン等の燃料を注ぐ際に適したじょうご。長さ(mm)ジャバラ:270先端寸法(mm)ジャバラ:14外径(Φmm)じょうご部:約165危険物の類別非危険物
  • オイルステッカー OTC

    オイルステッカー

    OTC(48件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(200枚)
    当日出荷
    サインペンで書き込むだけの簡単作業! 1シートに10枚シールが貼られています。
    危険物の類別非危険物
  • オイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウ

    オイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付き

    モノタロウ(16件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
    用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物
  • コッくん Pタイプ ミヤサカ工業

    コッくん Pタイプ

    ミヤサカ工業(21件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
    適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類洗剤、クリーナー、食油、水など質量(g)約86タイプ加工油・潤滑液専用寸法(高さH×幅W)(mm)113×110危険物の類別非危険物
  • ブレーキオイルスポイド Modes

    ブレーキオイルスポイド

    Modes(61件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ブレーキオイルの補充、抜き取りに
    全長(mm)286質量(g)90先端径(mm)9.5危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ1リッター フルプラ

    オイルジョッキ1リッター

    フルプラ(9件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    オイルなど液体の移し替えに適しています。
    付属品こし網容量(L)1本体寸法(mm)275×114×250ノズル長(mm)140先端ノズル径(Φmm)13質量(g)185危険物の類別非危険物
  • フレキシブルファンネル(自在じょうご) DAYTONA(デイトナ)

    フレキシブルファンネル(自在じょうご)

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
    材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)レッド耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30危険物の類別非危険物
  • コック付きブレーキオイル缶 ジャパンペール

    コック付きブレーキオイル缶

    ジャパンペール(7件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
    胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出する事が可能な構造になっております。
    容量(L)20トラスコ品番100-9390材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)3高さ(mm)361内径(Φmm)286板厚(mm)0.4危険物の類別非危険物
  • 廃油処理BOX エナジーギア

    廃油処理BOX

    エナジーギア(2件のレビュー)
    499税込549
    1個(2.5L)ほか
    当日出荷
    オイル交換の廃油処理に。特殊繊維採用でぐんぐん吸い込みスピード処理。
    用途車のメンテナンス材質PE/ナイロン/特殊繊維奥行(mm)175危険物の類別非危険物
  • フルードキャッチタンク用ホース KTC

    フルードキャッチタンク用ホース

    KTC(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 3L4L5L用オイルジョッキロングノズル 小原産業

    3L4L5L用オイルジョッキロングノズル

    小原産業(4件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 先端ゴム JTC

    先端ゴム

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様JTC4829用先端ゴム危険物の類別非危険物パーツNo.10・11・12RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング ミヤサカ工業

    Oリング

    ミヤサカ工業(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    付属品白色パッキン適合機種MWC-40BS危険物の類別非危険物
  • サイフォンオイルポンプ SIGNET(シグネット)

    サイフォンオイルポンプ

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    液体を吸い上げるための手動ポンプです。液体に挿入し、数回ポンピングを行えば抽出が始まります。様々な液体抽出やオイル交換などの作業で役立ちます。逆流防止弁付きです。
    用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質PVC寸法(mm)ポンプ:103×47質量(g)160使用可能液体ガソリン、軽油、灯油、オイル類、その他水性媒体危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)820
  • フィルタオイルキャッチャー KTC

    フィルタオイルキャッチャー

    KTC(22件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。 多段カップ形状により、下向きオイルフィルタ主要4サイズに対応。 KTCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。 250mLの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。 下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。 通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。
    全長(mm)178質量(g)64危険物の類別非危険物
  • コッくんBタイプ バイトン仕様 ミヤサカ工業

    コッくんBタイプ バイトン仕様

    ミヤサカ工業(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
    用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
  • オイルドレーナー用吸引ノズルフレキシブル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用) KTC

    オイルドレーナー用吸引ノズルフレキシブル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用)

    KTC(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質(ノズル)ナイロン(金属軸芯入)危険物の類別非危険物
  • 樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO

    樹脂製給油コック キューちゃん

    TRUSCO(27件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
    用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ適合一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
  • 3L4L5L用オイルジョッキノズル 小原産業

    3L4L5L用オイルジョッキノズル

    小原産業(10件のレビュー)
    328税込361
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ポリジョッキノズル フルプラ

    ポリジョッキノズル

    フルプラ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    全て国内生産で高い品質を保持しています。
    トラスコ品番126-1694危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 吸込みノズル オイルチェンジャー用 モノタロウ

    吸込みノズル オイルチェンジャー用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    モノタロウ オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用(注文コード:89825041)専用の交換用吸込みノズルです。
    危険物の類別非危険物
  • オイルドレインパン SIGNET(シグネット)

    オイルドレインパン

    SIGNET(シグネット)(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    温度範囲(℃)‐40~85使用可能液体オイル、ガソリン等危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ 槌屋ヤック

    オイルジョッキ

    槌屋ヤック(57件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    オイル交換の必需品。
    危険物の類別非危険物
  • 廃油処理パック6.5L MYST

    廃油処理パック6.5L

    MYST
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    汚れた各種オイルを簡単に処理できる
    用途廃油の処理に材質(ポリ袋)LDPE、(吸収体)綿、(紙袋)クラフト紙、(結束バンド)PA66危険物の類別非危険物
  • 手動式オイルチェンジャー 新日石トレーディング

    手動式オイルチェンジャー

    新日石トレーディング(72件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ
    用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に付属品ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
  • 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん TRUSCO

    一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん

    TRUSCO(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
    用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番450-2698幅(mm)300質量(kg)4.5材質(本体)スチール表面処理メラミン焼き付け塗装適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上危険物の類別非危険物
  • ハンドル付きペール缶スタンド タイヤ付き アルミス

    ハンドル付きペール缶スタンド タイヤ付き

    アルミス
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    重たいペール缶持ち上げから解放!タイヤ付きで移動可能!!
    材質スチール、(タイヤ、クリップ、キャップ)PVC幅(mm)540質量(kg)3.8高さ(mm)950、注ぎ口:320材質(本体)鉄、粉体塗装奥行(mm)450最大積載荷重(kg)(約)30適合容器ペール缶危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ 小原産業

    オイルジョッキ

    小原産業(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    菱形オイルジョッキー。持手が大きく使いやすい。
    材質ポリエチレン樹脂危険物の類別非危険物
  • 飛散防止マット KTC

    飛散防止マット

    KTC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    オイルドレーナーの補給部品です。受皿からのオイルの飛散を防止します。オイルドレーナーシリーズ(GOD80B、E)にも使用が可能です。
    材質樹脂寸法(mm)415×420×42質量(g)350危険物の類別非危険物
  • オイルジョウゴ エーモン

    オイルジョウゴ

    エーモン(6件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式でコンパクトに収納できます。使い捨てタイプなので片付けが簡単。
    用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。危険物の類別非危険物
オイル機器