絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • モノタロウ(4)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(4)
  • JTC(10)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • TRUSCO(1)
  • WOLF'S HEAD(4)
  • エスコ(1)
  • テラル(1)
  • ニッサン(1)
  • 土井金属化成(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ポンプユニット ヤマダコーポレーション

    電動ポンプユニット

    ヤマダコーポレーション
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1台
    5日以内出荷
    油脂庫外の屋内に設置し、油脂庫内にあるオイルを配管などで新油を吸引・圧送するのに便利です。電動ポンプによる圧送で、静かで脈動の無いスムーズなオイル供給が可能です。先止め状態になると、配管内圧力を検知してポンプが自動停止します。コンパクトな箱形で見た目もスッキリしています。
    用途新油の圧送用。材質本体:スチール奥行(mm)262電源(V)三相200本体寸法(mm)全長451本体寸法(mm)幅765最大圧力(MPa)2.5危険物の類別非危険物
  • ポンプSH ヤマダコーポレーション

    ポンプSH

    ヤマダコーポレーション
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    5日以内出荷
    本質防爆で安全・安心運転です。広範囲で吐出圧力の選択、調節が可能です。低粘度(オイル)用です。サイホンタイプです。
    用途オイルの小分け作業に。トラスコ品番811-7278材質スチール最大使用圧力(MPa)0.7ポンプレシオ13×1危険物の類別非危険物
  • LDS-90D2 ルブドラムセット ヤマダコーポレーション

    LDS-90D2 ルブドラムセット

    ヤマダコーポレーション
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    22日以内出荷
    台車に200Lドラム缶を搭載する可搬型のオイルポンプセットです。
    用途車両や機械へのオイル給油に便利です。付属品エアレギュレーター、接続ホース仕様吐出口径×長さ(mm)×(m):1/2×5Mトラスコ品番407-0617セット内容DR90A3ドラム缶用オイルポンプ、LDS-CT2ドラムカート、耐油ホース5M、ODV-30Dオイルガン本体寸法(mm)全高1297、全長879、全幅763使用空気圧力(MPa)0.2-0.7、(統合)0.2-0.7吐出量(L/min)22寸法(mm×m)吸入口径50A×長さ900危険物の類別非危険物
  • LDS-110R2 ルブドラムセット ヤマダコーポレーション

    LDS-110R2 ルブドラムセット

    ヤマダコーポレーション
    ¥689,800税込¥758,780
    1台
    22日以内出荷
    台車に200Lドラム缶を搭載する可搬型のオイルポンプセットです。
    用途車両や機械へのオイル給油に便利です。付属品エアレギュレーター、接続ホース仕様吐出口径×長さ(mm)×(m):1/2×15Mトラスコ品番407-1201セット内容DR110A5ドラム缶用オイルポンプ、LDS-CT2ドラムカート、GR4G15オイル用ホースリール15M、ODV-30Dオイルガン本体寸法(mm)全高1275、全長879、全幅763使用空気圧力(MPa)0.2-0.7、(統合)0.2-0.7吐出量(L/min)11寸法(mm×m)吸入口径50A×長さ900危険物の類別非危険物
  • LDS-110K2 ルブドラムセット ヤマダコーポレーション

    LDS-110K2 ルブドラムセット

    ヤマダコーポレーション
    ¥679,800税込¥747,780
    1台
    22日以内出荷
    台車に200Lドラム缶を搭載する可搬型のオイルポンプセットです。
    用途車両や機械へのオイル給油に便利です。付属品エアレギュレーター、接続ホース仕様吐出口径×長さ(mm)×(m):1/2×5Mトラスコ品番407-1200セット内容SH110A5短筒型オイルポンプ、ポンプスタンドキット、LDS-CT2ドラムカート、耐油ホース5M本体寸法(mm)全高1095、全長879、全幅763使用空気圧力(MPa)0.2-0.7、(統合)0.2-0.7吐出量(L/min)11寸法(mm×m)吸入口径50A×長さ900危険物の類別非危険物
  • LDS-110D2 ルブドラムセット ヤマダコーポレーション

    LDS-110D2 ルブドラムセット

    ヤマダコーポレーション
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    22日以内出荷
    台車に200Lドラム缶を搭載する可搬型のオイルポンプセットです。
    用途車両や機械へのオイル給油に便利です。付属品エアレギュレーター、接続ホース仕様吐出口径×長さ(mm)×(m):1/2×5Mトラスコ品番407-9858セット内容DR110A5ドラム缶用オイルポンプ、LDS-CT2ドラムカート、耐油ホース5M、ODV-30Dオイルガン本体寸法(mm)全高1275、全長879、全幅763使用空気圧力(MPa)0.2-0.7、(統合)0.2-0.7吐出量(L/min)11寸法(mm×m)吸入口径50A×長さ900危険物の類別非危険物
オイルポンプ