絞り込み
ブランド
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
SAE
  • 140
  • 75W(1)
  • 75W-80(2)
  • 75W-85(1)
  • 75W-90(14)
  • 75W-140(1)
  • 80W(1)
  • 80W-90(9)
  • 80W-110(1)
  • 80W-120(1)
  • 80W-140(7)
  • 80W-250(1)
  • 85W-14(1)
  • 85W-90(3)
  • 85W-140(1)
  • 90(2)
API
  • GL-6(1)
内容量(L)
  • 2(1)
  • 20(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギアオイルとは、ギア部分に使われるオイルで、摩擦を低減してエネルギーのロスやギアの摩耗を防ぐケミカル。使用される環境などによって幅広い性能のものが作られており、寒冷地向けのものや強い力がかかる場所に使用するものなどがあります。長期間の使用で粘度の低下、ギアの摩耗による金属粉の混入などが発生するため、定期的な交換が必須です。製品によっては粘度の異なるオイルをブレンドすることで、必要な目的に合わせた粘度に調整できるものもあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
75W-80(2)
75W-90(14)
80W-90(9)
80W-140(7)
80W-250(1)
85W-14(1)
85W-90(3)
85W-140(1)
90(2)
140
ギヤオイル RG6140LSD WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル RG6140LSDWAKO'S(ワコーズ)(19件のレビュー)
4,800税込5,280
1本(2L)ほか
当日出荷
140番ハイポイドギヤーオイル シングルグレードの140番ハイポイドギヤーオイルです。 優れたせん断安定性・耐荷重性能により、過酷使用される大型車両や4輪駆動車のデファレンシャルに最適です。 また、機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE140引火点(℃)238流動点(℃)-17.5危険等級動粘度(mm2/s)362(40℃)、28.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数106危険物の性状非水溶性
ギアオイル