絞り込み
SAE
- 90
- 75W-90(5)
- 75W-140(1)
- 80W-90(4)
- 80W-110(1)
- 80W-140(2)
API
- GL-4(1)
- GL-5(1)
内容量(L)
- 0.35(1)
- 0.8(1)
- 20(1)
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
ギアオイルとは、ギア部分に使われるオイルで、摩擦を低減してエネルギーのロスやギアの摩耗を防ぐケミカル。使用される環境などによって幅広い性能のものが作られており、寒冷地向けのものや強い力がかかる場所に使用するものなどがあります。長期間の使用で粘度の低下、ギアの摩耗による金属粉の混入などが発生するため、定期的な交換が必須です。製品によっては粘度の異なるオイルをブレンドすることで、必要な目的に合わせた粘度に調整できるものもあります。
商品豆知識
「SAE」から絞り込む
75W-90(5)
75W-140(1)
80W-90(4)
80W-110(1)
80W-140(2)
90

スターンドライブギヤオイル
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(0.8L)ほか5日以内出荷から8日以内出荷ハイパワーを伝達するスタンドライブギヤに最適なギヤオイルです。 長時間使用した際のギヤ部に発生するピッチングの抑制に優れた効果を発揮、ギヤの長寿命化を可能にします。動粘度 at40℃201、at100℃:17.0引火点(℃)212流動点(℃)-15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数89APIGL-5SAE90危険物の性状非水溶性



















![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376376-260828-02.jpg)