絞り込み
  • 色ブラック系(3)
ブランド
  • ロックペイント
  • モノタロウ(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(65)
  • Noxudol(ノックスドール)(16)
  • DJ(ドライブジョイ)(12)
  • スリーボンド(8)
  • PITWORK(日産)(8)
  • ENDOX(エンドックス)(7)
  • UNiCON(ユニコン)(6)
  • エア・ウォーター(4)
  • FALCON(3)
  • 横浜油脂工業(Linda)(3)
  • Teroson(テロソン)(3)
  • コスモビューティー(2)
  • ダイゾーニチモリ(2)
  • サンデーペイント(2)
  • WURTH(ウルト)(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • 武蔵ホルト(1)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水性シャーシブラック ロックペイント

    水性シャーシブラック

    ロックペイント(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(0.42L)
    当日出荷
    水性でありながら、速乾性でたれにくくなっています。 ラッカー系塗料と比べると、臭いがはるかに少なくなっています。
    用途車検整備や補修などに使用する、自動車、車両の車台用塗装剤。 鉄部の上塗り用ブラックペイント。トラスコ品番322-8860質量(g)435乾燥時間(分)約30~40(夏)、約40~90(冬)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL塗布面積(cm2)1.2危険物の性状非水溶性
  • シャーシーブラックW ロックペイント

    シャーシーブラックW

    ロックペイント
    25,980税込28,578
    1缶(14kg)
    3日以内出荷
    アクリルエマルションをベースとした水性のシャーシーブラック。 光沢、黒さ、作業性にすぐれています。 乾燥が速く、タレにくく、しかも美しい仕上がりが得られます。 耐水性、耐食性、付着性に優れ、臭いは溶剤型塗料に比べ、はるかに少なくなっています。 有機溶剤中毒予防規則で表示義務のある溶剤を含んでいませんので安心して使用できます。 冬季低温時の不凍性(-5℃まで塗装可能)にすぐれ、粘度上昇も少ないのでスプレー作業性が良好です。 スプレーミストが飛散しにくいため、塗装現場の汚れもすくなくなります。
    用途自動車、トラック、バス、タンクローリーなどのシャーシー塗装。成分アクリルエマルション樹脂シャーシーブラックタイプ水性タイプ乾燥時間(分)8~12(20℃)塗布方法水性スプレーガン、圧送式シャーシー塗装機危険物の類別非危険物希釈率(%)原液特性耐水、速乾
  • シャーシブラック ロックペイント

    シャーシブラック

    ロックペイント
    2,298税込2,528
    1本(420mL)
    当日出荷
    黒さに優れ、つやが良くしかも速乾性です。 付着性が良く、防錆力に優れます。 エアゾールタイプ
    用途車検整備や補修などに使用する、自動車、車両の車台用塗装剤。 鉄部の上塗り用ブラックペイント。成分硝化綿ラッカートラスコ品番322-8843質量(g)435乾燥時間(分)約20~30(夏)、約30~60(冬)塗り重ね可能時間(分)30分以上(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL塗布面積(cm2)1.2危険物の性状非水溶性

自動車用塗料』には他にこんなカテゴリがあります

シャーシー塗装剤