絞り込み
ブランド
- Petronas
- ニューテック(2)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- RG(レーシングギア)(1)
- Volkswagen(フォルクスワーゲン)(1)
- TRD(1)
- WEDS(1)

TUTELA BRAKE FLUID EXTREME HT 0.5L
Petronas¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷多くのスポーツメーカーに認められた高性能ブレーキフルード。高沸点対応の高性能合成ブレーキフルードです。高沸点により、多くのレースでの使用実績を持ち、ベーパーロックを抑えます。極低温時-40℃の環境でも確実にシステムを作動させます。高い酸化防止性を持ち、ブレーキシステム内に錆の発生を抑制します。さらに、ゴムやプラスチックへの攻撃性もなく、膨潤・収縮させることもありません。高い化学的安定性により、熱応力の最も厳しい条件下において安定した性能を発揮します。欧州主要メーカーの厳格な品質要求をクリアし、有名高性能スポーツカーメーカーの承認・推奨を取得した高性能ブレーキフルードです。用途レースやサーキット走行から一般走行まで使用可能。優れた防錆作用と耐摩耗性により常にシステム内部を保護。高いドライ沸点とウエット沸点により広い温度域・環境下での使用に適応。ドライ沸点285℃以上ウエット沸点200℃以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性













![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376376-260828-02.jpg)