排油処理 :「油処理袋」の検索結果
排油処理とは、オイル交換作業の際の廃油処理で使われるオイル機器関連の商品のことです。廃油処理に便利で価格も安いオイル処理ボックスが良く売れています。吸着量は2.5Lから6.5Lまであり、結束バンド付きです。オイル交換時期などを記入できるオイル交換ステッカーも需要がかなりあります。ドラム缶へ廃油を処理する際に使われる廃油じょうごは、廃油を流れやすくするため傾斜がついていることが特長。オイルトレイは、 じょうご型の排出口がついているので、手を汚すことなく廃油処理ができます。
関連キーワード
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
付属品結束バンド×1本
材質コットン100%
危険物の類別非危険物
エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。
本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トラック・バスなどのエンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
用途エンジンオイルやラジエーター不凍液の受け皿として
質量(kg)1.8
容量(L)24
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×550×810
材質ポリエチレン
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
『オイル機器』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。