絞り込み
色
  • 色グリーン系(4)
  • 色レッド系(4)
タイプ
  • 希釈不要(5)
内容量(L)
  • 0.5(2)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 5(1)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
  • -30/43
  • -12/30(1)
  • -15/30(9)
  • -20/40(1)
  • -50/95(1)
  • -30/50(1)
  • -25/40(9)
  • -40/60(1)
  • -35/50(9)
  • -35/47(1)
  • -40/52(2)
  • -15~-50/30~60(1)
  • -20(3)
  • -30(7)
  • -35(1)
  • -37(1)
  • -40(3)
  • -50(2)
  • その他(6)
ブランド
  • ジョイフル(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LLC(クーラント)とは、Long Life Coolantの略で年間通して使用できる不凍液の一種で主に自動車のエンジンを冷却する液体のことを指します。夏場はオーバーヒートを抑制し、冬場はエンジンが凍りついてしまうことを防止するために使われます。JIS規格として標準化されており、LLCとは一年間通して使用可能という意味を持っています。濃縮タイプで販売されているものもあり、希釈は水道水で行うことが可能です。ものによっては一定期間ごとに交換する必要がありますが、スーパーLLCという通常のものよりも交換期間が長いLLCも存在します。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
グリーン系
グリーン系(4)
レッド系
レッド系(4)
  • そのまんまクーラント ジョイフル

    そのまんまクーラント

    ジョイフル(56件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(2L)ほか
    当日出荷
    主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
    成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素材質エチレングリコール、防錆剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43
  • JFLLCパック LG ジョイフル

    JFLLCパック LG

    ジョイフル
    ¥789税込¥868
    1本(500mL)
    6日以内出荷
    成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素タイプ希釈不要内容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量215mL凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43危険物の性状水溶性
  • クーラント補充液ダイレクトタイプパウチパック ジョイフル

    クーラント補充液ダイレクトタイプパウチパック

    ジョイフル(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトに廃棄できる、環境にやさしいパウチパックのクーラント液。そのまま使えるダイレクトタイプ。
    成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素タイプ希釈不要容量(L)2危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43
  • JFクーラント ジョイフル

    JFクーラント

    ジョイフル
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(1L)
    当日出荷から6日以内出荷
    成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素タイプ希釈不要容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量430mL凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43危険物の性状水溶性
  • JFLLCパック LR ジョイフル

    JFLLCパック LR

    ジョイフル
    ¥779税込¥857
    1本(500mL)
    6日以内出荷
    成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素タイプ希釈不要内容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量215mL凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43危険物の性状水溶性
LLC(クーラント)