絞り込み
色
ブルー系(1)
タイプ
- 希釈して使用(1)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
- -40/60
- -12/30(1)
- -15/30(9)
- -20/40(1)
- -50/95(1)
- -30/50(1)
- -25/40(9)
- -30/43(5)
- -35/50(9)
- -35/47(1)
- -40/52(2)
- -15~-50/30~60(1)
- -20(3)
- -30(7)
- -35(1)
- -37(1)
- -40(3)
- -50(2)
- その他(6)
希釈倍率
- 0.6(1)
ブランド
- 古河薬品工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
LLC(クーラント)とは、Long Life Coolantの略で年間通して使用できる不凍液の一種で主に自動車のエンジンを冷却する液体のことを指します。夏場はオーバーヒートを抑制し、冬場はエンジンが凍りついてしまうことを防止するために使われます。JIS規格として標準化されており、LLCとは一年間通して使用可能という意味を持っています。濃縮タイプで販売されているものもあり、希釈は水道水で行うことが可能です。ものによっては一定期間ごとに交換する必要がありますが、スーパーLLCという通常のものよりも交換期間が長いLLCも存在します。
「色」から絞り込む

ブルー系(1)

KYK 不凍液PT95%JIS4L
古河薬品工業¥16,980税込¥18,6781セット(6本)7日以内出荷成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番868-1814タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-12/30、-20/40、-30/50、-40/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性

















![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)