絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • JTC(40)
  • ミヤサカ工業(36)
  • TRUSCO(10)
  • ザーレン(8)
  • フルプラ(5)
  • 小原産業(5)
  • WOLF'S HEAD(5)
  • エーモン(4)
  • SUN TOOL(4)
  • PRESSOL(4)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
  • 日平機器(3)
  • プロステップ(3)
  • KTC(2)
  • 槌屋ヤック(2)
  • ハゼット(2)
  • KOTO(2)
  • CUSTOR(クストー)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) エスコ

    ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)

    エスコ(4件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1個
    欠品中
    適合ギアオイル、灯油、潤滑油エスコ品番EA990XD-1材質スチール全長(mm)1300質量(kg)3.5吐出量(mL/ストローク)280危険物の類別非危険物
  • 1000ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    1000ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    620税込682
    1個
    当日出荷
    横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
    エスコ品番EA990PG-5材質ポリエチレン寸法(mm)直径96×223容量(mL)1000ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)100
  • 500ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    500ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    490税込539
    1個
    当日出荷
    横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
    エスコ品番EA990PG-4材質ポリエチレン寸法(mm)直径78×189容量(mL)500ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)50
  • 3.0ml スポイト(20個) エスコ

    3.0ml スポイト(20個)

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    当日出荷
    目盛付。
    エスコ品番EA990PS-3材質ポリエチレン寸法(mm)直径2×170容量(mL)31目盛(mL)0.5質量(g/個)3危険物の類別非危険物
  • 250ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    250ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    280税込308
    1個
    当日出荷
    横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
    エスコ品番EA990PG-3材質ポリエチレン寸法(mm)直径64×155容量(mL)250質量(g)30ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)25
  • 60 ml 注入型計量容器 エスコ

    60 ml 注入型計量容器

    エスコ(2件のレビュー)
    215税込237
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA990PT-60材質プラスチック容量(mL)60質量(g)32最小目盛(mL)1先端内径(mm)2.5胴内径(mm)30危険物の類別非危険物先端外径(Φmm)4
  • 100ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    100ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    195税込215
    1個
    当日出荷
    横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
    エスコ品番EA990PG-2材質ポリエチレン寸法(mm)直径48×132容量(mL)100ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)20
  • 30 ml 注入型計量容器 エスコ

    30 ml 注入型計量容器

    エスコ
    175税込193
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA990PT-30材質プラスチック容量(mL)30質量(g)23最小目盛(mL)1先端内径(mm)2.5胴内径(mm)21.5危険物の類別非危険物先端外径(Φmm)4
  • 20L缶用オイルポンプ(手押し式) エスコ

    20L缶用オイルポンプ(手押し式)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,320税込5,852
    1個
    翌日出荷
    付属品アルミ製ノズルエスコ品番EA990XD-6材質本体・パイプ:スチール、ハンドル:樹脂全長(mm)440質量(g)820容量(L)【ドラム】20ホース長さ(m)1.3吐出量(mL/ストローク)71危険物の類別非危険物
  • 50ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    50ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    175税込193
    1個
    翌日出荷
    横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
    エスコ品番EA990PG-1材質ポリエチレン寸法(mm)直径40×114容量(mL)50ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)10
  • 500mlサクションガン エスコ

    500mlサクションガン

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    4日以内出荷
    用途クーラントやブレーキオイル等に仕様SAE50まで対応寸法(mm)ボディ:直径55×335、 ノズル:直径8×135容量(mL)500質量(g)620仕上真鍮仕上げ危険物の類別非危険物
  • 500mlオイルサクションガン エスコ

    500mlオイルサクションガン

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    翌日出荷
    用途軽油、ディーゼル油、不凍液等に仕様SAE45まで対応材質アルミ製寸法(mm)ボディ:直径65×335、 ノズル:直径18×600容量(mL)500質量(g)660最小目盛50ml危険物の類別非危険物
  • 750mlオイルサクションガン エスコ

    750mlオイルサクションガン

    エスコ
    16,700税込18,370
    1個
    翌日出荷
    吸入・吐出の連続作業が同時にできます。
    用途ガソリン、軽油、灯油、不凍液等に仕様SAE45まで対応材質アルミ製寸法(mm)ボディ:直径65×450、 ノズル:直径20×600容量(mL)750質量(g)650危険物の類別非危険物
  • 1000mlサクションガン エスコ

    1000mlサクションガン

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    4日以内出荷
    用途クーラントやブレーキオイル等に仕様SAE50まで対応寸法(mm)ボディ:直径65×460mm、 ノズル:直径10×142mm容量(mL)1000質量(g)960仕上真鍮仕上げ危険物の類別非危険物
  • 60ml 給油器用取替容器 エスコ

    60ml 給油器用取替容器

    エスコ
    5,800税込6,380
    1個
    翌日出荷
    お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。 どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
    仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月付属品ガスジェネレーターエスコ品番EA991CT-11容量(mL)60使用温度範囲(℃)-20~55構造防爆構造接続ねじR1/4”防塵防水性能IP68危険物の類別非危険物
  • オイルポンプ用ホースセット エスコ

    オイルポンプ用ホースセット

    エスコ
    41,100税込45,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991CR-36質量(kg)3.2適合品番EA991CR-30、旧EA991CR-34ホース長さ(m)【吸入】2(ストレーナー<60メッシュ>・ねじ止め継手付)ホース口径(Φmm)【吸入】20危険物の類別非危険物
  • オイルポンプ用ホースセット エスコ

    オイルポンプ用ホースセット

    エスコ
    24,400税込26,840
    1個
    翌日出荷
    仕様ストレーナー(60メッシュ)・ネジ止め継手(吸入のみ)エスコ品番EA991CR-35B適合本体EA991CR-30用長さ(m)【吸入】2口径(Φmm)20危険物の類別非危険物
  • オイルポンプ用ホースセット エスコ

    オイルポンプ用ホースセット

    エスコ
    55,900税込61,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991CR-35A適合本体EA991CR-31、-32ホース長さ(m)各2ホース口径(Φmm)【吸入】25、【吸出】20危険物の類別非危険物
  • ドラム缶用サクションオイルポンプ(手廻し) エスコ

    ドラム缶用サクションオイルポンプ(手廻し)

    エスコ
    56,300税込61,930
    1個
    翌日出荷
    ハンドルの正逆回転で排出・吸入ができ、サクションポンプとしても使用いただける優れものです。
    仕様SAE30まで適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイルエスコ品番EA990XL-3材質アルミダイカスト質量(kg)6吐出量約20L/20回転危険物の類別非危険物
  • 2.0ml スポイト(20個) エスコ

    2.0ml スポイト(20個)

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    翌日出荷
    目盛付。
    エスコ品番EA990PS-2材質ポリエチレン寸法(mm)直径2×135容量(mL)21目盛(mL)0.1質量(g/個)2.3危険物の類別非危険物
注油機器