絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • JTC(44)
  • ミヤサカ工業(40)
  • TRUSCO(10)
  • ザーレン(9)
  • WOLF'S HEAD(6)
  • フルプラ(5)
  • 小原産業(5)
  • エーモン(4)
  • SUN TOOL(4)
  • PRESSOL(4)
  • アクアシステム(3)
  • KTC(3)
  • 日平機器(3)
  • プロステップ(3)
  • 槌屋ヤック(2)
  • ハゼット(2)
  • KOTO(2)
  • CUSTOR(クストー)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) エスコドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)エスコ(2件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
当日出荷
適合ギアオイル、灯油、潤滑油エスコ品番EA990XD-1材質スチール全長(mm)1300質量(kg)3.5吐出量(mL/ストローク)280危険物の類別非危険物
1829mm サイフォンチューブ エスコ1829mm サイフォンチューブエスコ(4件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
チューブが透明なので、液体の流れがよくわかります。 液体を安全・簡単に移動させることができます。
エスコ品番EA990KH-1材質ゴム+ポリ塩化ビニル質量(g)124クランプ範囲(mm)10~18チューブ外径(Φmm)8チューブ内径(Φmm)5危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)1830(短:304.8、長:1422.4)
500ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ500ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
490税込539
1個
当日出荷
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-4材質ポリエチレン寸法(mm)直径78×189容量(mL)500ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)50
[EA990XD-1用] Φ27x1390mm 交換用ホース エスコ[EA990XD-1用] Φ27x1390mm 交換用ホースエスコ
655税込721
1本
当日出荷
アズワン品番64-7988-55危険物の類別非危険物
1000ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ1000ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
620税込682
1個
当日出荷
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-5材質ポリエチレン寸法(mm)直径96×223容量(mL)1000ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)100
50.0ml ベローズピペット エスコ50.0ml ベローズピペットエスコ
390税込429
1本
欠品中
ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:50ml●全長:489mm●目盛単位:5.0mlアズワン品番65-2312-93危険物の類別非危険物
100ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ100ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
195税込215
1個
当日出荷
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-2材質ポリエチレン寸法(mm)直径48×132容量(mL)100ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)20
ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) エスコドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)エスコ(2件のレビュー)
19,200税込21,120
1個
当日出荷
仕様【レバー操作】回転式(一般回転タイプ)、SAE30まで適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイルエスコ品番EA990XL-1材質ヘッド:鋳鉄、パイプ:亜鉛メッキ全長(mm)1320質量(kg)3.4外径(Φmm)【吐出口】27ホース長さ(m)1ホース径(Φmm)27危険物の類別非危険物
10.0ml スポイト エスコ10.0ml スポイトエスコ
225税込248
1個
当日出荷
目盛付
仕様●容量:10ml●サイズ(mm):Φ4×295●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:10g●ジャバラ部外径:Φ30mmアズワン品番65-2314-02危険物の類別非危険物
10.0ml ベローズピペット エスコ10.0ml ベローズピペットエスコ(1件のレビュー)
110税込121
1本
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:10ml●全長:300mm●目盛単位:1.0mlアズワン品番65-2312-91危険物の類別非危険物
5.0ml ベローズピペット エスコ5.0ml ベローズピペットエスコ
100税込110
1本
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:5.0ml●全長:273mm●目盛単位:1.0mlアズワン品番65-2312-90危険物の類別非危険物
20.0ml 注入型計量容器 エスコ20.0ml 注入型計量容器エスコ
110税込121
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7988-52危険物の類別非危険物
10.0ml 注入型計量容器 エスコ10.0ml 注入型計量容器エスコ
80税込88
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7988-51危険物の類別非危険物
5.0ml スポイト エスコ5.0ml スポイトエスコ
175税込193
1個
翌日出荷
目盛付
仕様●容量:5ml●サイズ(mm):Φ4×270●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:7g●ジャバラ部外径:Φ25mmアズワン品番65-2314-01危険物の類別非危険物
1.0ml ベローズピペット エスコ1.0ml ベローズピペットエスコ
75税込83
1本
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:1.0ml●全長:196mm●目盛単位:0.5mlアズワン品番65-2312-88危険物の類別非危険物
自在じょうご エスコ自在じょうごエスコ
2,460税込2,706
1個
当日出荷から翌日出荷
車やバイク、農機具などのオイル処理に 。自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。オイルフィルター等の部品も手を汚さずに交換できます。ニトリルゴム、アルミ。
厚さ(mm)2危険物の類別非危険物耐用温度(℃)-20~100
5.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付) エスコ5.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)エスコ
150税込165
1個
翌日出荷
吸水チューブ付
仕様●容量:5ml●全長:83mm●最小目盛:0.2ml●サイズ:胴内径:12mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:8g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニールアズワン品番65-2314-03危険物の類別非危険物
2.0ml ベローズピペット エスコ2.0ml ベローズピペットエスコ
85税込94
1本
翌日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:2.0ml●全長:217mm●目盛単位:0.5mlアズワン品番65-2312-89危険物の類別非危険物
1.6ml パスツールピペット エスコ1.6ml パスツールピペットエスコ
245税込270
1袋(10本)
当日出荷
ピペット容量は約1.6mlで、0.05mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
仕様●容量:約1.6ml●サイズ:Φ4.5×225mm●目盛単位:0.5m+(1.5mlまで)●材質:LDPE●入数:10本アズワン品番65-2312-96危険物の類別非危険物
[エアー式]ブレーキブリーダーキット エスコ[エアー式]ブレーキブリーダーキットエスコ
5,460税込6,006
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
3.0ml スポイト(20個) エスコ3.0ml スポイト(20個)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
目盛付。
エスコ品番EA990PS-3材質ポリエチレン寸法(mm)直径2×170容量(mL)31目盛(mL)0.5質量(g/個)3危険物の類別非危険物
250ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ250ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
280税込308
1個
当日出荷
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-3材質ポリエチレン寸法(mm)直径64×155容量(mL)250質量(g)30ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)25
ドラム缶オイルポンプ(手廻し) エスコドラム缶オイルポンプ(手廻し)エスコ
15,900税込17,490
1個
当日出荷
適合灯油、軽油、A重油(低粘度)(ガソリン不可)100mm2/S以下油温15℃でVG32程度エスコ品番EA990KA-1質量(kg)5.8吐出量20L/72回転ホース長さ(mm)1280材質(羽根)PPS(樹脂)危険物の類別非危険物
オイルポンプ (手押し式) エスコオイルポンプ (手押し式)エスコ
8,880税込9,768
1個
翌日出荷
20Lペール缶用。樹脂製のペール缶でも使用可能。オイル、潤滑油等 SAE 140 まで対応。
方式【排出】手動式口内径(Φmm)【吐出ノズル】10口外径(Φmm)【吐出ノズル】14吐出ホース(mm)Φ15×1270本体サイズ(mm)Φ310×610吐出量(mL/ストローク)60危険物の類別非危険物
サクションガン エスコサクションガンエスコ(1件のレビュー)
4,540税込4,994
1セット
翌々日出荷
空気圧ホース(全長:400mm)付 オイル交換やガソリンの吸い上げに最適です。
仕様●ノズルサイズ(mm):Φ12×1270(2本)●ボディサイズ(mm):約Φ40.2×230●重量:約113g●排出量:12L/分アズワン品番65-2314-81危険物の類別非危険物
20.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付) エスコ20.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)エスコ
225税込248
1個
翌日出荷
吸水チューブ付
仕様●容量:20ml●全長:125mm●最小目盛:1ml●サイズ:胴内径:19mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:16g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニールアズワン品番65-2314-05危険物の類別非危険物
10.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付) エスコ10.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)エスコ
175税込193
1個
翌日出荷
吸水チューブ付
仕様●容量:10ml●全長:100mm●最小目盛:0.5ml●サイズ:胴内径:14.5mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:8g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニールアズワン品番65-2314-04危険物の類別非危険物
20.0ml ベローズピペット エスコ20.0ml ベローズピペットエスコ
335税込369
1本
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:20ml●全長:394mm●目盛単位:1.0mlアズワン品番65-2312-92危険物の類別非危険物
3.0ml パスツールピペット エスコ3.0ml パスツールピペットエスコ
160税込176
1袋(10本)
当日出荷
ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
仕様●容量:約3.0ml●サイズ:Φ8×150mm●目盛単位:0.5m+(3mlまで)●材質:LDPE●入数:10本アズワン品番65-2312-95危険物の類別非危険物
1.05ml パスツールピペット エスコ1.05ml パスツールピペットエスコ
160税込176
1袋(10本)
翌日出荷
ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
仕様●容量:約1.05ml●サイズ:Φ5×150mm●目盛単位:0.25m+(1mlまで)●材質:LDPE●入数:10本アズワン品番65-2312-94危険物の類別非危険物
[EA990XD-3用] Φ35x2000mm 交換用ホース エスコ[EA990XD-3用] Φ35x2000mm 交換用ホースエスコ
655税込721
1本
欠品中
アズワン品番64-7988-56危険物の類別非危険物
1000mlサクションガン エスコ1000mlサクションガンエスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
用途クーラントやブレーキオイル等に仕様SAE50まで対応寸法(mm)ボディ:直径65×460mm、 ノズル:直径10×142mm容量(mL)1000質量(g)960仕上真鍮仕上げ危険物の類別非危険物
20L缶用オイルポンプ(手押し式) エスコ20L缶用オイルポンプ(手押し式)エスコ(1件のレビュー)
5,320税込5,852
1個
翌日出荷
付属品アルミ製ノズルエスコ品番EA990XD-6材質本体・パイプ:スチール、ハンドル:樹脂全長(mm)440質量(g)820容量(L)【ドラム】20ホース長さ(m)1.3吐出量(mL/ストローク)71危険物の類別非危険物
60 ml 注入型計量容器 エスコ60 ml 注入型計量容器エスコ(2件のレビュー)
215税込237
1個
当日出荷
エスコ品番EA990PT-60材質プラスチック容量(mL)60質量(g)32最小目盛(mL)1先端内径(mm)2.5胴内径(mm)30危険物の類別非危険物先端外径(Φmm)4
2.0ml スポイト(20個) エスコ2.0ml スポイト(20個)エスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
目盛付。
エスコ品番EA990PS-2材質ポリエチレン寸法(mm)直径2×135容量(mL)21目盛(mL)0.1質量(g/個)2.3危険物の類別非危険物
50ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ50ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
175税込193
1個
翌日出荷
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-1材質ポリエチレン寸法(mm)直径40×114容量(mL)50ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)10
AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) エスコAC100V ドラム缶オイルポンプ(電動)エスコ
106,300税込116,930
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA990KB-3危険物の類別非危険物
ドラム缶用液体ポンプ (手廻し式・ステンレス製) エスコドラム缶用液体ポンプ (手廻し式・ステンレス製)エスコ
78,000税込85,800
1個
翌日出荷
適用:エステル、ケトン、アルコール、塩基、アルカリ、酸、炭化水素、塩素化炭化水素、自動車添加剤、軽油、潤滑油、灯油、溶剤、ベンゼン、洗浄液、燃料油、トランスミッションオイル、機械油、モーターオイル等。
材質SUS304、PVDF (ポリフッ化ビニリデン)、PTFE (テフロン)全長(mm)1330質量(kg)5.5吐出量(mL/ストローク)355危険物の類別非危険物吐出口外径(Φmm)25.4
ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式) エスコドラム缶用オイルポンプ (手廻し式)エスコ
22,400税込24,640
1個
8日以内出荷
SAE30まで。適用:灯油、ディーゼル油、マシン油等。
仕様【垂直揚水】2m【水平運水距離】6m全長(mm)1300質量(kg)5.7材質(本体)アルミ吐出量(L/min)約100 (約20L/20回転)ホース長さ(mm)1370危険物の類別非危険物
オイルポンプ (電池式) エスコオイルポンプ (電池式)エスコ
5,800税込6,380
1本
翌日出荷
電池式なので電源がない所でも使用可能。使用後の収納が便利なフックタイプハンドル。用途に応じてノズルのヘッドを交換して使用できます。シャワー、ストレートどちらでも使用可能。フィルターはステンレス鋼を採用し、腐食に強い。適用:軽油、灯油、アドブルー、水、不凍液、洗浄液、水石鹸、水肥料、殺虫剤、農薬。揚程1mで吐出量 約 1.6L/min。電源はアルカリ電池でご使用ください(マンガン・充電池を使用すると作動しません)。
長さ(mm)【吸入管】446全長(mm)669質量(g)337電源単1電池×2本(別売)吐出量(L/min)約9~15使用可能温度範囲+5~40℃ホース長さ(mm)1000危険物の類別非危険物
注油機器