特価
本日10月15日(木)は、洗車・清掃カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウィンドウォッシャー液 モノタロウ

    ウィンドウォッシャー液

    モノタロウ(449件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1本(2L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。 性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。 ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
    用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液成分水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。液性弱アルカリ性凍結温度(℃)原液:-6、2倍希釈:-2希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)危険物の類別非危険物
  • オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度 古河薬品工業

    オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度

    古河薬品工業(79件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1本(2L)
    当日出荷
    強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
    凍結温度(℃)-35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈)希釈使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウインドウォッシャー液 寒冷地用 モノタロウ

    ウインドウォッシャー液 寒冷地用

    モノタロウ(93件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(20L)
    3日以内出荷
    フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。 性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。 原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。 塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
    用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液付属品専用コック成分水、メタノール、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、色素使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。液色青液性弱アルカリ性凍結温度(℃)原液:-40、2倍希釈:-15、3倍希釈:-9危険物の類別非危険物
  • ガラコウォッシャーパウチパック2L SOFT99

    ガラコウォッシャーパウチパック2L

    SOFT99(41件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1パック(2L)
    当日出荷
    ウォッシャーしてワイピングするだけで強力撥水。瞬時にクリアーな視界を確保できます。パウチパックを採用することで、樹脂ボトルと比較し、プラスチック使用量を約80%削減。ゴミの量を体積比約1/5、重量比約1/6に大幅に削減します。使用後は容器をコンパクトに圧縮できるため、廃棄の際にかさばりません。また、容器原料生産時と使用済みの容器の焼却処分時に大幅なCO2削減を実現、地球環境保全に貢献します。
    用途自動車用窓ガラスの洗浄および撥水用。トラスコ品番478-7803凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-3(3倍希釈)危険物の類別非危険物
  • クリアウォッシャー液 古河薬品工業

    クリアウォッシャー液

    古河薬品工業(43件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1本(2L)
    当日出荷
    ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。 フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。 フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。 ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。 薄めずに使用するタイプです。
    内容量(L)2アズワン品番64-8332-91危険物の類別非危険物
  • 強力油膜取り スーパーウォッシャー液 古河薬品工業

    強力油膜取り スーパーウォッシャー液

    古河薬品工業(35件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本(2L)
    当日出荷
    車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス等)を含み、油膜をはる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。 本商品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。
    凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィンドウォッシャー液 スタンダード 古河薬品工業

    ウィンドウォッシャー液 スタンダード

    古河薬品工業(34件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1本(400mL)
    当日出荷
    フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
    凍結温度(℃)-6(原液)、-1(3倍希釈)希釈通常は、原液1に対して清水2(凍結温度-1℃)汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールシーズンガラコウォッシャーパウチパック2L  撥水タイプ -40℃寒冷地対応 SOFT99

    オールシーズンガラコウォッシャーパウチパック2L 撥水タイプ -40℃寒冷地対応

    SOFT99(8件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個(2L)
    当日出荷
    ガラスが汚れたときにウォッシャーするだけで、洗浄と撥水コーティングができます。-40℃まで不凍(原液使用時)でウォッシャー液が凍らず噴射可能。 冬にも入れ替え不要で手間がかからず経済的。寒冷地でも通年使用できるオールシーズン対応です! 使用後、ボディにシミがつきにくく、ガラス表面のギラツキを軽減しクリアな視界を実現。 パウチ容器で液が注ぎやすく、廃棄時もかさばりません。ボディコーティング施工車対応。
    凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
  • ウィンドウォッシャー液 古河薬品工業

    ウィンドウォッシャー液

    古河薬品工業(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    オールシーズン対応ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。 ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装など悪影響を与えません。
    用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液トラスコ品番836-1332容量(mL)4000容量(L)4容量(g)4000危険物の類別非危険物
  • ウインドウオッシャー液スーパー2L PROSTAFF(プロスタッフ)

    ウインドウオッシャー液スーパー2L

    PROSTAFF(プロスタッフ)(6件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1本(2000mL)
    当日出荷
    2L大容量で視界スッキリ!! ウィンドウのチリ・ホコリ・汚れを強力洗浄、クリアな視界を保つ大容量ウォッシャー液です。 ゴム部品や金属パーツを傷めないので、安心してお使いいただけます。
    使用方法(1)本製品のキャップを外し、車のボンネットを開け、ウォッシャータンクに本製品を注いでください・(2)汚れがひどい場合は原液のまま、通常時は本液と水を1:2で希釈してご使用ください質量(g)2125タイプストレート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×125×125危険物の類別非危険物
  • 虫取りスーパーウォッシャー液 古河薬品工業

    虫取りスーパーウォッシャー液

    古河薬品工業(8件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1本(2L)
    当日出荷
    特殊湿潤浸透剤が虫汚れや鳥のフンを強力除去!! ギラギラした油膜も落とし良好な視界を確保!! オールシーズン対応!! ゴム塗装面を傷めない安全設計!!
    寸法(mm)135×98×255凍結温度(℃)-20℃(原液)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアウォッシャー液 KYK

    クリアウォッシャー液

    KYK(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤VACが素早く洗浄してクリアな視界を確保します。フロントガラスの撥水コーティングを傷めませんので、施工されている車にもお勧めです。ウォッシャー液の主成分に不純物を取り除いた超純水を使用しています。原液凍結温度-30℃ですので、季節を問わず使用できます。ゴムや塗装面を傷めない品質なので安心して使用できます。
    用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。材質超純水、メタノール(32~34wt%)、気化性洗浄剤危険物の類別非危険物
  • ガラコウォッシャー 強力洗浄 SOFT99

    ガラコウォッシャー 強力洗浄

    SOFT99(7件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1パック(750mL)
    当日出荷
    油系・タンパク質汚れに効く、浸透性に優れた洗浄成分を配合、従来のガラコウォッシャーで落としにくかった「虫・花粉・鳥フン」等も強力に洗浄します。 また、ガラコウォッシャー本来の撥水性能はもちろん踏襲、ガラス面の汚れをすっきり落とすことで、ムラなく均一な撥水被膜が得られます。 ゴミ削減に配慮し、パウチサイズもコンパクトに設計しました。
    凍結温度(℃)-40(原液)、-20(2倍希釈)、-7(3倍希釈)、-3(4倍希釈)危険物の類別非危険物
  • 撥水ウォッシャー液 -30℃ 2L 古河薬品工業

    撥水ウォッシャー液 -30℃ 2L

    古河薬品工業(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ウォッシャーするだけでフロントガラスを撥水コーティングし、雨を瞬時に弾きます。 ウォッシャー液の主成分に不純物を取り除いた超純水を使用しています。 液跡の固着防止効果で、フロントガラスやボディについた液跡が水洗いでも簡単に洗い流せます。 レベリング効果で施工済みの撥水コーティング被膜を補修・保護し、撥水効果を長持ちさせます。 原液凍結温度が-30℃ですので、冬季や寒冷地でも安心してお使いいただけます。
    用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。トラスコ品番194-8710セット内容注入済みシール材質/仕上超純水、メタノール(32~34wt%)、界面活性剤、シリコーン容量(mL)2000質量(g)1950容量(L)2アズワン品番64-8332-92危険物の類別非危険物
  • エクスクリア360ワイパーフラット カーメイト

    エクスクリア360ワイパーフラット

    カーメイト(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    手が届かない所に。内窓専用。隅々まで拭ける薄型設計。グリップに滑止め付きです。マイクロファイバークロス付です。
    用途車の洗車材質ABS危険物の類別非危険物
  • ウィンドウォッシャー液 古河薬品工業

    ウィンドウォッシャー液

    古河薬品工業(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本(2L)
    当日出荷
    フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
    凍結温度(℃)-6(原液)、-2(2倍希釈)希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスコート撥水ウォッシャーα クリンビュー

    ガラスコート撥水ウォッシャーα

    クリンビュー
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    フロントガラスの撥水コーテイングが出来ます。原液使用でマイナス30℃対応。
    用途車の洗車幅(mm)165高さ(mm)235奥行(mm)85凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物
  • ウインドウォッシャー液 -30℃用 ジョイフル

    ウインドウォッシャー液 -30℃用

    ジョイフル(7件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1本(2L)ほか
    当日出荷
    ガラスに付着した汚れを除去します。
    材質メタノール、界面活性剤、色素凍結温度(℃)-30(原液)、-11(2倍希釈)、-6(3倍希釈)
  • 強力油膜取りスーパーウォッシャー液 古河薬品工業

    強力油膜取りスーパーウォッシャー液

    古河薬品工業(5件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1本(400mL)
    当日出荷
    油膜は、雨天時において特に夜間などの対向車のライトがギラつき非常に危険です。そんなときの強い味方! 車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス)を含み、油膜となる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。本品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。 季節を問わずに使用できるオールシーズン対応!原液凍結温度:-20℃ ゴム・金属・塗装面に悪影響を与えない品質設計! 4倍まで希釈可能です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×190凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超撥水ウォッシャーストレートタイプー5℃ ジョイフル

    超撥水ウォッシャーストレートタイプー5℃

    ジョイフル(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個(2L)
    6日以内出荷
    シリコン配合で強力撥水!!視界をクリアに保ちます。パウチパックでゴミ排出量が1/3の減少!!
    危険等級Ⅱ凍結温度(℃)-5危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量230mL危険物の性状水溶性
  • 撥水ウォッシャー液 古河薬品工業

    撥水ウォッシャー液

    古河薬品工業(8件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(12本)
    当日出荷
    ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。 撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。 原液使用で凍結温度-20℃まで対応。 2倍まで希釈できます。
    用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として質量(kg)2.2危険物の類別非危険物
  • 油膜取りウォッシャー2.5L ジョイフル

    油膜取りウォッシャー2.5L

    ジョイフル(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個(2.5L)
    当日出荷
    オールシーズン対応。メタノール30%配合。イオン系界面活性剤。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量750mL危険物の性状水溶性
  • ウインドウォッシャー液一般用 ジョイフル

    ウインドウォッシャー液一般用

    ジョイフル
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ガラスに付着した汚れを除去。環境配慮のPETボトル。ロックキャップ採用。
    成分メタノール/界面活性剤/色素容量(L)2危険物の類別非危険物
  • ウォッシャー液EX 2L 古河薬品工業

    ウォッシャー液EX 2L

    古河薬品工業
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    新配合の界面活性剤が油膜をスッキリ落とします。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。
    用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。寸法(mm)110×110×268質量(kg)2.1容量(L)2危険物の類別非危険物
  • ウインドウウォッシャー液 EA922ABシリーズ エスコ

    ウインドウウォッシャー液 EA922ABシリーズ

    エスコ
    ¥7,030税込¥7,733
    1箱
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ウインドウォッシャー液 スキット -40℃ 古河薬品工業

    ウインドウォッシャー液 スキット -40℃

    古河薬品工業(2件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1本(400mL)
    当日出荷
    フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
    凍結温度(℃)-40(原液) -15(2倍希釈) -9(3倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピュアドロップウォッシャー Pellucid(旧MIRAREED)

    ピュアドロップウォッシャー

    Pellucid(旧MIRAREED)(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    6日以内出荷
    洗浄+撥水効果を同時に出来ます。-30℃対応のオールシーズンタイプ。
    用途車の洗車成分純水/界面活性剤/シリコーン/メタノール幅(mm)230高さ(mm)300奥行(mm)115内容量(mL)2000危険物の類別非危険物
  • ウインドウォッシャー液 一般用 ジョイフル

    ウインドウォッシャー液 一般用

    ジョイフル(5件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    ガラスに付着した汚れを除去します。
    材質メタノール、界面活性剤、色素凍結温度(℃)マイナス3危険物の類別非危険物
  • レインモンスター ウォッシャー PROSTAFF(プロスタッフ)

    レインモンスター ウォッシャー

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(2000mL)
    当日出荷
    ウォッシャーしてワイパーを作動するだけで雨を弾く自己撥水型ウォッシャー液です。瞬時に驚異の撥水力を発揮し、突然の雨にも対応します。不純物を含まない純水仕様でボディーにシミや液あとが残りにくくサッと拭き取ることができます。 また、高い洗浄効果で鳥フンや虫汚れなどのしつこい汚れをしっかり除去。凍結温度は-20℃まで対応しており、冬季でも安心して使用できます。 さらに、レインモンスター(塗布タイプ) と併用することでクリアな視界を長く持続させます。突然の雨天走行にも最適なウォッシャー液です。3倍希釈まで使用可能。ボディーやゴムにやさしい中性タイプ
    仕様ITF:14975163171160質量(g)2010寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×220×23適合温度(℃)2倍希釈時:-7、3倍希釈時:-3凍結温度(℃)-20危険物の類別非危険物
  • NEW寒冷地ウォッシャー2L PROSTAFF(プロスタッフ)

    NEW寒冷地ウォッシャー2L

    PROSTAFF(プロスタッフ)(6件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1本(2000mL)
    5日以内出荷
    寒い日に凍りにくく、冬のレジャーから普段の使用までOKの寒冷地用ウォッシャー液です。特殊洗浄成分配合により油膜や塩カルを強力洗浄しクリアな視界を保つストレートタイプです。ゴム部分や金属パーツ類を傷めずご使用頂けます。 そのまま使えるストレートタイプ。 外気温-35℃~+40℃対応。
    質量(g)2125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×125×125凍結温度(℃)-35℃危険物の類別非危険物
  • ウインドウォッシャー液 寒冷地用 ジョイフル

    ウインドウォッシャー液 寒冷地用

    ジョイフル(3件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本(400mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラスに付着した汚れを除去します。
    材質メタノール、界面活性剤、色素凍結温度(℃)-20(原液)
  • ブルビン 油膜取りウォッシャー 2L PROSTAFF(プロスタッフ)

    ブルビン 油膜取りウォッシャー 2L

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本(2000mL)
    当日出荷
    走行中に油膜スッキリ!ウォッシャータイプの油膜取り! 走行中の油膜取りに最適な、ストレートタイプのウォッシャー液です。 通常のウォッシャーでは取ることの出来なかったギラギラ油膜や虫汚れを、強力洗浄効果でスッキリ落とします。 また、キイロビンと併用することで再付着を防止し保護膜を形成し視界をクリアに保ちます。 油膜とは・・・排気ガスなどの油煙やカーワックス、アスファルトの油等がガラスに付着したものです。
    質量(g)2059寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×125×125危険物の類別非危険物
  • プロタイプ 冬期(寒冷地)用 ウインドウォッシャー液 古河薬品工業

    プロタイプ 冬期(寒冷地)用 ウインドウォッシャー液

    古河薬品工業(10件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(20L)
    7日以内出荷
    冬季(寒冷地)に最適な高濃度、高級ウィンドウォッシャー液です。5倍まで希釈可能、原液では-50℃の寒さまで耐えられるので、日本の全ての地域で使用できます。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
    仕様コック付きトラスコ品番458-9572凍結温度(℃)-50(原液)、-5(5倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 解氷スーパーウォッシャー液 古河薬品工業

    解氷スーパーウォッシャー液

    古河薬品工業(26件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1本(2L)
    当日出荷
    -60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)。ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
    凍結温度(℃)-60(原液) -21(2倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • クルマの【激落ちくん】虫・油膜取りウォッシャー 武蔵ホルト

    クルマの【激落ちくん】虫・油膜取りウォッシャー

    武蔵ホルト
    ¥949税込¥1,044
    1個(2000mL)
    当日出荷
    虫汚れや鳥のフンを優れた洗浄力で強力に落とす。ギラギラの油膜を除去して視界スッキリ。オールシーズン対応、-30℃まで凍結しない。薄めずにそのまま使用できるストレートタイプ
    容量(mL)2000凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物
  • 強力油膜取りウィンドウォッシャー液 DJ(ドライブジョイ)

    強力油膜取りウィンドウォッシャー液

    DJ(ドライブジョイ)
    ¥479税込¥527
    1本(500mL)
    当日出荷
    ガラス、金属、ゴムなどを傷めることなく、気になる油膜を除去します。
  • 解氷&融雪剤ウォッシャー ジョイフル

    解氷&融雪剤ウォッシャー

    ジョイフル(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本(2L)
    当日出荷
    解氷&融雪剤除去!-60℃対応ウォッシャー!
    成分メタノール/界面活性剤/色素危険等級Ⅱ凍結温度(℃)-60危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1200mL危険物の性状水溶性
  • よく落ちる油膜とりウォッシャー ウイルソン

    よく落ちる油膜とりウォッシャー

    ウイルソン(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1本(2.2L)
    当日出荷
    浸透性油膜分解成分のアルカリ洗浄効果でいやなギラギラ油膜をスッキリ落とす、強力タイプのウインドウォッシャー液です。安全視界を作り、快適なドライブに役立ちます。
    形状液体危険物の類別非危険物
  • ウインドウォッシャー液 ホンダ

    ウインドウォッシャー液

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1本(500mL)
    当日出荷
    2~3倍に希釈して使用する、高濃度のウォッシャー液です。
    危険物の類別非危険物
  • キイロビンピュア 純水ウォッシャー PROSTAFF(プロスタッフ)

    キイロビンピュア 純水ウォッシャー

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    ¥939税込¥1,033
    1本(2000mL)
    4日以内出荷
    -30℃の冬季にも使えるオールシーズン対応
    用途不純物を取り除いたグレードの高い純水を使用した、ストレートタイプのウインドウォッシャー液です。 ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを手軽に落とし、すっきりと洗浄。さらに、ガラスに飛散した際の水ジミや液あとが残りにくく、運転時の視界を妨げません。 気化性洗浄剤の力で泥・鳥フン汚れ等をスピーディーに除去し、フロントガラスの視界をクリアに保ちます。また、界面活性剤不使用でワイパー・ゴム・塗装を傷めません。コーティング施工されたガラス面にも対応し、撥水効果に影響なく使用できます。危険物の類別非危険物

『ウインドウ用・ウォッシャー液』には他にこんなカテゴリがあります

ウォッシャー液