絞り込み
ブランド
  • ジョイフル(6)
  • 武蔵ホルト(2)
  • シュアラスター(1)
  • クリンビュー(1)
凍結温度(℃)
  • -30
  • -3(1)
  • -5(1)
  • -6(3)
  • -20(6)
  • -35(2)
  • -40(3)
  • -60(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超純水ウォッシャー ジョイフル

    超純水ウォッシャー

    ジョイフル(5件のレビュー)
    689税込758
    1パック(2L)
    当日出荷
    極めて純度の高い純水を使用したウォッシャー液。無色透明な為、噴射ノズル付近に付くあと残りを抑制します。環境にやさしいエコパックタイプ。
    危険等級凍結温度(℃)-30危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量800mL危険物の性状水溶性
  • ウインドウォッシャー液 -30℃用 ジョイフル

    ウインドウォッシャー液 -30℃用

    ジョイフル(7件のレビュー)
    889税込978
    1本(2L)ほか
    当日出荷
    ガラスに付着した汚れを除去します。
    材質メタノール、界面活性剤、色素凍結温度(℃)-30(原液)、-11(2倍希釈)、-6(3倍希釈)
  • ゼロウォッシャー 撥水タイプ シュアラスター

    ゼロウォッシャー 撥水タイプ

    シュアラスター(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(2L)
    欠品中
    撥水効果でしっかり視界確保!。ウィンドウコーティングの撥水効果が低下してきた際のメンテナンスにもおすすめです。原液でも希釈してもしっかり撥水! 3倍まで水で希釈しても撥水力を発揮します。最大6L分のウォッシャー液として使用可能。-30℃まで不凍、オールシーズンに対応。
    用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる撥水・洗浄液液性中性凍結温度(℃)-30(原液)危険物の類別非危険物
  • ガラスコート撥水ウォッシャーα クリンビュー

    ガラスコート撥水ウォッシャーα

    クリンビュー
    729税込802
    1個
    当日出荷
    フロントガラスの撥水コーテイングが出来ます。原液使用でマイナス30℃対応。
    用途車の洗車幅(mm)165高さ(mm)235奥行(mm)85凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物
  • 虫汚れ用ウィンドウォッシャー液 ジョイフル

    虫汚れ用ウィンドウォッシャー液

    ジョイフル(1件のレビュー)
    769税込846
    1個(2L)
    6日以内出荷
    虫の汚れがスッキリ!。こびりつく前に!。凍結温度-30℃のオールシーズン対応
    危険等級凍結温度(℃)-30危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量2000mL危険物の性状水溶性
  • クルマの【激落ちくん】超純水ウォッシャー 武蔵ホルト

    クルマの【激落ちくん】超純水ウォッシャー

    武蔵ホルト
    1,298税込1,428
    1個(2000mL)
    4日以内出荷
    純水を使用することでウォッシャー液の白残りを防ぐ。ウィンドガラスの撥水コーティング施工車にお勧め。オールシーズン対応、-30℃まで凍結しない。薄めずにそのまま使用できるストレートタイプ
    容量(mL)2000凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物
  • 超撥水Gウォッシャー ジョイフル

    超撥水Gウォッシャー

    ジョイフル
    839税込923
    1個
    6日以内出荷
    強力撥水で雨を弾く。 原液使用で凍結温度-30℃。
    用途車の洗車用品成分メタノール/シリコン/界面活性剤幅(mm)240容量(mL)2000高さ(mm)270奥行(mm)120容量(L)2凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物
  • クルマの【激落ちくん】虫・油膜取りウォッシャー 武蔵ホルト

    クルマの【激落ちくん】虫・油膜取りウォッシャー

    武蔵ホルト
    949税込1,044
    1個(2000mL)
    欠品中
    虫汚れや鳥のフンを優れた洗浄力で強力に落とす。ギラギラの油膜を除去して視界スッキリ。オールシーズン対応、-30℃まで凍結しない。薄めずにそのまま使用できるストレートタイプ
    容量(mL)2000凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物
  • 油膜取りウィンドウォッシャー液 ジョイフル

    油膜取りウィンドウォッシャー液

    ジョイフル(1件のレビュー)
    719税込791
    1個(2L)
    6日以内出荷
    油膜による視界不良解消に!。夜のドライブをより快適に!。凍結温度-30℃のオールシーズン対応
    危険等級凍結温度(℃)-30危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量800mL危険物の性状水溶性
  • プレミアムウォッシャー ジョイフル

    プレミアムウォッシャー

    ジョイフル(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(2L)
    欠品中
    輸入車の大半で使用されているエタノールを採用した輸入車対応ウォッシャー液。 抜群の洗浄力と油膜落としに加え、高い揮発性により使用後にクリアな視界を保ちます。環境にやさしいエコパックタイプ。
    危険等級凍結温度(℃)-30危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量740mL危険物の性状水溶性

ウインドウ用・ウォッシャー液』には他にこんなカテゴリがあります

ウォッシャー液