整備工具・収納 :「スクエアソケット」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。 適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17) トラスコ品番821-7823 セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17) 質量(g)245(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90) 寸法L(mm)AC301-10(31)AC301-13(31)AC301-17(32) 寸法a(mm)AC301-10(10.5)AC301-13(13.1)AC301-17(17.3) 寸法D(Φmm)26.5 差込角(sq.)12.7
1セット(3個組)
5,298 税込5,828
当日出荷