47ページ目: 整備工具・収納

5,166件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロアマット (ポリエチレン製) マルエム(自動車用品)フロアマット (ポリエチレン製)マルエム(自動車用品)
14,980税込16,478
1箱(500枚)
6日以内出荷
足元シートでフロアカーペットへの靴の油や汚れ移りを防ぎます。 汚れがシートの裏面に浸透せず、裏面はノンスリップ材入りなので滑りにくく作業効率に優れています。 シートはカットして1枚ごと重ねて梱包しており、片手でも取り出しやすいティッシュ式です。 品質に拘った安心の日本製です。
用途自動車整備、販売、展示車用など材質LLDPE(乳白5%・ノンスリップ材入)厚さ(mm)0.05寸法(mm)415×530RoHS指令(10物質対応)対応
CL-368用・アダプター CUSTOR(クストー)CL-368用・アダプターCUSTOR(クストー)
649税込714
1個
当日出荷
CL368用のパーツ単品になります。CL-368TまたはCL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入ご希望時にはご利用ください。
トヨタ用リアアクスルビームブッシュ交換ツール JTCトヨタ用リアアクスルビームブッシュ交換ツールJTC
68,980税込75,878
1個
当日出荷
リアアクスルビームブッシュ脱着が簡単
適合(ブッシュ品番)48725-58030・48725-12560・48725-44050・48725-44051・48725-28091・48725-28080適合車種アルファード/ヴェルファイア(H20系),ノア/ヴォクシー/エスクァイア(R60/R70/R80系),アイシス,アリオン/プレミオ(T240/T260), ウィッシュ(E10系),エスティマ(R50系), オーパ(T10),カローラ/アクシオ/フィールダー/スパシオ/ランクス/アレックス(E120/E140系),シエンタ(P81), プリウス(NHW20)RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュピンプライヤー CUSTOR(クストー)プッシュピンプライヤーCUSTOR(クストー)
4,298税込4,728
1セット(2本)
3日以内出荷
全長(mm)A:197、B:200質量(g)A・B:160
ウィンドウのモール外し・樹脂カバー付 CUSTOR(クストー)ウィンドウのモール外し・樹脂カバー付CUSTOR(クストー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ドア底部のモールを持ち上げてフロアシート外し等、手間のかかる作業を簡易にします。
用途ウィンドガラスのゴム製モール外し等仕様樹脂カバー付全長(mm)190質量(g)140
ライトカバー外し・樹脂カバー付 CUSTOR(クストー)ライトカバー外し・樹脂カバー付CUSTOR(クストー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ブレード部を樹脂カバーで多い、ボディ・塗装部に傷つけにくいデザイン。
用途ライト類のプラスチックカバーの取り外し、ドアの内張りパネルの取り外し等仕様樹脂カバー付全長(mm)176質量(g)140
ミニスクレーパーバー(モリ型) CUSTOR(クストー)ミニスクレーパーバー(モリ型)CUSTOR(クストー)
1,498税込1,648
1セット(3本)
当日出荷
張り付いたシール・漏れ流れた接着剤・狭い箇所のこびりついた汚れを掻き出すのに最適です! 下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
用途シールはがし、あふれ出た接着剤の除去、エポキシ・シリコン等の樹脂面の修正・仕上げ等材質ポリアミド合成樹脂全長(mm)168耐熱温度(℃)105
クロスリムレンチ SK11クロスリムレンチSK11
2,998税込3,298
1本
当日出荷
自動車のホイールナットの着脱に便利です。クロスタイプで4サイズに対応しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。サイズ(mm)12・14・17・19
ミニクロスレンチ SK11ミニクロスレンチSK11(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
狭い個所にも使えるミニタイプです。クロスタイプで4サイズに対応しています。差込角9.5mm付きでソケット等の取付が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。サイズ(mm)8・10・12・差込角9.5
Φ50mm ポリ灯油缶用コック エスコΦ50mm ポリ灯油缶用コックエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
付属品エアー抜きキャップ×1個、予備フェルト×2個材質樹脂寸法(mm)60(W)×135(D)×165(H)質量(g)114アズワン品番64-7989-15ねじサイズΦ50
タイミングライト エスコタイミングライトエスコ
20,500税込22,550
1個
当日出荷
仕様クリップサイズ:20(W)×90(D)×40(H)mm適用エンジン:ガソリンエンジン寸法(mm)約242×44×50質量(g)約360(電池含)電源単3電池×4本(付属)コード長さ(m)約1アズワン品番64-7909-70開口幅(mm)10×10
ボールジョイントセパレーター エスコボールジョイントセパレーターエスコ
8,060税込8,866
1個
翌日出荷
最大開き(mm)53.5口幅(mm)17アズワン品番64-7908-63
3/8"DRx14mm スパークプラグソケット エスコ3/8"DRx14mm スパークプラグソケットエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
材質クロムバナジウム合金鋼鍛造、表面クロムメッキ全長(mm)63.5対辺(mm)14外径(Φmm)18.3差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7908-51
クリップツールセット エスコクリップツールセットエスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7880-85
273mm ピックツール(カーブフック) エスコ273mm ピックツール(カーブフック)エスコ
4,230税込4,653
1本
翌日出荷
材質焼入鋼(黒色酸化)軸径(Φmm)63形状カーブフック全長(mm)273質量(g)124軸長(mm)152アズワン品番64-7870-33
160mm ピックツール(フック) エスコ160mm ピックツール(フック)エスコ
3,260税込3,586
1本
当日出荷
狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です
材質焼入鋼(黒色酸化)幅(mm)24全長(mm)160軸長(mm)77ハンドル長さ(mm)83アズワン品番64-7870-26
160mm ピックツール(90°フック) エスコ160mm ピックツール(90°フック)エスコ
2,990税込3,289
1本
翌日出荷
狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です
材質焼入鋼(黒色酸化)幅(mm)24全長(mm)160軸長(mm)77ハンドル長さ(mm)83アズワン品番64-7870-24
200mm ホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用) エスコ200mm ホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用)エスコ
3,950税込4,345
1丁
8日以内出荷
仕様先端爪高さ(mm):9.5先端爪長さ(mm):25先端爪幅(mm):9.5形状ストレート全長(mm)200質量(g)251最大開口(mm)33アズワン品番64-7851-13
1/2"DR インパクト用ハブソケットセット(ハブナット/ハブボルト エスコ1/2"DR インパクト用ハブソケットセット(ハブナット/ハブボルトエスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。 ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプ。 トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットのインパクトレンチでの緩め作業に。 ピン抜け防止機構付。
セット内容<セット内容>:12.7sq.インパクトレンチ用ハブナットソケット×3、12.7sq.インパクト連レンチ用ハブボルトソケット×2ソケット:【ハブボルト】24mm・E24、【ハブナット】30・32・36mm質量(kg)1.8差込角(sq.)12.7(1/2"DR)アズワン品番64-7828-36
0.106-0.02mm 目詰り除去ハケ(ふるい用) エスコ0.106-0.02mm 目詰り除去ハケ(ふるい用)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2299-02
フレキシブルプローブキット エスコフレキシブルプローブキットエスコ
3,940税込4,334
1個
翌日出荷
シリコン製プローブで180°曲げることが可能です
材質シリコン全長(mm)93ピン径(Φmm)0.96アズワン品番64-2283-47
27.0cm 絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V) エスコ27.0cm 絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)エスコ
27,500税込30,250
1足
翌日出荷
仕様定期自主検査:対象品材質天然ゴム+FRPサイズ(cm)27.0試験電圧20000V/分使用電圧(V)交流7000以下、直流7000以下
導通テスター エスコ導通テスターエスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
プローブ側面は視認性を高めた絶縁処理を施しています
全長(mm)185コード長さ(m)1.2使用範囲DC28V以下アズワン品番64-2255-05
1/2"DR/24mm ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DR/24mm ソケット(ステンレス製)エスコ
6,390税込7,029
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)43対辺(mm)24外径(Φmm)28差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2251-37
1/2"DR/19mm ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DR/19mm ソケット(ステンレス製)エスコ
5,070税込5,577
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)42対辺(mm)19外径(Φmm)25差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2251-31
290mm スライドハンマーセット エスコ290mm スライドハンマーセットエスコ
36,400税込40,040
1個
当日出荷
仕様スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75ハンマーオモリ質量(kg):0.9ハンマーオモリ全長(mm):110ハンマー質量(kg):1.16全長(mm)290質量(kg)1.64アズワン品番64-2236-27アダプタサイズM3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18
290mm スライドハンマーセット エスコ290mm スライドハンマーセットエスコ
37,900税込41,690
1個
翌日出荷
クリップリムーバー エスコクリップリムーバーエスコ
690税込759
1個
翌日出荷
全長(mm)190先端幅(mm)30アズワン品番64-2235-37
65-120mm/3/8"DR・1/2"DR オイルフィルターレンチ エスコ65-120mm/3/8"DR・1/2"DR オイルフィルターレンチエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
質量(kg)0.6六角対辺(mm)19差込角(inch)3/8"・1/2"適合径(Φmm)65~120アズワン品番64-2234-97
Φ90-175mm/ 80mm ピストンリングコンプレッサー エスコΦ90-175mm/ 80mm ピストンリングコンプレッサーエスコ
14,900税込16,390
1個
当日出荷
仕様適合ピストン径:90~175mm質量(kg)0.32アズワン品番64-2234-91
13x 360mm プライバー エスコ13x 360mm プライバーエスコ
4,010税込4,411
1本
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
全長(mm)360質量(kg)0.32ロックウェル硬度43~47先端幅(mm)23アズワン品番64-2215-78六角軸対辺(mm)13
ホースリムーバー Bタイプ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ホースリムーバー BタイプKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,398税込1,538
1個
13日以内出荷
質量(g)90寸法L(mm)200寸法H(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. 12角スパークプラグソケット(マグネット付) 16mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 12角スパークプラグソケット(マグネット付) 16mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
質量(g)100寸法L(mm)70寸法D(mm)20.5寸法H1(mm)8寸法H2(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキキャリパーレンチ KOTOブレーキキャリパーレンチKOTO
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
BS-217HR用フックセットHR ピン付 HASCOBS-217HR用フックセットHR ピン付HASCO
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ右向き
ブレーキスプリングツール内掛け右向き用 HASCOブレーキスプリングツール内掛け右向き用HASCO
50,980税込56,078
1台
3日以内出荷
大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ右向き
ブレーキスプリングツール内掛け左向き用 HASCOブレーキスプリングツール内掛け左向き用HASCO
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ左向き
ブレーキパッドスプレッダー UNITブレーキパッドスプレッダーUNIT(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
P2710 ブレーキパッド スプレッダーブレーキキャリパーに差し込むだけで、素早く簡単にブレーキパットの隙間を開けられるツール。 タイヤ交換時にホイールの装着がスムーズに行えるため、一秒が貴重となるオンタイムエンデューロなどでもその効果を発揮する。前後ブレーキキャリパー兼用
材質スチール製Black板厚(mm)4
ブレーキピストンツールアダプター JTCブレーキピストンツールアダプターJTC
3,198税込3,518
1個
当日出荷
特殊な3点支持キャリパー用。JTC1613A・JTC1452AJ用オプション
適合車種Audi、Lancia、LandRover、ルノー、VOLVO、VWRoHS指令(10物質対応)対応
レーダーレベル調整器 JTCレーダーレベル調整器JTC(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
エーミングの必需品!!先進運転支援システム(ADAS)のレーダーとカメラのキャリブレーション用に特別に設計されています。レベルには直角に2つの水平器があります。
サイズ(mm)50×75RoHS指令(10物質対応)対応
整備工具・収納