- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 48ページ目
48ページ目: 整備工具・収納
自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。
仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。
トラスコ品番856-2088
軸径(Φmm)5
全長(mm)300
軸長(mm)230
先端径(mm)6
2018年トラスコ掲載ページ4 1548
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
柄付き道具・工具類の簡単壁掛けホルダー用専用Jフック
別売りの専用ガイドレール上で自由にスライド可能
ドイツ製
トラスコ品番868-1766
材質ABS樹脂
質量(g)70
1セット(2個)
¥639
税込¥703
翌日出荷
スライドピンの固着に必需品!
ブレーキの引きずり・ブレーキ鳴き・かた効きなどの症状に。
全長(mm)145
RoHS指令(10物質対応)対応
中型及び大型車で使用せれているエアドライヤーのカートリッジフィルター交換用専用レンチです。
バンド幅(mm)76
差込角(sq.)(レンチ)12.7
適合径(Φmm)130~140
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
手が届きにくい狭い場所や、固く固着したホースバンドを手元で操作し、取り外すことができます。
用途狭い場所のホースバンド脱着
トラスコ品番835-5006
質量(kg)1
有効長(mm)(ケーブルワイヤー)650
くわえ長さ(mm)(プライヤー部)53
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
仕様4サイズ1セット
トラスコ品番835-5002
材質強化樹脂
全長(mm)273
質量(g)420
刃幅(mm)19、22.2、25.4、38.1
1セット
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
狭い場所に装着されているオイルシールの脱着を、容易に行うことができます。
用途オイルシールの脱着
トラスコ品番835-4990
セット内容抜き取りプーラー本体×1、抜き取りアームL(足長114mm)×1組、アームS(足長69mm)×1組、オイルシールアダプター(外径×内径)、アルミカラー27.5mm×21.5mm・33.5mm×27.5mm・42mm×36mm・46mm×40mm・49mm×43mm・56mm×50.5mm、ハイトスペーサー(厚み)2mm・10mm・18mm・22mm・27mm、クランクボトル用アダプタ(適用ボルト径)8mm・10mm・12mm・14mm・16mm・18mm・20mm
質量(kg)1.8
適合サイズ(mm)【ボルト】8、10、12、14、16、18、20、【シール】Φ28~Φ64
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
クランクプーリーの脱着が簡単に行えます。
クランクプーリーの共廻りを防ぐ12.7mm角が左右にあります。
サービスタップタイプに適合します。
用途クランクプーリー脱着
適合国産乗用車、輸入車
トラスコ品番835-4987
セット内容M6(P1.0)×40mm、M8(P1.25)×60mm各2本
質量(kg)1.2
ソケットサイズ(mm)54~120
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
車輌配線の断線を非接触で探知する事が出来ます。
付属品ハードケース
使用電池9V電池2個(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ストレッチベルト装着に必要です。
用途FORD VOLVO用
適合車種FORD Fiesta / Focus / C-Max / Mondeo(ターボ車)・VOLVO C30 / S40 / V50(1.6)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
フロントハブ分解用(2駆・4駆使用可能)
適合車種ハイエース(200系)・キャラバン(E25/E26)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
タイロットエンドの計所が異形の為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適。
用途タイロット脱着に
ねじサイズM10×P1.25、M12×P1.25(乗用車用)
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
チェーン式により幅広いサイズのオイルフィルターに対応。普通車~大型車まで
用途オイル交換作業に
適合普通車~大型車
ハンドル長さ(mm)250
適合フィルターΦ60~150
チェーン寸法(mm)長さ520×厚さ22
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
スタンド用マグネット付きで簡易ライトとしても使用できるマグネットバーです。暗い場所でもLEDライトで明るく照らします。
フレキシブルヘッドで自由自在の調整が可能です。10段階伸縮します。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。
吸着力(最大)1500
使用電池LR44×4個
伸縮範囲(cm)18~80
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
先端のチップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。
てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。
スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。
用途ホースバンドの取り外し、調整に
仕様調整:19段階
トラスコ品番788-3757
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
先端チップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。
てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。
スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。
ロック機能により、クランプをつかんだまま、両手で作業が行えます。
用途ホースバンドの取り外し、調整に
仕様調整:19段階
トラスコ品番788-3749
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
スタンダードトリムセットです。
複数の形状を1パックにしています。
トラスコ品番471-7864
材質ナイロン、繊維ガラス
質量(g)150
1セット
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。
独自の歯型形状により、あらゆる角度からホースクリップをつかむことができます。
用途スプリング式ホースクリップの着脱作業に。
全長(mm)240
固着したナット外しに。インパクト用。
差込角(mm)1/2(”SQ)
ゲージをホイール側面に取り付け、本体上面についている気泡の位置を読み取ることが出来ます。
用途車両のホイールアライメントチェックに
材質本体(鉄、磁石)、液体(エーテル、エタノール)
全長(mm)191
測定範囲CAMBER+(0°~+6°)、CASTER('-4°~+12°)、CAMBER-(0°~+6°)
最小寸法(mm)78(最小測定値)
測定精度(°)0.5
取扱説明書(7.8MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
用途オイルフィルターの取外し、取付け両用
エスコ品番EA604A-10A
六角対辺(mm)19
差込角(inch)1/2”(差込部取外しにより3/8”対応)
適合径(Φmm)60~100
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
内張りやピラー付近の内張りを外すのに最適です。
取っ手付きで、引っ張る作業にも便利です。
トラスコ品番759-5689
質量(g)43
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
C形同心止め輪の着脱専用プライヤーです。
用途自動車のトランスミッション・ドライブシャフトの分解・整備に。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)196
トラスコ品番779-6731
材質Cr-V
質量(g)200
頭部厚(mm)8.5
トルク(N・m)35.5
ハンドル幅(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
リング使用範囲(mm)20~80
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
自動車のロアアームボールジョイントの交換に。
差込深さ(mm)5
能力(mm)0-59.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。