49ページ目: 整備工具・収納

5,166件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランクシャフトホールディングツール JTCクランクシャフトホールディングツールJTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番116480・119811・119265・114180適合エンジン型式B37・B38・B47・B48(1.2L・1.5L・2.0L)RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種BMW BMW MINI:1・2・3・5シリーズ(2014~2017)、4・7シリーズ(2015~2017)・X1・X3・X4(2014~2017)・X5(2015~2017)・MINI Clubman(2014~2017)・MINI HatCH(2015~2017)・MINI Convertible(2016~2017)
ブレーキパッドゲージ KTCブレーキパッドゲージKTC
29,980税込32,978
1台
当日出荷
工具や測定具にセンシング技術を取り込み、その測定データをデバイスに送信できる「TRASAS(トレサス)」※シリーズのブレーキパッドゲージです。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。単体での使用(測定のみ)も可能です。作業履歴を自動的に「記録・管理」することでデータの信頼性向上と作業の効率化をはかり、点検・整備の安全性、作業品質の向上を実現します。測定値を読み取りやすい大型の表示部とバックライトを採用。内側用測定子、厚み用測定子、外側用測定子の3ヵ所の計測部を備え、用途に応じての測定が可能です。車検整備やブレーキ分解整備時はもちろん、キャリパーのサービスホールからの簡易測定など様々な車種や作業に応じた測定ができます。付属のUSBケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用。自動車の塗装面などを傷つけ難い、取り外し可能なラバージャケットを装着。測定中の落下を防止するストラップ付き。
付属品収納ケース、ACアダプタ、USBケーブル、ストラップ質量(g)200測定範囲(mm)0~25電源充電式リチウムポリマー電池最小目盛(mm)0.1通信方法Bluetooth 4.0寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)168.5×27×90
センサーソケッソセット JTCセンサーソケッソセットJTC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
O2センサー用タップ付
セット内容JTC1606、JTC1607、JTC4723、JTC6795 4PCSRoHS指令(10物質対応)対応
バルブコアードライバー H&HバルブコアードライバーH&H(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
バルブコアの取り外し、取付けに。
サイズ(mm)230
トルクリミットソケット tradトルクリミットソケットtrad
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
トルクリミット機能により過度の締め付けを防ぎます。 トルクリミットとは、過度の締め付けを防ぐソケットです。 過剰締め付け防止機能は右回し専用です。 トルクリミット機能により、エアーインパクトでの締め付け作業時に、60-100N・mでプロテクトがかかり、過度の締めすぎを防ぎます。 本締めはトルクレンチで正確に行って下さい。 薄肉タイプ ピン・リング付
差込角(mm)12.7(1/2")材質クロームモリブデン鋼寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×33×33、台紙:170×60×38
タイロッドエンドブーツインサーター JTCタイロッドエンドブーツインサーターJTC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
タイロッドエンドブール(叩きタイプ)が簡単に装着出来ます。
仕様M14用カラ-・メインハンドル高さ(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ内径(外径)34(44)・36(46)・38(48)・37(47)・42(52)・45(55)・48(58)・53(63)mm
内張りはずし JTC内張りはずしJTC
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ドアパネルやウッドパネルの取り外しに使用します。
全長(mm)210質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー JTCワイヤーストリッパーJTC
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
配線の被覆をはぎとるための専用工具。PVCワイヤーの被膜剥きが容易にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル燃料ラインコネクタープライヤー JTCフレキシブル燃料ラインコネクタープライヤーJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
手の入りにくい所に!ロック付き
用途燃料ライン、ギアボックス、ブレーキフルード、尿素水、パワステ、エアーシステム、A/Cシステム等開き幅(mm)(爪)3~32ケーブル長(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応
リアシャフトナットレンチ(固定プレート付) JTCリアシャフトナットレンチ(固定プレート付)JTC
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
キャラバン(E26)専用リアシャフトベアリング交換の必需品6穴固定用プレート付きセット メーカー指定 規程締付トルク270Nmになります。
燃料タンクキャップレンチ イタリア車用 JTC燃料タンクキャップレンチ イタリア車用JTC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番1.870.736.000.差込角(mm)12.7、21メーカーアルファロメオ、Fiat、Lancia、フェラーリ、マセラッティRoHS指令(10物質対応)対応
エンジンタイミングツール JTCエンジンタイミングツールJTC
19,900税込21,890
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VAG クラッチ固定ツール JTCVAG クラッチ固定ツールJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番T10524、T10303全長(mm)95メーカーフォルクスワーゲン、アウディ適合エンジン型式7速DSGトランスミッション適合車種VAGRoHS指令(10物質対応)対応
VAG ディーゼル高圧配管用ソケット JTCVAG ディーゼル高圧配管用ソケットJTC
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番T40055全長(mm)78差込角(mm)9.5適合車種VAGディーゼルエンジン、VW、POLO(6R)、GOLF(1K)(5K、AJ)、PASSAT(3C)、AUDIA1(8X)、A3(8P)、A4(8K)、A6(4F)、A8(4E)、SEATIBIZA(6J)、LEON(1P)、SKODA、FABIA_II_(1Z)(54)、OCTAVIA_IIサイズ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
インナーフライホイールロックツール JTCインナーフライホイールロックツールJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
フライホイール固定用
主な適合純正品番119260メーカーBMW適合エンジン型式M47TU,M54,M57T2,M57TU,N40,N42,N43,N45,N45T,N46,N46T,N51,N52,N53,N54,N55,N62,N63,S85,W17RoHS指令(10物質対応)対応
フライホイールロックツール JTCフライホイールロックツールJTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
フライホイール固定用
ホイールロックソケットセット JTCホイールロックソケットセットJTC
35,980税込39,578
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
輸入車用ロックボルト外し
RoHS指令(10物質対応)対応
インジェクタープーラー HASCOインジェクタープーラーHASCO
149,800税込164,780
1セット
翌々日出荷
ふそうキャンター用インジェクター抜き取り専用工具です。
用途4P10エンジン用です。
ホイールナット専用セミロングソケット KTCホイールナット専用セミロングソケットKTC
3,698税込4,068
1個
当日出荷
自動車のホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。全長130mmでボディ形状に合わせた専用設計です。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
全長(mm)130質量(g)300奥行(mm)27.5
シャフトグリップ【AUD4用】 KTCシャフトグリップ【AUD4用】KTC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
スライドハンマプラー AUD4 の補給部品です。
ショッカ 【AUD3用】 KTCショッカ 【AUD3用】KTC
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
スライドハンマプラー AUD3 の補給部品です。
伸縮式ドライバセット KTC伸縮式ドライバセットKTC
7,198税込7,918
1セット
翌日出荷
軸長が100mm・160mmと伸縮し、カーナビ、カーオーディオの脱着作業に最適。先端形状が六角ボルト・ナットに適合する六角タイプ8mm(AD601-08)・10mm(AD601-10)、プラスねじに適合するクロスNo.2タイプ(AD601-P2)の3本セットです。マグネットによりボルトをしっかりキャッチ。カーナビ・カーオーディオの脱着時など、ボルトが脱落しては困る個所での使用に最適です。六角8mm・10mm、プラスNo.2の3本で、ほとんどの国産車※のカーナビ・カーオーディオの取付に対応します。ロックリングを持ち上げるとロックが解除され、軸長が100mm・160mmの2段階に伸縮可能。奥まった個所のボルトは軸長160mm、インストルメントパネルの上から止まっている車種ではフロントウインドに干渉しないよう軸長100mmに使い分けられます。軸長の切り替えは片手で操作可能です。先端マグネットが動くことで、皿付き・皿無しボルトのどちらでも確実にボルトを保持できます(AD601-08, 10)。
セット内容【3点】伸縮式ドライバ:AD601-08/伸縮式ドライバ:AD601-10/伸縮式ドライバ:AD601-P2質量(g)530
LEDライト用マグネットオプション KTCLEDライト用マグネットオプションKTC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
LEDライト(AL806およびAL806S)の保持用オプションです。強力マグネットで安定した保持が可能です。フレキシブルアーム採用で角度調整もできます。マグネット部には取り付け対象物を傷つけにくい保護ラバーを装着しています。
全長(mm)119質量(g)400直径(Φcm)80
1"(25.4mm)sq. 大型車用ホイールナットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1"(25.4mm)sq. 大型車用ホイールナットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])25.4[1]寸法L(mm)400寸法D2(mm)49.9
クラッチディスクパイロットシャフト HASCOクラッチディスクパイロットシャフトHASCO
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車のセンター出しも簡単にできます。 クラッチディスクのスプラインサイズを問わず、自在に調整できますので、作業性に大変優れています!
適合車種4車~大型車
ボルテージテスター KTCボルテージテスターKTC
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
小容量電路の測定用デジタルテスターです。AC3~1000V、DC4~1400Vまでの電圧測定のほか、1999Ωまでの抵抗テスト、1極位相テスト、2極位相順序表示、導通テスト等に使用できます。
寸法(mm)(長さ)255×(幅)80×(厚み)50測定範囲電圧:AC 1~1,000V / DC 1~1,200V、抵抗:0.1~300kΩ、導通:0.1~100kΩ(音響信号、LED点灯)、位相表示:230V 50/60HzAC、周波数:10~1,000Hz、ダイオードテスト:0.3V~2.0V質量(g)250電源単4電池(1.5V DC)×2本使用温度(℃)-15~55
ロングテンションレンチ KOTOロングテンションレンチKOTO
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
オートテンショナーに多いH17mmに対応しています。 ソケット部とハンドル部はオフセットしているので、メガネレンチでは作業できない場所も対応できます。 狭いエンジンルーム内でも使用できる様、先端ソケット部の高さを抑えた専用レンチです。 ソケット部は2重六角で振り角度を30度で調整できます。 全長:600mmを超えた超ロングレンチで楽に作業が行えます。
全長(mm)600適合車種テンショナー装着車(一部除く)
ストレッチベルトストッパー HASCOストレッチベルトストッパーHASCO(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ストレッチベルト対応のベルト交換ツール
トルクスタイプレンチホルダー ParkTool(パークツール)トルクスタイプレンチホルダーParkTool(パークツール)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
Pハンドルトルクスタイプレンチ用ホルダー。 ホルダーは有孔ボード等に取り付け可能。
ラチェットグリップ KTCラチェットグリップKTC
1,198税込1,318
1個
当日出荷
自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2089全長(mm)82グリップ径(Φmm)362018年トラスコ掲載ページ4 1548
ツールホルダー専用J型フック ユタカメイクツールホルダー専用J型フックユタカメイク
639税込703
1セット(2個)
翌々日出荷
柄付き道具・工具類の簡単壁掛けホルダー用専用Jフック 別売りの専用ガイドレール上で自由にスライド可能 ドイツ製
トラスコ品番868-1766材質ABS樹脂質量(g)70
ツールホルダー専用ホルダー ユタカメイクツールホルダー専用ホルダーユタカメイク(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2個)
当日出荷
柄付き道具・工具類の簡単壁掛けホルダー ホルダーのアームを押し広げて、後は挟むだけ 別売りの専用ガイドレール上で自由にスライド可能 ドイツ製
トラスコ品番868-1765材質ABS樹脂/スチール質量(g)215
ツールホルダー レールセット ユタカメイクツールホルダー レールセットユタカメイク
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から9日以内出荷
柄付き道具・工具類の簡単壁掛けホルダーのセット ホルダーのアームを押し広げて、後は挟むだけ 専用ガイドレール上で自由にスライド可能 ドイツ製
材質アルミ/ABS樹脂/スチール
大型車用カップロケット JTC大型車用カップロケットJTC
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
大型車のホイールシリンダーのカップの装着をスムーズにします。
付属品収納ケース内径×外径(Φmm)59×62、56×59、54×57、48×51、44.5×47.5RoHS指令(10物質対応)対応
スライドピンほじほじ JTCスライドピンほじほじJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
スライドピンの固着に必需品! ブレーキの引きずり・ブレーキ鳴き・かた効きなどの症状に。
全長(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応
マルチホースバンドプライヤー JTCマルチホースバンドプライヤーJTC(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
縦でも横でもはさめます。
用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用RoHS指令(10物質対応)対応
アルミホイール用ロングインパクトソケット JTCアルミホイール用ロングインパクトソケットJTC
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
差込角(mm)12.7寸法(mm)17(外径26)・19(外径28)・21(外径30)全長(mm)150外径×内径(Φmm)カバー付きソケット部分(色部分):60×20RoHS指令(10物質対応)対応
マグベルト HIT(ヒット)マグベルトHIT(ヒット)
949税込1,044
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
磁力で手元にビスを固定できる『マグベルト』に大幅パワーアップしたNEWタイプが登場!!! 従来のマグベルトと比べてより軽く!より強く!より取り付けやすい!
材質ベルト:ゴム・鉄、枠:プラスチック、磁石:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
エアードライヤーフィルター用専用レンチ KOTOエアードライヤーフィルター用専用レンチKOTO
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
中型及び大型車で使用せれているエアドライヤーのカートリッジフィルター交換用専用レンチです。
バンド幅(mm)76差込角(sq.)(レンチ)12.7適合径(Φmm)130~140
燃料ケースレンチ KOTO燃料ケースレンチKOTO
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
UDトラックスの中型及び大型車に使用されている燃料フィルター交換式ケース脱着専用レンチです。
整備工具・収納