整備工具・収納 :「アライメントツール」の検索結果
自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
関連キーワード
FR車のクラッチのオーバーホールの際に必要不可欠なクラッチディスクのセンター出しをする為のツールです。
作業対象車のパイロットベアリング径とクラッチディスク・カバーのダイアフラムの大きさに適した付属品を組み合わせて使用して下さい。
用途シングルクラッチディスク用
セット内容シャフト(220mm×Φ12.7mm)×1、パイロットベアリング側ブッシュ(Φ11.7mm×Φ12.5mm・Φ13.8mm×Φ14.8mm・Φ15.8mm×Φ16.0mm・Φ16.8mm×Φ17.8mm・Φ19.0mm×Φ20.0mm)×1、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ15.7×Φ16.0×Φ17.6×Φ17.9×Φ18.6×Φ19.6×Φ20.2)×1個、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ22.0×Φ22.7×Φ23.0×Φ25.0)×1個
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途キャンバー調整に使用します。
適合車種VW NEW PASSAT・AUDI A3・A4・A5・1996~2002
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
用途チェーン脱着時の位置決めに使用します。
適合車種M271
純正品番271589014000・271589006100・271589001500・271589003100・271589001600
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
適合エンジン型式BENZ M651(2007~2012)
純正品番651589014000・651589004000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥29,880
税込¥32,868
5日以内出荷
用途V6エンジンのバルブの位置を調整し、カムシャフトを固定します
種別T10363
適合車種VW Passat 2006~/Touareg 2003~/Phaeton 2006~・AUDI Q7 2007~
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
エーミングの必需品!! 。アライメント作業等、ハンドルのセンター出しに便利です。伸縮式でハンドルの取り付けも簡単です。※ハンドルの形状によっては取り付け出来ない場合があります。
使用範囲(mm)(ハンドル内径)160~270・260~350
関連資料(0.39MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。
ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
用途直進安定性能、トー角のチェック用
トラスコ品番853-6069
質量(kg)2.1
測定範囲(mm)100~1800
適合車種軽~小型車
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
用途カムの位置決めに使用します。
適合エンジン型式1.9L・2.0L
適合車種VW AUDI SEAT SKODA
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
寸法(mm)60(12角)
適合車種スバル2.5LNA、Impreza、Legacy、SVX、STi2.0L、EJ20(2002~2005)、STi2.5L、EJ25(2005~2014)
純正品番499207300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
自己調整クラッチ(SAC)脱着用。組み立て及び分解操作中に圧力プレートの仮締め付け時のクラッチの変形を回避するために必要です。
用途脱着用
適合BMW・VW・AUDI・Ford・BENZ/Renault・Volvo
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
適合車種B4204エンジン(8速A/T)
純正品番99,974,939,997,495,900,000,000,000,000,000,000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
適合車種AUDI:A6L・A8L 4.2 エンジン V8 BAT 4.2L エンジン
純正品番T40046
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
用途カムシャフト・クランクシャフトの位置決めに使用します。
適合車種VOLVO S80・XC90・XC60・XC703.0T・3.2(T6エンジン) 2007年以降
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥94,900
税込¥104,390
5日以内出荷
用途カムシャフトの位置決めに使用します。
適合エンジン型式N63
適合車種X5・X6・550i・650i・750i
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
適合車種M40・M43・M42・M44・M50・M52・M52TU・M54・M56
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥68,900
税込¥75,790
5日以内出荷
用途カム用とドライブ用のプーリー固定用
適合車種VW・AUDI:1.4L/1.6LUPO・POLO・GOLF Ⅳ・BORA/AUDI A2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
適合車種A4・A6・A8・FSI AUK エンジン・A6L クアトロ2.4・BMW エンジン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
1セット
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
カムシャフトの固定に使用します。
適合AUDI:A1・A3・VW:Polo・Golf2013年以降エンジン型式:CPTA(1.4TFSICOD)・CZEA(1.4TSIACT)
主な適合純正品番T10504
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
適合車種S63、F10/M5(10~)、F06/M6(11~)、F12、F13/M6(11~)、E70/X5M(08~13)、E71/X6M(08~13)
純正品番22,491,172,249,140,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
1セット
¥27,880
税込¥30,668
5日以内出荷
1セット
¥19,900
税込¥21,890
5日以内出荷
用途カムシャフトプーリーの固定に使用します。
適合車種V6エンジン(1995~2004年)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
ディーゼル用。
適合車種VW・AUDI:POLO・GOLF・BARA・BEETLE・CADDY(at~04) etc 1999~2003年 TDI
純正品番T10098A
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
用途カムシャフトの位置決めに使用します。
適合車種ROVER:45・75・160・180・190・825 MG:ZS・ZT/ZT-T LAND ROVER:Freelander2.5適用エンジン:2.0V6・2.5V6(1999~2005)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
用途バランスシャフトロックプレートの組立及び分解時の位置固定用
適合車種N40・N42・N45・N46スモールサイズ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
用途バランス・シャフト・ロック・プレートの組立及び分解にTDC位置を整列させます。
寸法(mm)9(溝サイズ)
適合車種BMW N40・N42・N45・N46
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
適合車種AUDI 3.0L V6 5V,2002~2005A4&2002~2004 A6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥24,900
税込¥27,390
5日以内出荷
用途VANOS車のカムシャフトの位置決めに使用します。
適合エンジン型式S54
適合車種M3 Cabriolet(00~06)・sports coupe(99~06)・CSL sports coupe(03~04)
純正品番119140・119130・119170・117340・115100・117160・112300
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥49,900
税込¥54,890
5日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
用途カムシャフトの位置決めに使用します。
適合車種VWパサート(1994~2004)AUDI・A4・A6・A11Rodo(1997~2004)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
用途カムプーリーの固定に使用します。
適合車種80・100・A4・A6・A8・COUPE/CABRIO 2.6/2.8(91-)ABC/AAH(1991~1995年)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,900
税込¥30,690
5日以内出荷
ルノー カムプーリー固定必需品
用途適合車種:ラグーナll(2001-09)、クリオll(2002-09)他。適合純正品番:MOT1801、MOT1509 。適合エンジン:1.8L 16V F4P/2.0L 16V F4R 700, 701, 712, 713, 714, 715, 720, 721, 722, 722, 730, 732, 736,738, 740, 741, 744, 746, 747, 760, 761, 762, 762, 762, 763,764, 765, 766, 767, 770, 771, 773, 774, 774, 775, 776, 784, 786, 787,790, 792, 794, 797, 830,
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様VOLVO専用
適合車種850.960.S40.S70.S80.S90
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
サイドスリップボードセット ATG92 に付属のステップボードです。
付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2、六角穴付ボルト(M5×10mm)×2
適合軽自動車から2tクラス貨物車タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車
トラスコ品番113-0594
質量(kg)10
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
車のフロントホイールにセットすることで、キャンバー、キャスター、キングピンの各角度が判定できます。
測定の際には別売のターニングラジアスゲージを併用してください。※一部のスチールホイール、アルミホイールに使用できないものがあります。その際は別売りのCCK-INコンペンセンターをご利用ください。
用途直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用。
仕様マグネット固定式
トラスコ品番853-5961
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2
測定範囲(mm)キャンバー角:±5°、キャスター角:+11°~-3°、キングピン角:左右各0~14°
本体寸法(mm)210×95×95
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
1
2
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。