整備工具・収納 :「オイルフィルター 寸法」の検索結果

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

オイルフィルターレンチ カップ型 モノタロウ 動画あり
カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。 形状14角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルフィルターの大きさに合わせて、締め、緩め両方に使用できます。
用途オイルフィルターの締め・緩めに 付属品差込角変換アダプタ 差込角(mm)ソケット取り外し時:9.5(3/8)、ソケット使用時:12.7(1/2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×30 爪長さ(mm)30 適合径(Φmm)63~102 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。 差込角(mm)12.7 仕様大型車用
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディーゼルターボスカイアクティブD搭載車用。 対応フィルターNo.SH01-14-302A。
寸法sq.(mm)0.5 内径(Φmm)75 適合メーカーMAZDA/VOLVO/FORD※詳細は、画像3枚目をご確認下さい 仕様【内径角数】15
1本
1,998 税込2,198
欠品中

オイルフィルターレンチ 脱着両用 スライド式 モノタロウ 動画あり
緩めるのはもちろん、増し締めもできる便利な両用タイプです。 スライドタイプで色々なサイズのオイルフィルターの着脱が可能です。
用途オイルフィルターの着脱に 材質スチール 差込角(mm)9.5(3/8) レンチサイズ(mm)17 つかみ寸法(深さ)18mm 適合範囲(mm)60~80
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

直径63~100mm 全長130mmまでのフィルターに対応します。簡単にフィルターをカット。油切り後に分別処理して下さい。分別廃棄できるため処理費用が軽減できる他に、フィルターの中身を確認しやすくなります。
用途使用済の普通車用オイルフィルターを切断できます。 寸法(mm)575×330×210 質量(kg)7.79 適合寸法(mm)オイルフィルター:直径63~100 全長130以下の範囲内
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

狭く作業のしにくいオイルフィルターの交換作業にご使用下さい。
寸法(mm)99
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ローバー ジャガー
寸法(mm)74.4/14角 差込角(mm)12.7 適合車種ランドローバー・ジャガー2.0
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


トラック用ろ紙交換式ケース脱着レンチです。新型のエルフ・レンジャー等で使用されているオイルフィルターケース脱着用です。差込角12.7sqでトルク管理も行えます。
用途トラック用フォルターレンチの脱着。 主な適合純正品番12108-EV011 形状16角 差込角(mm)12.7[1/2] 寸法H(mm)108 適合エンジン型式いすゞ:4/6H・4JJ1、日野:J05/07/08/09 適合車種いすゞ:エルフ・フォワード、日野:レンジャー・デュトロ他
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待望の、丸いオイルフィルター対応フィルターレンチ。 幅広のバンドで、オイルフィルターを潰さずに確実にゆるめor締め付けが出来ます。
適合外径(Φmm)105~125 バンド幅(mm)76 適合寸法(mm)(6角)17
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輸入車に最適!アルミダイキャスト製のオイルフィルターレンチです。
差込角(mm)12.7 レンチサイズ(mm)(6角)27 適合メルセデスベンツ、アウディ(A3)、BMW(E36)、シトロエン、フィアット、フォード、ランチャ、オペル、プジョー、ポルシェ、ルノー等の多くの輸入車に対応するサイズのカップレンチです。(一部の国産車にも対応します) 質量(g)150 寸法(幅W×高さH)(mm)84.5×44 カップサイズ74mm(14角)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マツダ スカイアクティブディーゼルに対応したカップ型オイルフィルタレンチです。従来のオイルフィルタレンチでは、フィルタとのガタつきが発生し滑ってしまう可能性がありました。本製品は、マツダスカイアクティブディーゼルに搭載されているオイルフィルタ専用のサイズ設計で、滑りのない安全・確実な作業を実現します。 作業性を追求し、全高を抑えつつオイルフィルタレンチとオイルフィルタとの掛かり代(接触部の深さ)を大きく取る設計です。 外周部の凹凸形状により、手作業でのオイルフィルタ装着時に滑りにくく確実な作業が行えます。 アルミダイキャスト一体成形により、重量をスチール製品の60%に軽量化しました。 作業環境によりオイルフィルタレンチを駆動させる工具が選べるよう、差込角(9.5sq.)と六角部(二面幅24mm)付きです。
形状15角 質量(g)120 差込角(mm)9.5 寸法H(mm)37.5 呼び寸法(mm)75.5 外径(Φmm)82 アズワン品番64-8409-99 内径(mm)74.7
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

3本アームタイプ オイルフィルターの取り外しに使用します。
寸法(mm)差込:9.5&12.7/H21 使用範囲(mm)45~110 関連資料(0.17MB)
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

オイルフィルターレンチ9.5(3/8)。トヨタ、レクサス車などに使用されている多くのフィルター交換式に対応。
材質アルミニウム 質量(g)165 寸法D(mm)45 差込角(sq.)9.5 適合車種プリウス・ヴォクシー・カローラ・ウイッシュ他 適合フィルター64.5mm,14point
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

寸法(mm)【差込】12.7 適合エンジン型式FIAT、LANCIA、ALFA ROMEO 1.0L マイルドハイブリッドエンジン 適合車種FIAT 500、Panda LANCIA Ypsilon(2000年~) サイズ(mm)74.5 関連資料(0.18MB) 適合純正型番46796687 角数8ポイント
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

スペースの無い4WDの必需品
寸法(mm)101/15PT 全長(mm)310 適合品番AO-414、AO-623、TO-7293M、TO-4246、TO-7299、TO-4249、TO-5235M、TO-H289、T-2209、T-7317、T-6731、PO-1569、PO-3501、PO-4508、PO-904、LO-127K、4IE-107、LO-326K、LO-6212K、LO-7203K、4S-117、4H-132、IO-338、HO-8006、MO-626、C-321、C-752 適合エンジン型式VS、WL、XA、RF、4D56、4D65、4D68、4M40、4BA1、4BC2、4BE1/E2、4BD1(T)、4BG1、J05C、J07C、N04C-T、S05D、S05C、S05D、R2、4DR5、4DR6T、4DR7、4D30、4D31T、4D32、4D33、4D31T、4D34、RF(T)、R2 適合車種キャンター、エルフ、ローザ、レンジャー・デュトロ・バス・エルフ・ダイナ・トヨエース・コースター・クイックデリバリー、バネット、ボンゴ、デリカ、、ギャラン、シャリオ、ストラーダチャレンジャー、パジェロ 純正品番15607-2250、15607-2320、15607-2390、15607-2391、S1560-72320、S1560-72391VSY1-14-302、VSY1-14-302A/B/C、8-94340259-0、8-94114585-0、MD069782、MQ901690、S1560-72210、15607-2210、15613-89105、8-94167399-0、8-94428931-0、8-94325769-0、5-13211018-0、ME014833、ME004099、15208-HC351、15208-HC310、RF66-14-V61B、PN16-14-V61A
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

寸法(mm)118/16PT 差込角(mm)12.7/21 適合車種【いすゞ】4.9T、6.5T、8.7T、9.5T、11T、17T、【日野】17T RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

オイルフィルターレンチ キャラバン/コモ専用 モノタロウ 動画あり
日産・キャラバン、いすゞ・コモのオイルフィルター脱着専用工具です。
外径(Φmm)106 適合(オイルフィルター純正品版)日産:AY100-NS034、いすゞ:5-86153-720-0 寸法(mm)(六角)27、(四角)10 内径(Φmm)93(特殊ファセット) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

VOLVO用
寸法(mm)【差込】12.7 適合エンジン型式VOLVO B4154、B4204、B420、D420 ハイブリッドエンジン サイズ(mm)86 関連資料(0.21MB) 適合純正型番9997499 角数16ポイント
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

ディーゼル車および トラック専用のユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。 普通のレンチとは異なり、4箇所8ポイントの牙でエレメントにしっかり掴みます。
セット内容爪部ASSY、ナットASSY、スプリング(2個) 質量(kg)1.024 ケース寸法(mm)140×100×80
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

無段階調節ができるトラック用オイルフィルターレンチです。 4tトラック以上のトラック等の大きなエレメントには便利です。 チェーンのからみや、ねじれが起きにくい構造になっています。
質量(kg)0.43 ケース寸法(mm)85×85×55 能力(Φmm)115~160 差込角(sq.)12.7
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無段階調節ができるオイルフィルターレンチです。 チェーンのセットがいりません。フィルターにチェーンをはめ、本体スリーブを脱着方向に回すだけです。
質量(kg)0.37 ケース寸法(mm)75×75×70 能力(Φmm)70~115 差込角(sq.)12.7
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

下向き・横向き一のオイルフィルターの取り外し作業でオイルたれを減少し、床面や工具・作業着の汚れを防止! 対応オイルフィルター外形:64.5mm 14角
寸法sq.(mm)0.375 内径(Φmm)64.5 仕様【内径角数】14 形状14角
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷

作業しづらいオイルフィルターの交換にご使用ください。 取付、取り外しにご使用ください。 作業スペースが無く、ラチェット、スピンナーハンドルが使用できない場合にはスパナ及びめがねレンチをご使用ください。
差込角(inch)3/8 差込角(sq.)9.5 ケース寸法(mm)400×300×85
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング部のアームをスライドさせることによりサイズを変更できます。
仕様●適合径:115~140mm●ハンドル長:180mm●呼び寸法:230mm●重量:570g●硬さ:HRC:40~47●材質:工具炭素鋼 アズワン品番65-3886-27
1丁
8,760 税込9,636
翌日出荷



ユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。 しっかり掴み、噛んだら放さない。しかも構造は単純で丈夫。
適合軽~普通車 質量(kg)0.23 ケース寸法(mm)75×75×45 使用範囲(Φmm)60~86
1個
8,998 税込9,898
当日出荷


形状15角 質量(g)120 差込角(mm)9.5 六角対辺(mm)24 内形寸法(mm)74.7 外径(Φmm)82 高さH(mm)37.5 アズワン品番64-7880-52
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

差込角(inch)3/8 エスコ品番EA604AJ 寸法(mm)74/76・76・93・93・73・65/67・68・80・74・86・100 タイプカップ型
1個
16,400 税込18,040
当日出荷

形状特殊形状 質量(g)150 差込角(mm)9.5 六角対辺(mm)24 山数20(4山×5個所) 内形寸法(mm)91.4 外径(Φmm)99.5 高さH(mm)44 アズワン品番64-7880-54
1個
3,980 税込4,378
翌日出荷