整備工具・収納 :「オウムバイス」の検索結果

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ベルト緩めはこれひとつ。 ベルトをゆるめる便利なグッズ。 ベルトにはさんでレンチでまわすだけでオルタネータが動く優れもの。
差込角(mm)12.7
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能。力を加えても手が痛くなりにくい幅広グリップ。全長は地上でハンドルを切った状態でまわりに干渉しない最適な長さ。タイヤをはずさなくても作業可能。サイズメモリが表示されているため、あらかじめ使用するナットに合ったサイズに設定することができます。
用途自動車用(軽~普通車)タイロッドエンドのロックナット締緩作業に。車検やタイヤ交換時のサイドスリップ調整作業に。ラックブーツの交換作業に。 適合六角二面幅17~24mmのタイロッドエンドのロックナット(国産軽~普通車のほとんどの車種をカバーします。) トラスコ品番373-0514 質量(g)500 寸法L(mm)220 寸法D(mm)66 寸法l(mm)95 寸法T1(mm)15 寸法T2(mm)10 寸法T3(mm)17
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。 バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。 またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。
用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。 全長(mm)250 適合ホース外径(Φmm)12.5以下
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

ベルトに挟んで捻るだけでオルタネーターが移動しベルトが緩みます。 狭い軽自動車などには効果絶大。
質量(kg)0.12 差込角(mm)9.5 ケース寸法(mm)70×50×30 適合ベルトリブベルト、3/8Vベルト
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

用途リアブレーキキャリパーのピストンの押し戻しに。 差込角(inch)3/8DR 全長(mm)32.7 全幅(mm)32.7 全高(mm)32.7 質量(g)90
1個
899 税込989
当日出荷

狭いところや奥まった場所のタップ立て作業を楽にこなします。 メガネ、スパナ、そしてソケット等の延長工具を連結できる便利なガイドです。
セット内容M6用(ST-606)、M8用(ST-608)、M10用(ST-610)、M12用(ST-612) 寸法A(mm)(ST-606)10、(ST-608)12、(ST-610)14、(ST-612)14 寸法B(mm)(ST-606)25、(ST-608)27、(ST-610)27.5、(ST-612)29.5
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
全長(mm)96 対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
1個
4,498 税込4,948
当日出荷