整備工具・収納 :「トレンチ」の検索結果
自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
関連キーワード
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
形状6角
車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業に
セット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17
材質クロムバナジュウム
1セット(5本組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
外径を最小限にした薄肉タイプで、化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。新開発の特殊アルミ合金材を使用していますので相手に傷が付きにくくまた、独自の熱処理を施し、耐久性にも優れています。
用途アルミホイール、化粧ナットの脱着に使用。
差込角(mm)12.7
寸法D2(mm)29
マグネット式
工具箱等、スチール部にマグネットで固定します。
ソケット4個とインパクトレンチ1台をセット出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-1
形状6角
寸法D2(Φmm)38
用途エンジンマウントの取り外しに使用します。
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
YKHD-01専用のクリップです。
仕様EKW・SKXシリーズのローラーキャビネット用です。
トラスコ品番483-6103
材質スチール、樹脂
幅(mm)25
高さ(mm)13
質量(g)120
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
使用頻度の高い3サイズ(17、19、21)のセットです。外径を最小限にした薄肉タイプで、化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。新開発の特殊アルミ合金材を使用していますので相手に傷が付きにくくまた、独自の熱処理を施し、耐久性にも優れています。
用途アルミホイール、化粧ナットの脱着に使用。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番823-0817
セット内容インパクトレンチ用アルミホイール化粧ナットソケット(ABP4-17ALP、19ALP、21ALP)
質量(g)415
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。主な適用:VWゴルフ、アウディA1
ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適なフレアナットレンチのセット。
セット内容9×11・10×12・13×14・15×17mm
全長(mm)152・166・178・193
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に!。ギア数72山のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。
ギヤ歯数72山
送り角度(°)5
頭部が首を振ることにより、広い範囲で使用でき、マスタシリンダー付近の狭い場所で威力を発揮します。頭部六角口径は中心に対し、15°の角度が付けてあるので、表裏の繰返し作業により、十二角と同じ送り角が得られます。
用途軽自動車から、小型トラックまでのブレーキ系、クラッチ系の油圧ユニオンナット(フレアナット)の締緩作業。
仕様パワーフィット
トラスコ品番821-7891
質量(g)80
寸法L(mm)143
寸法T(mm)10
寸法S1×S2(mm)10×10
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
仕様10×11・10×12mm(ブレーキパイプレンチ)
サイズ8×9・10×12・11×13・14×17・16×18・17×19mm 3/8×7/16・1/2×8/16
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
ブレーキパイプ用めがねとスパナを組合わせたレンチです。スパナはブレーキパイプ用めがねで緩めた後の早回し用に使用できます。
トラスコ品番113-5321
セット内容・ブレーキパイプ用メガネレンチ(MZ11-10、12)
質量(g)135
1セット(2本組)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
軽・小型・中型自動車のブレーキパイプ、フレアナットの締緩作業に最適です。
口径部は5点が接する形状のため、確実にナットを回すことができます。
寸法(mm)10×12
全長(mm)160
タイプ45°タイプ
対辺寸法(mm)10×12
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
300mmロンググリップ
5/6/8/10mmの六角レンチ
高トルクが必要なペダル着脱作業がスム-ズにできます。
作業のさいにはケガ防止のためギアにウエスをかけてください。
作業のさいはケガ防止のグロ-ブを着用してください。
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に!。ギア数72山のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。
セット内容(mm)8(FNG-08)、10(FNG-10)、11(FNG-11)、12(FNG-12)、13(FNG-13)、14(FNG-14) 各1本
質量(kg)1.1
送り角度(°)5
ギヤ歯数72山
1セット(6本)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に
適合6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm
セット内容本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2
最大トルク(N・m)677(6角ナット)
取扱説明書(0.4MB)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
タイロッドエンドやボールジョイントの取り外しに使用する特殊工具です。ピンの位置を差し替えることで、リフティング量を2段階に調節できます。
トラスコ品番123-0043
材質スチール
全長(mm)155
最大開口(mm)高さ:48
適合フォーク爪幅(mm)●フォーク爪幅(mm):22
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ディスクブレーキキャリパーのピストンの取り外しに使用するプライヤーです。アタッチメントをピストンの内側に差し込み、ハンドルを握ることでピストンを押さえることができます。ローレット加工を施されたアタッチメントにより、しっかりとピストンを押さえることができます。
用途ディスクブレーキキャリパーのピストンの取り外しに。
トラスコ品番201-7457
全長(mm)195
適合サイズ(Φmm)ピストン:Φ18~40
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能。力を加えても手が痛くなりにくい幅広グリップ。全長は地上でハンドルを切った状態でまわりに干渉しない最適な長さ。タイヤをはずさなくても作業可能。サイズメモリが表示されているため、あらかじめ使用するナットに合ったサイズに設定することができます。
用途自動車用(軽~普通車)タイロッドエンドのロックナット締緩作業に。車検やタイヤ交換時のサイドスリップ調整作業に。ラックブーツの交換作業に。
適合六角二面幅17~24mmのタイロッドエンドのロックナット(国産軽~普通車のほとんどの車種をカバーします。)
トラスコ品番373-0514
質量(g)500
寸法L(mm)220
寸法D(mm)66
寸法l(mm)95
寸法T1(mm)15
寸法T2(mm)10
寸法T3(mm)17
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
モノタロウ ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルに付属の丸ナット用ピンです。
用途モノタロウ ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルの丸ナット用ピンの交換用として
セット内容丸ナット用ピン8/6/10mm各2本
材質クロムバナジウム鋼(CRV-6150)
外形寸法(mm)8Φ×55×M6、6Φ×8Φ×55×M6、10Φ×8Φ×55×M6
表面処理ニッケルメッキ
1セット(6本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
主にリアディスクブレーキのピストンの回し戻しに使用します。キューブから出ている突起をピストンの溝にはめ込み固定し、簡単にピストンを回転させることができるようになります。ブレーキキャリパーのピストンが回し戻すタイプに対応するピストン押し戻しツールです。
用途ブレーキピストンの回し戻しに。
トラスコ品番491-5631
材質クロムモリブデン
差込角(mm)9.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
ハンドル収納式のクロスレンチです。ハンドルの差込箇所の変更で、クロスレンチ、T型、L型の3パターンのレンチとして使用可能です。付属の1/2DRアダプターを使用し、ソケットを取り付けることで、さまざまなサイズのボルト、ナットに対応できます。ハンドルを本体の中に収納できるので、スマートに持ち運ぶことができ、保管にも便利です。
トラスコ品番195-4337
全長(mm)420
差込角(mm)12.7
対辺(mm)171921
対辺寸法(mm)171921
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
丁度よいパイプを探す手間が不要です。
用途メガネレンチ、スパナレンチの延長用ハンドル。
トラスコ品番433-7528
材質スチール
全長(mm)400
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ブレーキやクラッチのアウターワイヤー内に潤滑油を注入することができる専用工具です。アウターワイヤーを挟み込み、注入口から潤滑油を注入するだけで、インナーワイヤーに直接潤滑油を送り込むことができます。
用途アウターワイヤー内への潤滑油の注入に。
トラスコ品番201-7467
幅(mm)33
高さ(mm)27
奥行(mm)19
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ワイヤーを2箇所で押さえることができるので、潤滑油が漏れにくくなっています。アウターワイヤーを挟み込み、注入口から潤滑油を注入するだけで、インナーワイヤーに直接潤滑油を送り込むことができます。
トラスコ品番201-7470
幅(mm)40
高さ(mm)39
タイプ2穴タイプ
奥行(mm)20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
4t~大型トラックのハウジングナットの脱着を行えるソケット高トルク対応の差し込み角19.0sq。ソケット形状なのでトルクレンチも対応。
ディスクブレーキピストンを押し戻す工具です。シングル型、並列型、対向2ピストン型などに使用可能です。ハンドルの回転だけで作業ができます。
トラスコ品番123-0047
材質カーボンスチール
幅W×深さ(mm)ブレード:50×65
開き幅(mm)12~80
1個
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
ディスクブレーキキャリパーの、ピストンを取り外す際に使用するプライヤーです。ピストンを抑えた状態を保つためのロック機構付です。先端のアタッチメントにはローレット加工が施されており、しっかりとピストンを保持します。
用途キャリパーピストンの抜き取りに。
トラスコ品番491-5771
材質スチール
寸法(mm)適合ピストン:Φ18~32
全長(mm)240
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
万能逆ネジソケットレンチ7サイズセット。花形ロックナットにも使用できます。キーを紛失した花形ロックナット、六角のなめたドレンボルトなど、通常のレンチが使用できないボルト&ナットがインパクトレンチでゆるめられます!
トラスコ品番853-6025
セット内容No.01 適合(max)/17.5mm 外径/Φ23、No.02 適合(max)/19.0mm 外径/Φ25、No.03 適合(max)/20.5mm 外径/Φ27、No.04 適合(max)/21.5mm 外径/Φ28、No.05 適合(max)/22.5mm 外径/Φ29、No.06 適合(max)/24.0mm 外径/Φ30、No.07 適合(max)/25.5mm 外径/Φ31 各1個
1セット
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
ホーシング丸ナットの脱着をスピーディに行う専用レンチです。
ツメ先のピンをワンタッチで取り替えられます。
ピンがスライドするため、幅広い車種に対応します。
適合軽自動車(4WD)~4tトラック
セット内容横バー、ハンドル(凸1/2sq)、ホルダー(凹1/2sq)、爪(2個)、Φ6ロングピン(2個)、Φ8ピン(2個)、Φ10ピン(2個)、ナットASSY(2個)、蝶ナット(2個)
質量(kg)0.94
ケース寸法(mm)230×140×40
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
スタンダードな、タイヤバルブのムシ回しです。
用途ムシ回しに。
トラスコ品番195-4265
材質スチール(シャフト)、アルミニウム(グリップ)
全長(mm)140
1丁
¥839
税込¥923
4日以内出荷
6角・8角・丸タイプのホーシングナットを脱着できるレンチです。
一ヶ所を廻すだけで開閉するとても軽く使いやすい設計となっています。
セット内容ロットASSY、横バー、支柱バー、爪調節ボルトASSY、爪(2個)、開き止め板(2個)、開き止め調節ボルトASSY(2個)、丸爪Φ8mm(2個)、丸爪用スクリューボルト(2個)、カラー(2個)、固定ナット(2個)
質量(kg)4.98
フトコロの深さ(mm)60
ケース寸法(mm)225×185×90
適合幅(mm)(6角用)55~146、(8角用)51~142、(丸爪)32~1233
爪の先端厚さ(mm)7
差込角(sq.)3/4
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。