整備工具・収納 :「ハンマー ヘッド 交換」の検索結果

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショップハンマーHMR-4用のプラスチックヘッドです。
仕様●適応機種:HMR-4●入数:1個入 アズワン品番67-4782-14
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

独自にデザインされたフックでどんなスタイルのホイールウェイトでも素早く簡単に取り外せます
材質ハンマーキャップ:ポリマー 全長(mm)245 質量(kg)1.3 頭径(Φmm)30 アズワン品番64-7862-44
1丁
19,900 税込21,890
翌日出荷

コンポジットボディで1.8kgと軽量。 ジャンボハンマーで強力なトルクと、瞬時の高トルクを発生するインパクトタイプ。 人間工学に基づいたデザインとグリップのラバーで握りやすい。 作業者の負担が少ない後方排気システム。 自動車、トラック、建機、農機、船舶、各種機械などの組み立て及び分解。 薄型のヘッドで、狭い場所のナットやボルトの脱着に最適。 エンジン、ウォーターポンプ、燃料ポンプ、ラジエーター、マフラー、耕運機の爪交換など。
仕様●シャンクサイズ(SQ):1/2●能力ボルト径:M13●全長(mm):341●厚み(mm):58●高さ(mm):58●質量(kg):1.8●エアーインレット(inch):1/4●使用エアホース内径(mm):10●最大エアホース長(mm):7.5●ヘッドサイズ径(Φmm):56●ヘッド厚み(mm):50(アンビル含まず)●最大トルク(Nm):285●実用トルク(Nm):244●無負荷回転数(rpm):7000●空気消費量(L/min):400●使用空気圧(Mpa):0.62●振動値(m/s2):43.5●騒音値(dB):108 アズワン品番68-0850-59
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

バルブステムシール交換をヘッドを下ろさず交換できます。
セット内容コッターピン抜き(JTC1621-4)・無反動ハンマー(E060)・エアー圧送用ホース(JTC1238-7) プラグM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷