整備工具・収納 :「バルブ ステム シール 工具」の検索結果

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ステムシール交換時に使用します。 全長(mm)250 適合車種OHV・OHCディーゼル車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

JTC1717 バルブステムシール インサーター&リムーバー JTC 動画あり
奥深いバルブステムシールの脱着に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ5・5.5・6・6.6・7・8mm 3/8
1セット
16,980 税込18,678
欠品中

バルブステムシール交換をヘッドを下ろさず交換できます。
セット内容コッターピン抜き(JTC1621-4)・無反動ハンマー(E060)・エアー圧送用ホース(JTC1238-7) プラグM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ヘッドブロックをおろさずにエンジンのバルブステムシールを交換出来ます。軽自動車からV12まで使用できます。
プラグ(mm)10・12・14・18 適合車種トヨタ、三菱、BENZ、BMW、FORD、VAG RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ20Φ・22Φ・24Φ・24.5Φ・29.5Φ
1セット
56,980 税込62,678
5日以内出荷

コッターピンが先端のマグネットに付きます。
全長(mm)160 外径(mm)25 内径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

用途バルブスプリングの取り外しに エスコ品番EA603GB 材質スチール 幅(mm)【固定つかみ部】21 アーム長さ(mm)77、80 適合スプリング径(Φmm)34~70
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

JTC1238N バルブスプリングコンプレッサー JTC 動画あり
用途バルブステムシールの交換に使用します。 仕様最大固定幅:490mm プラグ10・12・14・18 適合車種OHV車・OHC車 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ22Φ・19Φ
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


バルブシール交換、バルブスプリングの脱着が、シリンダーヘッドを降ろさず簡単にできます!!軽自動車、乗用車~小型トラックまでに適応。急増中のDOHCエンジンに最適!!。強力マグネットによりコッターを指の入らないすき間に落としてしまう心配がありません。エアー注入でバルブを保持、シリンダーヘッドをのせたまま、ワンタッチでコッターの脱着ができます。
セット内容VP-939+VP-930
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。
エスコ品番EA514BP 全長(mm)305 ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)
1個
4,440 税込4,884
当日出荷

バブルコッター、バブルスプリングの脱着がワンタッチで簡単にできます。 DOHC4バルブエンジンに最適。 強力マグネットにより、コッターを指の入らない隙間に落としてしまう心配がありません。 ピンセットなどでの細かな技術不要。16バルブヘッドでも、簡単、一気に組み付けられます。
適合2輪車、軽自動車、小型乗用車
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

シリンダーヘッドが付いた状態でバルブスプリングの脱着が可能です。
用途OHC・DOHC車 エスコ品番EA603GB-10 質量(kg)3.2
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷