整備工具・収納 :「リリースツール」の検索結果

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
セット内容Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm) 全長(mm)153
1セット(2本組)
2,698 税込2,968
当日出荷

持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。 材質難鋼板、アルミニウム 全長(mm)約83 幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
4,398 税込4,838
当日出荷

ハードケース付カプラーの中の端子を抜き取ることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
28,900 税込31,790
5日以内出荷

コネクターからターミナルを取り外す際に使用します。多彩な形状とサイズがセットになっています。
トラスコ品番200-3934 質量(g)200
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

1セット(2本)
5,298 税込5,828
当日出荷

グリップ付きで滑りにくい。 収納や持ち運びに便利なハードケース入り よく使うサイズの12個入りセット
用途コネクターを傷つけることなく、プラスチックコネクターから端子を取り外すことができます。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ターミナル抜取ツール モノタロウ 動画あり
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

エスコ品番EA566AK セット内容ダブルアングル、ストレート、バヨネット、フック、45° 材質(ニードルチップ)ステンレス、(ハンドル)スチール 全長(mm)140
1セット(5本)
3,420 税込3,762
当日出荷

多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
仕様●L:83mm 5本セット アズワン品番67-3071-29
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

BMW用
用途ブレーキブースターからブレーキペダルの取外し用 主な適合純正品番2409646 適合車種F01・F30・G11・G20・G30
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

TESLA用 シートベルトの解除に使用します。
適合車種TESLA A model 3、model Y 純正品番1133787-00-A
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

用途ブレーキサーボプッシュロッドをブレーキペダルから分離するのに使用します。 適合車種VW Passat(2015-2016年)、Phaeto RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番T10159
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

AUDI、ポルシェ用 HV バッテリーモジュールの通信コネクター取り外しに使用します。
適合車種AUDI e-tron GT(2021年~)、PORSCHE Taycan(2020年~) 関連資料(0.24MB) 適合純正型番T90027
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

用途ブレーキサーボプッシュロッドをブレーキペダルから分離するのに使用します。 適合車種AUDI A4、VW Bora(1998~2008年)、VW Beetle RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番T10006A
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

用途ショックアブソバー組立、分解用 サイズ差込9.5mmxH7(全長280mm)18mm/6PTx21mm/6PT 適合車種ベンツVクラス W639 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

用途ブレーキサーボプッシュロッドをブレーキペダルから分離するのに使用します。 適合車種PORSCHE Cayenne、VW Touareg 2003年以降 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番T10189
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

用途ブレーキサーボプッシュロッドをブレーキペダルから分離するのに使用します。 適合車種AUDI Q5 2009年以降 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番T40136
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
仕様●セット内容:Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm)●全長(mm):153 アズワン品番67-3071-28
1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷

微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 最大電圧(V)100 全長(mm)約75 セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組 ピン径(Φmm)0.7 ピン長L(mm)37
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

基盤のコネクターにケーブルをはめ込むツール。ケーブルをはめ込み、切断する作業を一工程で行う事ができます。直径0.4mm~0.8mmまでのUTP・STPケーブルに。ボディーに引っ掛けフックとリリースブレードを内蔵しています。ストリッピング(皮むき)作業せずに接続できます。
質量(g)100 使用範囲(Φmm)0.4-0.8
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷