整備工具・収納 :「ロアアーム」の検索結果
自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
関連キーワード
ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。
材質炭素鋼(黒染め)
質量(g)850
差込角(sq.)12.7
ピン長さ(mm)80
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。
材質炭素鋼(黒染め)
質量(g)600
差込角(sq.)12.7
ピン長さ(mm)80
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
LAT-155でロアアームを下げた後の保持に最適なラバーパッド。天然ゴム使用により滑りにくく安定し、車両の傷付を防止。各部位の分解作業時の保持にも使用可能。2個使用することにより、使用範囲をより広げることが可能。
角度(°)テーパー:20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×200×60
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
ロアボールジョイントの隙間に叩き込む専用テーパー形状です。スライディングハンマーを取り付けて、下方向へ打撃を与えることもできます。アルミのナックルアームにも有効です。
用途軽~普通乗用車のロア、その他のボールジョイント
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
プレスを使用せず車上でできます。
用途ロアアームブッシュの交換に使用します。
適合車種W211・W220・W203
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
用途ロアアームブッシュの交換に使用します。
仕様3/8(油圧チャック)
適合車種BENZ W220・W211・W203/BMW:E32・E34・E38・E39・E53・E60・E64・E66
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
自動車のロアアームボールジョイントの交換に。
差込深さ(mm)5
能力(mm)0-59.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
トヨタ車のロアアームボールジョイントの交換時に最適な薄型六角メガネレンチ。薄型なので狭い場所での作業に最適。六角メガネを採用しているのでトルクフルな作業も問題なし。メガネの先端がテーパー上になっているのでキャッスルナットにアクセスしやすい構造です。
最大締付トルク(N・m)150
全長(mm)230
厚さ(mm)5
セット内容フラットメガネレンチ・15度ベントメガネレンチ
サイズ17×19
質量(g)340
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが直押しでスムーズに抜取りできます。
インパクトレンチにも対応しています。
適合4t車のピットマンアームなど
寸法A(mm)19
寸法F(mm)110
寸法D(mm)66
寸法E(mm)9
寸法B(mm)Tr35XP4
寸法C(mm)87.5
寸法G(mm)48
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
用途ロアアームボールジョイントの交換に使用します。JTC2503と併用して使用します。
アダプター型式M12X1.75・M14X1.5・M14X2.0
適合エンジン型式VOLVO S60(01~10) S80(99~06) V70(00~07) XC70(02~07) XC90(03~) XC60(09~)
純正品番9995796
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが直押しでスムーズに抜取りできます。
インパクトレンチにも対応しています。
適合4t車のドラッグリングなど
寸法A(mm)19
寸法F(mm)78
寸法D(mm)65
寸法E(mm)6
寸法B(mm)Tr22XP3
寸法C(mm)63
寸法G(mm)35
1セット
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
タイロットエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイント及びピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。
用途主に4ton車~大型トラックに。
トラスコ品番471-6442
材質カーボンスチール
寸法(mm)A/19sq、B/Tr24×P3、C/78、D/67、E/8.5、F/98、G/40
質量(kg)2.6
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌日出荷
タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型。インパクトレンチ対応。ハンマーショック用の覗き窓付き
ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの圧入専用工具です。
ボールジョイントブーツインサーター本体に専用アタッチメント(11サイズ)を取り付けて作業を行います。
適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。
保管・持ち運びに便利な専用専用樹脂ケース付き。
補給部品として、ボールジョイントブーツインサーター本体(AS411)、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント(AS411-30D,30H,32~53)を設定しています。
セット内容ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、専用樹脂ケース、取扱説明書
質量(kg)4.2
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し作業専用工具です。適用ブーツは、圧入タイプの優良部品となります。独自の先端形状で1アクションでブーツの圧入部分を浮かすことができ、ブーツを簡単に取り外せます。ブーツ端面の鉄リングは固く簡単には切れず、ブーツ内のグリースも邪魔して取外しがとても難しいですが、独自の先端形状のブーツプライヤなら、1アクションでブーツを浮かして取外しができます。
用途取外し
質量(kg)0.6
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し・圧入作業専用工具です。
従来品(ATS4110)に加え、主にダイハツ、ホンダの軽自動車に適した内径30mmのアタッチ メント(AS411-30D,30H)を追加し、軽~普通自動車まで幅広い種類のブーツに適応できます。
ボールジョイントブーツプライヤは独自の先端形状で、簡単かつ確実にブーツの取外しが可能です。
スクリュークランプで安全で確実に圧入作業ができます。
適用ブーツは圧入(カシメ)タイプの優良部品です。
保管・持ち運びに便利な専用樹脂ケース付き。
セット内容ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、ボールジョイントブーツプライヤAS412、専用樹脂ケース、取扱説明書
質量(kg)4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:460×360×120
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
貫通タイプです。
用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。
トラスコ品番383-7653
質量(g)635
寸法L(mm)420
寸法T(mm)10
寸法W(mm)19
1本
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。